テーブルソー専用チップソーです。優れた切れ味で、切断面が美しいです。
用途テーブルソー用チップソー。
外径(Φmm)255
内径(Φmm)25.4
適合機種木工用テーブルソー
刃数(p)60
板厚(mm)1.6
刃厚(mm)2.4
1枚
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1470
電流(A)15
回転数(min-1[r.p.m])4000
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640
絶縁方式二重絶縁方式
定格使用時間(分)30
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用
適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他
刃形AN15
静音・制振5レーザースリット
宮大工造作仕様
5対1組刃採用
スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用
宮大工造作仕様
仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)25.4
切込深さ(mm)(45°時)高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
用途卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
木質系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
その他(工匠 スライドマルノコ用)
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
×(不適切)・・・アルミサッシ
使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ
刃型両側面研磨仕上
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号154
使用可能ノコ刃外径(mm)208~260
テーブル高さ(mm)310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。
鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。
軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
用途塩ビ・プラスチック用。
穴径(Φmm)25.4
歯数100
適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機
刃形交換刃
適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。
広範囲な角度切断に対応です。
チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに
付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書
定格電圧(V)AC100
テーブル寸法(mm)660×415
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1400
刃数(p)60
刃厚(mm)2.6
電源コード(m)2
回転速度(min-1[r.p.m])5000
定格時間(分)20
切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)
アズワン品番64-9343-25
取扱説明書(3.65MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)
チップソー外径(Φmm)255
チップソー内径(Φmm)15.9
材質(テーブル)アルミ
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。
木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。
集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。
横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。
左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。
手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。
チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに
付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm
材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック
穴径(Φmm)チップソー:20
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)16000
テーブル寸法(mm)475×553(585×553)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1400
刃数(p)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553
最大切込深さ(mm)(45°時)23
刃厚(mm)チップソー:2.2
電源コード(m)2.1
最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)
回転速度(min-1[r.p.m])4700
定格時間(分)20
取扱説明書(2.82MB)
チップソー外径(Φmm)165
取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム26
切断能力(mm)木工26
対応材質木工用、アルミ
回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)200
付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)
質量(kg)5.8
定格使用時間(分)15
仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み0°の時0~26mm、45°の時0~19mm
ブレードΦ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
特徴:専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能です。
仕様●刃径:255mm●穴径:15.9mm●重量:19.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●回転数:5,000rpm●サイズ:本体/660×620×970(H)mm テーブルサイズ/660×415mm●コード長:約2m●付属品:チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換レンチ、六角棒レンチ5mm●最大切込深さ:角度0°/70mm 角度45°/60mm●傾斜角度調節:0~45°●消費電力:1,400W●定格時間:20分●直線・板・角度・傾斜切りに対応●木材の切断に●広範囲な角度切断に対応●付属チップソー/外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60P
アズワン品番65-9305-44
1台
¥52,800
税込¥58,080
翌日出荷
9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)200×200
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)100
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285
付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)最大75
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
一般的な木材横挽き切断用チップソー。
適合材木工
材種木材横挽用
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125
切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10
定格使用時間(分)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に
加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)200×200
電源(V)単相100
電流(A)1
消費電力(W)90
コード長さ(m)1.7
テーブル傾斜角(°)0~45(右)
付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)
仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333
質量(kg)6
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10
切断能力(mm)銅15
切断能力(mm)アルミニウム20
切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80
対応材質真鍮用、アルミ、木工用
ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)100
付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480
テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)
質量(kg)5.5
定格使用時間(分)15
仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
用途ガラス、タイル、石材などの切断
ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)100
付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ
寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む)
テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可)
質量(kg)5.5(水槽タンク部含む)
定格使用時間(分)30
仕様(刃のスピード)130~200m/分
取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプハンディタイプ
切断能力(mm)角120×120(直角時)
切断能力(mm)丸120(直角時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256
仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4
質量(kg)6.3
トラスコ品番422-7352
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り
仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7
電流(A)1.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)
刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)
板厚(mm)枝切り刃:0.9
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])0~2500
定格時間(分)30
作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット
刃先金属用替刃:ハイス鋼
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20
のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)
最大切断径(Φmm)庭木80
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5
刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ツールを下から上に向けて取り付けるタイプのルーターアタッチメントです。
トラスコ品番407-4441
テーブル寸法(mm)203×15(8×6インチ)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100
消費電力(W)180
電流(A)2
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4500
付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127
切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
業界初!トルクブーストテクノロジーで高回転と高トルクを自動切換
低トルク時の回転数アップでAC機に比べ約1.2倍の切断スピード!
メーカー従来機C12RSH2比
高トルクモード搭載で消費電力を抑え連続作業にも対応
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上
ターンテーブルはワンタッチ固定
新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載
ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現
軽快に切断可能な新チップソー(鋭角交互刃と平刃の組刃)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チップソー、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、電池カバー、バイス
質量(kg)24.5(電池装着時)
電圧(V)36
寸法(幅W×奥行D)(mm)(据付)609×255.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])自動切換モード:4000/高トルクモード:3200
最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度】[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)【ターンテーブル角度】[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)【ターンテーブル角度】[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法
電池マルチボルト蓄電池
バッテリー容量(Ah)4.0
蓄電池形名BSL36B18BX
充電器形名UC18YDL2
ノコ刃直径(mm)290~305
関連資料(1.05MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス
コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)175
最大切断サイズ(角45°)(mm)100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
本体質量(kg)49
ノコ刃長さ(mm)1840
トラスコ品番759-4020
質量(kg)49
1台
¥309,800
税込¥340,780
当日出荷
細い枝も切断できる枝キャッチャ装備。セーフティガード付。工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能。自動給油機構。
用途庭木の枝打ちや落とした枝のカッティング処理に
電源(V)100
消費電力(W)180
チェーンスピード(m/s)[m/分]3
付属品チェンオイル、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、延長コード10m、コードストラップ(ベルトフック付)
適合(ソーチェン)90SG-28
有効切断能力(mm)95
電流(A)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)374×180×155
コード長さ(m)0.25
機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。. ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 6.6mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。. ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 30mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)100
消費電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410
定格時間(分)30
範囲(テーブル回転)45°
付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45
刃数(p)72
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
RS Pro ブラック POM-C アセタールプラスチックシート。POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ブラックカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックシートはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。POM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈化学耐性に優れたPOMコポリマーです。POM-Cアセタールは機械的強度、剛性、硬度が高いのも特長です。このプラスチックは、摺動特性と耐摩耗性にも優れ、このプラスチックシートから製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。アセタールは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。. 特長と利点. 強度、耐久性、剛性 ブラック着色によるUV保護性能の向上 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか。. POM-Cアセタールプラスチックシートは、独特の特性により、機械、自動車及び電気工学、食品及び医療や輸送及びコンベア、航空機及び航空宇宙や石油ガスの技術など、さまざまな産業で使用できる汎用性の高い材料です。POM-Cアセタールは、高剛性、低摩擦、耐薬品性を必要とする精密部品への使用に最適です。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 20mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro ブラック POM-C アセタールプラスチックシート。POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ブラックカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックシートはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。POM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈化学耐性に優れたPOMコポリマーです。POM-Cアセタールは機械的強度、剛性、硬度が高いのも特長です。このプラスチックは、摺動特性と耐摩耗性にも優れ、このプラスチックシートから製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。アセタールは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。. 特長と利点. 強度、耐久性、剛性 ブラック着色によるUV保護性能の向上 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか。. POM-Cアセタールプラスチックシートは、独特の特性により、機械、自動車及び電気工学、食品及び医療や輸送及びコンベア、航空機及び航空宇宙や石油ガスの技術など、さまざまな産業で使用できる汎用性の高い材料です。POM-Cアセタールは、高剛性、低摩擦、耐薬品性を必要とする精密部品への使用に最適です。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 16mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 30%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro ブラック POM-C アセタールプラスチックシート。POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ブラックカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックシートはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。POM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈化学耐性に優れたPOMコポリマーです。POM-Cアセタールは機械的強度、剛性、硬度が高いのも特長です。このプラスチックは、摺動特性と耐摩耗性にも優れ、このプラスチックシートから製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。アセタールは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。. 特長と利点. 強度、耐久性、剛性 ブラック着色によるUV保護性能の向上 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか。. POM-Cアセタールプラスチックシートは、独特の特性により、機械、自動車及び電気工学、食品及び医療や輸送及びコンベア、航空機及び航空宇宙や石油ガスの技術など、さまざまな産業で使用できる汎用性の高い材料です。POM-Cアセタールは、高剛性、低摩擦、耐薬品性を必要とする精密部品への使用に最適です。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 12mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro ブラック POM-C アセタールプラスチックシート。POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ブラックカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックシートはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。POM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈化学耐性に優れたPOMコポリマーです。POM-Cアセタールは機械的強度、剛性、硬度が高いのも特長です。このプラスチックは、摺動特性と耐摩耗性にも優れ、このプラスチックシートから製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。アセタールは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。. 特長と利点. 強度、耐久性、剛性 ブラック着色によるUV保護性能の向上 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか。. POM-Cアセタールプラスチックシートは、独特の特性により、機械、自動車及び電気工学、食品及び医療や輸送及びコンベア、航空機及び航空宇宙や石油ガスの技術など、さまざまな産業で使用できる汎用性の高い材料です。POM-Cアセタールは、高剛性、低摩擦、耐薬品性を必要とする精密部品への使用に最適です。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 10mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ