目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ5/10g刻み
材質鉄
幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
質量(kg)約3
表面処理クロームメッキ
質量(1本)60g
公差(g)±3%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質鉛
テープ種類両面テープ黒
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
こんなお得な商品も!

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質鉄
幅(mm)20
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
長さ(mm)5000
仕様粘着テープ付
純度(%)99.9以上
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
ステンレス製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)オールステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性
寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。
強靭なテープで安心と安全を装着
材質鉛
テープ種類ブチルゴム黒
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質鉄
厚さ(mm)3.8
表面処理クロメートメッキ
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。
テープ幅(mm)12.7
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)ステンレススチール
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
材質鉛
仕様黒テープ使用
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。
金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。
適合テープ幅(mm)18まで
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質鉛
厚さ(mm)4
仕様黒テープ使用
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)
質量(g)【分銅】直結式350
テープ幅(mm)13
テープ種類コメット
材質(テープ)SK85(ホワイトスチールテープ)
特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用)
質量(g)【分銅】直結式350
テープ幅(mm)13
特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
タイプ = テープディスペンサ。併用可能製品 = 75 mm巻芯テープ。テープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mm。。RS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサは、テープの保持、引き出し、切断に使用します。この装置は、壁やベンチに取り付けるように設計されています。自立式でも使用できます。このディスペンサーを設置する場所に関係なく、すばやく簡単に使用できます。 BD50 テープディスペンサは、金属製フレームを備え、丈夫で Durable な設計です。重りとした底は滑り止めゴム製で、これによりテープを引っ張ると動かなくなります。交換可能なブレードには、安全のための保護カバーも付いています。 オフィスや家庭でも一般的に使用されるこのタイプのディスペンサは、ほとんどの標準的な感圧テープでの定期的な使用を想定しています。最大ロール長 132 m に適合し、 25 mm のテープ 2 巻又は 50 mm のテープロール 1 本に対応します。特長と利点.壁面取り付けや TOP 使用に適したテープディスペンサ . 2 本の 25 mm ロールまたはと併用するように設計されています 50 mm テープロール x 1 .最大ロール長 132 m を保管します .寸法: 122 mm (幅) x 298 mm (長さ) X 120 mm ( H ) .重量は 1.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉛
公差(g)±3%
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)
質量(g)【分銅】直結式350
テープ幅(mm)13
特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
ずれない、風に強い、周囲おもりロープ入りです。約4mmの細かい網目で、街のゴミステーションをカラスや猫から守ります。オモリ入りの絞り込みロープ付きで強風による生ゴミの飛散を軽減します。カラスが見えにくく、効果が高いと言われるイエローメッシュを採用しています。
用途ゴミステーションの防鳥、猫よけ
手の甲部分に重りが入っています。肌触りの良いネオプレーン生地採用!。マジックテープ式。
材質本体:ネオプレーン、内材:砂鉄
質量(kg)1.0×2
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)12×21×4.5
1組
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
手の甲部分に重りが入っています。肌触りの良いネオプレーン生地採用!。マジックテープ式。
材質本体:ネオプレーン、内材:砂鉄
質量(kg)0.5×2
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)10×19×4
1組
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
炭消臭剤入り&転倒防止重り入り。高級感のある本革調。底面に滑り止めの両面テープ付。
用途車のゴミ箱
色ブラック
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
炭消臭剤入り&転倒防止重り入り。高級感のある本革調。底面に滑り止めの両面テープ付。
用途車のゴミ箱
色ブラック
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
コーン自体が3.7kgと重くおもりを必要としません。耐久性に優れた軟質樹脂製で、反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。
質量(kg)3.7
底面サイズ(mm)360×360
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
差込上部径(Φmm)40
サービス分類レンタル
コーン自体が3.7kgと重くおもりを必要としません。耐久性に優れた軟質樹脂製で、反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。
質量(kg)3.7
底面サイズ(mm)360×360
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
差込上部径(Φmm)40
サービス分類レンタル
高齢にならないと理解できない身体機能の低下を全身でつくりだすセット!。フルセット(スリッパ付き)。〈セット内容〉。聴覚障害体験用イヤーマフ1個、視界ゴーグル1個、背曲げ用ベスト1個、。ひざサポーター2個1組、ひじサポーター2種1組、。手首おもり2個1組(各約500g)、足首おもり2個1組(各約1,000g)、擬似体験用ゼッケン、。体験用手袋セット(テープ付)、折りたたみ杖1本、収納バッグ1個、。おもりスリッパ1足(片方のみ約400g) 。総重量:約5.6kg (おもりスリッパ含む)
1セット
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
高齢にならないと理解できない身体機能の低下を全身でつくりだすセット!。基本セット(スリッパ無し)。〈セット内容〉。聴覚障害体験用イヤーマフ1個、視界ゴーグル1個、背曲げ用ベスト1個、。ひざサポーター2個1組、ひじサポーター2種1組、。手首おもり2個1組(各約500g)、足首おもり2個1組(各約1,000g)、擬似体験用ゼッケン、。体験用手袋セット(テープ付)、折りたたみ杖1本、収納バッグ1個、。おもりスリッパ1足(片方のみ約400g) ※6860400 フルセットにのみ付属。総重量:約5.6kg (おもりスリッパ含む)
1セット
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。
用途1.胸囲を測定し仮体重と係数を推定尺からよむ(。画像:測定箇所)2.斜体長を測定し(胸囲-斜体長)×係数を求める3.求める牛の体重=仮体重-(2.の数値)。巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません
仕様推定体重:(雌)43kg~989kg(雄)43kg~1024kg
質量(g)119
長さ(cm)メジャー:230
対象和牛
測定部位胸囲
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
真鍮製350g直結式分銅付。
ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
特殊品として下記の仕様も製作可能。
木柄付金属ケース
ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深
テープ幅(mm)13
材質ステンレス
黒色の虫の忌避剤入りのカーテンです。加工としましては、四方にテープ加工が、上段には30cm(幅W)ピッチでハトメ加工が施されており、下段には100g/m(幅W)重りロープが入っています
用途室内作業場、作業区域の間仕切りなどに。入り口・軒先・部屋の目隠し、模様替え、仕切りに。
色黒
質量(g/m)錘ロープ:100
ハトメピッチ(cm)30
従来のしゃがんでのワラ・紙の押さえ作業がなくなり、作業時間や腰の負担が軽減されます。
シートの両端にはテープが付いているので転がすだけでしっかりと畝に固定出来ます。
大切な苗を風・霜から守り根の活着を促進致します。
新芽が出やすいように、シートに切れ目(横)を入れています。
用途苗植え後の重しを置く作業の代替として活用する事で、作業時短と腰痛防止に。
トラスコ品番161-3978
幅(mm)260
質量(kg)13
色白
長さ(m)100
1箱(12巻)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で簡単に仔牛の体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。黒毛和種であれば雌雄問わず活用が可能です。メジャー記載データ熊本県農業研究センター(畜産研究所)のデータを活用
用途仔牛の胸囲を測定し、胸囲長下記載の体重を読みます。メジャー表記:上側=長さ/下側=推定体重(赤数字)
仕様推定体重:35kg~328kg
長さ(cm)メジャー:160
対象生後~10ヶ月
測定部位胸囲
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
スマートなボディの力学台車です。特殊樹脂の車輪とばねにより安定した直進が得られるなど実験に即した多彩なアイデアが盛り込まれています。スムーズな直進走行が可能。フリクションばね軸受により、過負荷状態では底部が接地し、車輪を傷めません。反発装置のばねは内部収納式。簡単に連結できるマジックテープ式の連結機能。幅広タイプの記録テープ止めつまみ。力学台車専用おもり搭載可能。
付属品連結装置、反発装置、記録テープホルダー
材質亜鉛ダイキャスト
質量(kg)1(±3%)
大きさ150×78×45
関連キーワード
1
2
次へ