36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープカット時に、テープに取り付ける用のリボンです。両面同デザイン。
材質レーヨン
1箱(2個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表裏の柄が違う商品となります。「1組」で1個となります。二つを背中合わせにして使用します。安心の日本製。 (使い方)1:1組のテープカット用リボンを背中合わせに貼り付けます。2:付属の紐を用いて、催事用リボンに結んで固定します。
その他裏面に両面シール付き 材質レーヨン繊維
1箱(3個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1巻
929 税込1,022
当日出荷



ストライプリボンのフレンチボウ。
幅(mm)36 材質ポリプロピレン
1巻(20個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性とデザイン性を兼ね備えた、テープカット用ポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適 フック回転式 ベース径(Φmm)300 ベース丸型(B10)
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(8個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーリボン スマートバリュー 動画あり
ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。
仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類カラーリボン
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1巻
1,540 税込1,694
当日出荷

材質上質紙 リボン 仕様リボン付 質量(g)311 外径×長さL(Φ×mm)35×235 TKG品番9-1566-1601 TKG品番(2017)6-1394-1801
1パック(6本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)1-50(厚み2以下) 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

ニットの着やすさはそのままにすっきりと仕立て映え。「TRICOTCORDKNIT」。布帛よりもストレッチ性が高く、ニットよりも仕立て映え。表面のほのかな畝感がすっきりとした印象を与えるトリコットニット。軽量でストレッチ性に優れ、通気性が良くムレにくいのが特徴。また、フルダル糸を使用しているので透けにくく、SR防汚加工を施し、汚れを落ちやすくしています。シワになりにくく、型崩れしにくい快適素材です。リボンは取り外し可能。首元をすっきり見せる開衿ブラウスとしても着られます。
混率(%)ポリエステル100 機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/消臭テープ(脇下)付属アクセ/動きやすい袖(ARM360°)/バストケアピッチ 生地トリコット コード ニット
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ニットの着やすさはそのままにすっきりと仕立て映え。「TRICOTCORDKNIT」。布帛よりもストレッチ性が高く、ニットよりも仕立て映え。表面のほのかな畝感がすっきりとした印象を与えるトリコットニット。軽量でストレッチ性に優れ、通気性が良くムレにくいのが特徴。また、フルダル糸を使用しているので透けにくく、SR防汚加工を施し、汚れを落ちやすくしています。シワになりにくく、型崩れしにくい快適素材です。リボンは取り外し可能。首元をすっきり見せる開衿ブラウスとしても着られます。
混率(%)ポリエステル100 機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/消臭テープ(脇下)付属アクセ/動きやすい袖(ARM360°)/バストケアピッチ 生地トリコット コード ニット
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

凛と着映える合わせやすいストライプ。「TRICOTSTRIPEKNIT」。ストライプと優れた素材感で生まれる、シャープな存在感。上品なストライプが洗練を印象づけるトリコットニット。軽量でストレッチ性に優れ、通気性が良くムレにくいのが特徴。また、フルダル糸を使用しているので透けにくく、SR防汚加工を施し、汚れを落ちやすくしています。シワになりにくく、型崩れしにくい快適素材です。リボンは取り外し可能。首元をすリボンは取り外し可能。っきり見せる開衿ブラウスとしても着られます。
混率(%)ポリエステル100 機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/消臭テープ(脇下)付属アクセ/動きやすい袖(ARM360°)/バストケアピッチ 生地トリコット ストライプ ニット
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

凛と着映える合わせやすいストライプ。「TRICOTSTRIPEKNIT」。ストライプと優れた素材感で生まれる、シャープな存在感。上品なストライプが洗練を印象づけるトリコットニット。軽量でストレッチ性に優れ、通気性が良くムレにくいのが特徴。また、フルダル糸を使用しているので透けにくく、SR防汚加工を施し、汚れを落ちやすくしています。シワになりにくく、型崩れしにくい快適素材です。リボンは取り外し可能。首元をすリボンは取り外し可能。っきり見せる開衿ブラウスとしても着られます。
混率(%)ポリエステル100 機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/消臭テープ(脇下)付属アクセ/動きやすい袖(ARM360°)/バストケアピッチ 生地トリコット ストライプ ニット
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ホルベイン記章 五葉
セレモニーなどの各種式典に
仕様安全ピン 全長(mm)140 規格 花径(mm)55
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は24~27インチのPCモニターに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。PCゲーミング向けテープライト。ワンランク上のゲーミング体験を。24~27インチPC専用。エンタメをカスタマイズ
仕様取付オプション:据え置き、壁取付 付属品最大数12/電球の最大数50 セット内容ブリッジ/イーサネット ネットワーク ケーブル/電源アダプター 材質シリコン ブラック 電圧電源アダプター100~240 V AC(50~60Hz) 直径(Φmm)ブリッジ:89 高さ(mm)ブリッジ:90.6 質量(g)203 タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可) 電源(V)100-120 寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長さ90.5 機能エフェクト機能に対応/Philips Hue アプリ iOS 15 以降 Android 10.0 以降/音声アシスタント Amazon アレクサ、Google アシスタント、Apple HomeKit (Hue ブリッジ経由)、Microsoft Cortana (Hue ブリッジ経由)/WiFi【追加機能】カラー変更(LED)、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ 電球通信プロトコル:Bluetooth および Zigbee/ソフトウェアのアップグレード可能 Bluetooth App または Hue ブリッジ に接続されている場合 消費電力(mA)250(max) 周波数帯域(MHz)ブリッジ:2400-2483.5 寿命25000時間 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 保証期間2年間 寸法(長さL×幅W)(mm)90.9×90.6 出力(ルーメン)740 Lm at 2200K/700 Lm at 2700K/800 Lm at 4000K 待機時消費電力(W)0.5 IP等級IP20 ワット数15w
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

しっかりとした光沢感のあるサテン生地です。お部屋の雰囲気作りや装飾、店内ディスプレイなどに。
材質ポリエステル 寸法(幅W×長さL)(cm)122×200
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


片面に光沢があるベーシックなリボン。幅広く利用されている一般的な種類の一つです。
長さ(m)20 材質ポリエステル繊維
1巻
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

お祭りや盆踊りでおなじみの「やぐら」や「祭り屋台」の柱などを装飾するアイテムです。おめでたいシーンに最適。白い部分を重ねながら巻くときれいに巻けます。巻き作業がしやすい「裏巻き仕立て」です。ビニール素材なので雨に濡れても安心です。幅80mm×50m巻き。※糊はついておりません。
材質ポリエチレン(0.06mm厚) 幅(mm)白(下部)/14、赤(中央)/30、赤(上部)/36 紅白 寸法(幅Wmm×長さLm)80×50
1巻
1,998 税込2,198
欠品中

ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。 高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。 ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。 マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。 ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。 ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。 全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。 厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2141-91
1丁
8,500 税込9,350
当日出荷

MK3000 ケーブルIDプリンタ MK3000 Canon 動画あり
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語 付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子 電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本 寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可 本体質量(kg)2.7 表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット) 入力方式ゴムキーボード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97 インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。 メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11 解像度印刷:300dpi 動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃ 印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒 カット機構ハーフ/フルカット:自動 印刷方式熱転写印刷方式 対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W 関連資料(0.6MB) (0.5MB) 表示文字数10文字×2行(全角表示時) 文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

蝶などを展しする際に、はねを押さえるために使うテープです。
材質パラフィン紙 寸法(mm)(1)10×380、(2)15×380、(3)20×380、(4)25×380、(5)30×380
1セット(100枚)
470 税込517
4日以内出荷

信頼のカラーにドットボーダーで、大人の甘さが香シック&フェミニン。小さなドットで描いたボーダーが、かわいく爽やかなトップスは。通気性の高い”エアコン素材”を使用。風を感じるようなさらりと軽い着心地は、見る人にも爽やかで好印象。清楚な表情で、暑い日もクリーンでいられる人気のスタイルです。
用途透けにくく、清潔感あふれるボーダーのエアコン素材。目に爽やかなドットボーダー素材は、涼しい着心地で。吸汗速乾、透け防止、UVカットなど夏にうれしい機能が満載。配色をほどこした片結び風リボンタイはスナップ式で簡単に取り外せます。消臭テープ:アームホールの縫い代部分に、消臭・抗菌テープを縫い付け。 消臭剤と銀イオンがニオイ粒子や元となる菌を抑え、。 ニオイの発生を防ぎます。 ネイビー×ブラック 混率(%)ポリエステル100 機能風が通るエアコン素材/名札ホール/消臭テープ/タイ付/透け防止/吸汗・速乾/UVカット効果/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能 入数1枚 性別女性用
1着
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MK5000 ケーブルIDプリンタ MK5000 Canon 動画あり
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語 付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子 電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本 寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 本体質量(kg)2.7 表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット) 入力方式ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97 インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術) メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10 解像度印刷:300dpi 動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃ 印字速度高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒 カット機構ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可 印刷方式熱転写印刷方式 対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W 関連資料(0.6MB) (0.5MB) 表示文字数10文字×2行(全角表示時) 文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

大小7種類のコットンラベルです。布小物や文具等にも♪シールのように貼れる布素材のテープです。お洗濯したい布ものには、アイロンを当てれば洗濯可能。アイロンをあてなくても貼れるので忙しいときにもすぐに使えて便利!テープはあらかじめ四角や丸など、いろんな形と大きさのラベルにカットされています。
材質綿 100% ラベルサイズ(mm)幅約15
1巻(44ピース)
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グレード感×大人可愛いパイピング。素材のカラーリングを活かしたカラーパイピングのアクセント。ネックまわりのカッティングは、肩がこりにくいストレスフリーなラインにしています。前身頃はダーツ処理をプラスしウエスト部分をすっきり見えるよう仕上げ、バックスタイルも痩せて見えるカッティングラインに仕上げました。もちろん人気のマルチ機能ポケット搭載。 ネックフォロー 左胸 箱ポケット(Wネームループ付き) ※耐久性を考慮した補強布仕様 ※ネームバッチの位置が2段階選べ、 位置によって多くペンが入る仕様 両腰 大容量ポケット ※左ポケットテープフック付き ※右ポケット内側はんこポケット付き コンビ釦 背ベルト リボン風仕様 着丈 50cm(9号)
シリーズAir swing Suits タイプネームループ、ハンコポケット、2wayストレッチ 素材オールシーズン、2wayストレッチ、体温調整、調節ベルト、マルチポケット、ホームクリーニング 生地エアドットストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用
1着
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

印象的なウィンドペーンが春夏らしいさわやかな印象に。 高機能素材「エアコンボディ(TM)」を使用した清涼感抜群のトップスは、立体感のある組織に2色のウィンドーペーンがすっきり爽やかな印象。 リボンデザインやラインストーン付き釦でキュートに仕上げました。 ホワイトにはブラックとピンク、ブラックにはホワイトとブルーのウィンドーペーンが爽やかな印象。 下着の透けを防止、紫外線もカットし通気性の良い組織で清涼感をアップ。 衣服内の湿気を吸収・拡散、爽やかな着心地で太陽熱を反射し、衣服内の温度上昇を抑制。 乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。
仕様左胸箱ポケット、両脇アウトポケット、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て 混率(%)ポリエステル78、アセテート22(ABウィンドペーン) 性別女性用
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優しい雰囲気のチェック柄をブラック使いで引き締めて。高機能素材スプリンジー(R)を使用した清涼感抜群のオーバーブラウス。 ブルーとピンクのアクセントカラーがキュートなグレンチェックはボディをすっきり見せるメリハリ感が魅力、清楚な可愛さが好感度の高いデザインです。 グラデーションカラーのグレンチェックにアクセントカラーが新鮮。汗をすばやく吸収・拡散、爽やかな着心地。衣服内の温度上昇を抑制。 下着の透けを防止・紫外線もカットし通気性の良い組織で清涼感をアップ。 乾きも早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。
仕様左胸箱ポケット、両脇アウトポケット、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て 混率(%)ポリエステル75、綿25(スプリンジーグレンCK) 性別女性用
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

女性にぴったりなかわいいフォントが8種類!。ラベルのデザインがワンランクアップ!女性に人気のモチーフを多数採用しました。飾り枠とイニシャルを組み合わせて、簡単にオリジナルの「イニシャルマーク」が作れる!お名前ラベルの代わりに「自分印」として使ったり、贈り物のラッピングに相手のイニシャルを貼っても素敵です。
付属品装飾用リボン 質量(g)約530(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ホーム 電源ACアダプタ(別売)、単4アルカリ乾電池×6本(別売) 表示6文字×4行 ラベル幅P-TAPE規格4、6、9、12、18mm 入力方式JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×108×62.5 最大印刷幅9.0mm(12・18mm幅テープ使用時) 書体漢字/1書体(明朝・ゴシック体)、かな/8書体(明朝・ゴシック体)、英数/8書体(明朝・ゴシック体) 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ5段階 外枠65種 装飾・飾り文字飾り字/5種 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約90文字 辞書・文字数熟語数:約63000語、内蔵文字:4974文字(JIS第1/2965文字、JIS第1/1121文字、かな・英数字・記号等) フォント16・48dot系 ファイルバックアップ単4アルカリ乾電池×6本(別売) カッター部オートカッター 内蔵ファイル約90文字/5ファイル 表組み4種 印刷方式熱転写PRO印刷方式 多行組み印刷1~3行 文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot) デザインフォーム13種
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い!歩きやすい!新感覚ワークブーツ 軽くて履きやすいブーツです。 ソールはスニーカーソールで歩きやすく、かかと部分にはエアクッション入りなので疲れにくい。 カカト部分にはキック付きで脱ぎやすい。 アッパー部分は防水加工です。
用途農業/酪農/園芸/建築土木/アウトドア/雨天のタウンユースなど 材質本体/樹脂部:合成ゴム 繊維部:ポリエステル 補強ゴム:天然ゴム 、バイアステープ:ポリウレタン フックリボン:ポリエステル(反射機能)、靴底:EVA樹脂 エアクッション:TPU 形状ハイカット 迷彩 機能軽量、クッション性、防水・撥水 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ長靴
1足
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)