77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番363-0935 質量(g)317 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)64.3 特性耐候性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
1巻ほか
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に 主な用途滑り止め用
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

階段面や床面に貼るだけで転倒事故を防止。簡単施工の滑り止め材。
用途一般屋外用 幅(mm)100 1巻長さ(m)15
1巻
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ非粘着
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。 厚さ(mm)約1 主な用途すべり止め
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(50枚)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
1巻ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180
エコ商品
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途屋外鋼構造物の防食用 仕様切断にはカッターが必要 グレー 引張強度34N/10mm 粘着力7.2N/10mm
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様はく離紙付、4隅Rカット加工 寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工) 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147
1パック(10枚)ほか
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 動画あり
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。 セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ 主な用途滑り止め用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3M(スリーエム)ビニールテープ 35
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に 仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能 材質ポリ塩化ビニール樹脂 引張強度30N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ 動画あり
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】 粘着タイプ強粘着
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。 砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。 仕様筆記不可 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付) 粘着力(N/25mm)7.4 切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
1個ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
使用温度範囲(℃)-20~180 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)屋外用 スベラーズ
多少の凸凹にもしっかり密着。転倒・転落・スリップ事故を防止! 雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。 やわらかアルミベースだから凸凹面にそって密着! はく離フィルムをはがして貼るだけ!!
用途鉄板やコンクリートの階段に 玄関アプローチのタイル地に 脚立やハシゴに 主な用途滑り止め用
1巻(1m)ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~180 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重歩行用ノンスリップテープ。 駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。 駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。 フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)400
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テサ (tesa)ダクトテープ
強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
用途ダクトや配管のシーリング。 トラスコ品番149-7881 幅(mm)48 厚さ(mm)0.29 質量(g)750 長さ(m)50 引張強度50N/10mm 耐熱温度(℃)95 特性強度、高い粘着力
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。 引張強度(N/mm)147/25 主な用途滑り止め用
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テサ (tesa)補修テープ
エコ商品
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。 仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可 材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)530 使用温度範囲-30~100℃ 引張強度21N/10mm 引張強度(N/10mm)21 粘着タイプ強力
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm)100 厚さ(mm)2 質量(g)40 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に 適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木 使用温度範囲(℃)-20~80 テープ地色グレー 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安) 被着材の素材金属
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。粘着力:20N/25mm基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
用途屋外用 厚さ(mm)0.8
1箱(12巻)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

階段面や床面に貼るだけで転倒事故を防止。簡単施工の滑り止め材。
用途重歩行用 幅(mm)100 1巻長さ(m)15
1巻
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.1 グレー 粘着力(N/cm)37 使用環境屋内・屋外
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)1.2 質量(g)300 長さ(m)10 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)