外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途表面保護用
2018年トラスコ掲載ページ6 2064
粘着タイプ弱粘着
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)350
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.9
引張強度(N/20mm)30
PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.063
色クリア
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)1.28
引張強度(N/10mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.055
長さ(m)33
引張強度138N/10mm
最高使用温度(℃)130
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
伸び(%)300
耐候性(S-W-M(h))150
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)
粘着力(N/25mm)3.1
引張強度(N/20mm)30
材質(中芯)紙
サービス分類オーダー・加工
キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。
120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護
高い透明度で下地がハッキリ見える。
透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。
アクリル系粘着剤使用。
透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
材質ポリエステル
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20
主な用途保護用
1巻
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。
エスコ品番EA944MR-53
厚さ(mm)0.07
主な用途表面保護用
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護
主な用途自動車塗膜用
粘着力(g/25mm)500
テープ厚さ(μm)50
シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。
シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。
特性耐薬品性
再生材使用使用
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。
質量(kg)6
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.65
粘着力(N/25mm)1.62
粘着タイプ弱粘着
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。
はく離作業が容易です。
被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。
耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。
幅(mm)30~1000
厚さ(mm)0.065
長さ(m)100
伸び(%)250
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.75
引張強度(N/20mm)30
特性耐候性
サービス分類オーダー・加工
最大幅 150mmの表面保護フィルムテープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。送りローラーは、『ローラーのすじ痕』がフィルム、テープに付着しにくい設計。金属製の筐体は、送出後の表面保護フィルムが製品本体に貼り付きにくく堅牢性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重
付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル
適合表面保護フィルムテープ
質量(g)16500
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)13~150
電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)
定格消費電力(W)420
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360
長さ設定範囲(mm)40 - 9999
カット形状波形状
最大テープ外径(Φmm)180
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削加工等、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番125-0124
質量(kg)3.5
主な用途表面保護用
粘着タイプ強粘着
1箱(2本)
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番EA944MR-12
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
伸び(%)180
主な用途表面保護用
巻戻し力50g/25mm
接着力160g/25mm
1個
¥7,770
税込¥8,547
8日以内出荷
サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護
この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.065
主な用途表面保護用
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止
材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)一般温度環境下
粘着力(N/25mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止
材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)一般温度環境下
粘着力(N/25mm)2
ガラス繊維を使用しているため、強度に優れています。
無人搬送機(AGV)誘導用磁気テープの上から張ることで、磁気テープの摩耗を防げます。
材質本体/ガラス繊維・PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.15
寸法(幅Wmm×長さLm)75×50
アズワン品番4-922-01
1巻
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
主な用途表面保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ低粘着
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。特殊アクリル系の粘着剤を使用しておりますのでゴム系の粘着剤を使用しているマスキングテープに比べ、屋外耐候性が大幅に優れています。加圧経時における粘着力上昇が小さいので、加圧経時後の剥離作業が容易です。高速剥離性が優れていますので、実用での剥離作業が容易です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。
材質ポリエチレン系
厚さ(mm)0.06
色青(透明)
長さ(m)100
粘着力(g/25mm)ステンレス 3.00/アルミ 3.50
耐候性(W-O-M)Hr150
巻戻し力(N/25mm)1.6
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。
幅(mm)200(20cm)
厚さ(mm)0.05
色青透明色
品名表面保護テープ(養生テープ)
長さ(m)100
基材ポリエチレン(PE)系フィルム
粘着剤アクリル系
伸び(%)横≧180 / 縦≧140
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
種別表面保護用粘着フィルム
質量(kg)0.44
伸度(%)220
耐候性(S-W-M(h))25
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.5
粘着力(N/20mm)3.0
粘着力(N/25mm)3.75
粘着力(N/10mm:参考値)1.5
引張強度(N/20mm)70
粘着タイプ強粘着
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.92
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます
シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです
はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。
主な用途マスキング
低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。
粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材(水系粘着)です。
環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。
色ライトブルー
長さ(m)100
厚さ(mm)0.06
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.3
粘着力(N/25mm)3.25
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ