JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27以上
RoHS指令(10物質対応)対応
菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。
白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。
テープ幅(mm)80
テープ厚さ(mm)0.17
テープ長さ(m)20
基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス
粘着剤強粘着アクリル系
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
引張強度(N/25mm)195
粘着力(N/25mm)7.35
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再生紙使用マーク適合
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
折半屋根材等の気密防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理
種類関連商品
全長(m)10
色黒
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に
長さ(m)約20
仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材
材質ポリエチレン、反射材
幅(mm)約8
色トラ(黄/黒/反射部分)
太さ(Φmm)8
ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)
再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。
仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材
材質ポリエチレン/反射材
色トラ(黄/黒/反射部)
太さ(Φmm)約12
再生紙使用マーク適合
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き
消費電力(W)130
付属品専用カバー
質量(kg)1.2(脚付き)
色(本体)黒、(カバー)ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
形状テープ
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
再生紙使用マーク適合
磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。
付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。
雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。
もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。
保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。
用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。
材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄
付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS
全長(mm)170
タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ
曲面R(mm)120
再生紙使用マーク適合
関連キーワード