テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ!
電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁
自転車のグリップ
ポリ容器のフタ割れの補修
水道管の水漏れ防止応急処理
ホースの穴割れの補修
ビン容器栓のシールなど
トラスコ品番542-4020
剥離紙あり
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム
質量(g)27
引張強度700psimin
伸び(%)300
耐電圧(V)400~800
難燃性フォームを使用
断熱性に優れている
独立気泡構造で吸水性は極めて低い
用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに
色黒
テープ長さ(m)1
ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。
そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン
内函/外函(mm)6/60
音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
材質クロロプレンゴムの発泡
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
質量(g)8
テープ長さ(mm)1020
反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、ヘルメット、バイク、ベビーカー、靴のかかとなどの平らな面に。
色黒
幅(mm)18
長さ(m)1
材質テープ・ポリエステル(ガラスビーズ加工) 粘着・アクリル系粘着剤
質量(g)7
アズワン品番64-5072-01
1巻
¥609
税込¥670
当日出荷
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m)1
引張強度2以上(N/mm2)
伸び(%)500以上
耐熱温度(℃)常時90、瞬時120
セパレータ有
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
DOGYU専用はがれ止めシール付き。
裏面一部のみに両面テープ付き
質量(g)10
テープ幅(mm)27
テープ長さ(m)1
反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、ヘルメット、バイク、ベビーカー、靴のかかとなどの平らな面に。
色黒
幅(mm)50
長さ(m)1
材質テープ・ポリエステル(ガラスビーズ加工) 粘着・アクリル系粘着剤
質量(g)16
アズワン品番64-5072-02
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エスコ品番EA979KB-1B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1
全高(mm)60
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
当日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-1B
材質PP
色黒
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)1
全高(mm)45
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
エスコ品番EA979KK-1B
材質PP
長さ(mm)1000
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1
全高(mm)46
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
エスコ品番EA979LL-100C
材質PP
長さ(mm)1000
色黒
取付ビス穴加工が必要
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)1
全高(mm)95
毛丈(mm)80
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
エスコ品番EA979KM-1B
材質PP
長さ(mm)1000
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)1
全高(mm)75
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
エスコ品番EA979KL-1B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1
全高(mm)48
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
エスコ品番EA979KD-1B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)1
全高(mm)100
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LL-100A
材質PP
色黒
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)45
毛丈(mm)30
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
エスコ品番EA979LL-100B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1
全高(mm)65
毛丈(mm)50
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LA-100
材質ナイロン
色黒
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)1
全高(mm)35
毛丈(mm)10
ブラシ径(Φmm)0.1
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LJ-100
材質ナイロン
色黒
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)1
全高(mm)25
毛丈(mm)10
ブラシ径(Φmm)0.1
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
エスコ品番EA979KC-1B
材質PP
長さ(mm)1000
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1
全高(mm)65
毛丈(mm)40
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。
用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA979KH-1B
材質PP
色黒
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)38
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)0.6~1.5
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
当日出荷
エスコ品番EA979KF-1B
材質PP
色黒
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)48
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)0.6~1.5
ブラシ径(Φmm)0.2
エスコ品番EA979KJ-1B
材質PP
色黒
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)40
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)1.6~3
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
エスコ品番EA979KG-1B
材質PP
色黒
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)53
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)1.6~3
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに
使用可能温度範囲-30~100℃
強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。
粘着タイプ強粘着
熱や紫外線に強くガラス面に最適
用途ETC・ドライブレコーダーなどの接着に
色黒
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)10
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)1
テープ厚さ(mm)1.14
粘着剤アクリル系粘着剤
特性両面、耐候
1巻
¥729
税込¥802
3日以内出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
色ブラック
タイプ片面
長さ(m)1
粘着力(N/10mm)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)30
収縮後内径(Φmm)15
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。
質量(g)24
絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)20
収縮後内径(Φmm)10
耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。
耐薬品性に優れています。
アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。
鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束
質量(g)19
引張強度4.8N/平方メートル
絶縁破壊強度(kV/mm)38
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)40
収縮後内径(Φmm)30
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)15
収縮後内径(Φmm)7.5
関連キーワード
1
2
次へ