144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) イエロー×ブラック(ゼブラ) 砥粒種類酸化アルミニウム 基材樹脂加工布 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.85 引張強度(N/25mm)740 粘着力(N/25mm)15
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラテープ クッションタイプ モノタロウ 動画あり
トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。 注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。 セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示 粘着剤アクリル系
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。 クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。 危険表示。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)3 イエロー×ブラック 基材発泡ポリエチレン テープ長さ(m)3 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)70 引張強度(N/10mm)3
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。 主なワークパーツ
1巻ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20
1巻ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途滑り止めに 仕様強力すべり止め加工 エスコ品番EA944DF-6 主な用途滑り止め用
1個
960 税込1,056
当日出荷

屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。 厚さ(mm)約1 主な用途すべり止め
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質基材:アクリル樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 質量(g)145 テープ長さ(m)3 アズワン品番64-7983-38
1巻
3,720 税込4,092
翌日出荷

材質基材:アクリル樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 質量(g)290 テープ長さ(m)3 アズワン品番64-7983-39
1巻
7,450 税込8,195
翌日出荷

厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120 アズワン品番4-3479-01
1巻
1,830 税込2,013
当日出荷

スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定 材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙 幅(mm)20 厚さ(mm)0.12 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後) 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)1 テープ地色薄水色 芯径(mm)76(3”)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レッド/シルバー 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983GR-2 材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)0.33 質量(g)87(パッケージ含む) タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 寸法(幅Wmm×長さLm)50×3 耐用年数(年)7 シマ幅(mm)152
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-11 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50 厚さ(mm)3 長さ(m)3 材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 仕様粘着式(アクリル系) 質量(g)約80 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
960 税込1,056
当日出荷

寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-1 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不思議なゲルテープ エスディアイ 動画あり
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質アクリルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。 砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

お好みの長さに切ってご使用頂けます。
テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)3 仕様剥離紙付 エスコ品番EA781GA-2 テープ厚さ(mm)1.5
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力すべり止め加工
用途手すり、階段のすべり止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)12.1
1巻
699 税込769
当日出荷

明るい場所でもはっきりと存在を認識できます。 日光や照明により、鮮やかな発光でよく目立ちます。 貼りつけが簡単で、曲面にもよくなじみます。
用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP等のオリジナルディスプレイ、持ち物のサインに。 材質アクリル系粘着性剤
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

お好みの長さに切ってご使用頂けます。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)3 仕様剥離紙付 エスコ品番EA781GA-7 テープ厚さ(mm)1.5
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

WAKI(和気産業)反射テープ
暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・
用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・ ・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・ 材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
1巻
特価
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)。耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。 透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 使用場所屋内外
1箱(8巻)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ
エコ商品
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。 厚さ(mm)0.46 イエロー×ブラック 長さ(m)3 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。
黄×黒 厚さ(mm)2 基材発泡ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)7.8
1巻(3m)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ (3m)
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。
用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。 トラスコ品番356-5866 質量(g)51 引張強度(N/mm)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷


接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。 厚さ(mm)0.6 使用温度範囲(℃)-20~80 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)