楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能。
用途ケーブル、コルゲートチューブ等の結束
色黒
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープによりパネルなどに取付可能な配線固定金具。
タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
用途ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能
色黒
テープ厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで1.6mmの基板をはめ込みできる貼付スペーサーです。ビス止め無しで基板が取付出来るので、通常のスペーサーと比べ作業時間が短縮できます。(量産機器のご利用に適しています。)。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付けできます。
材質PA66
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥119
税込¥131
当日出荷
様々な場所に対応。3種の取付け方。
少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。
マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。
キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス
耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。
付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ
セット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚
材質ポリカーボネート
対応機種TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズ
アズワン品番1-2322-14-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。
取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
用途鋼製家具、事務機器
材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

DCコンバーター DC24V-12V
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます
付属品両面テープ+ビス
適合24V国産車専用
出力USB:5V/1A+2.1A
消費電流(A)3
電源コード(cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。
取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
台紙にはセンターラインを印刷しているため、2連式1窓としても使用できます。
用途鋼製家具、事務機器
材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
66ナイロンを使用したタイプで、中央の穴を利用してビス留めも可能です。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造接合テープです。
材質66ナイロン
穴径(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
電磁波ノイズ対策製品
用途・バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・機器への固定に便利なビス止め・粘着テープ止め・スナップ止めのオプションをご用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
デスクや冷蔵庫に!
付属品吊り下げ用アダプタ(マグネット付・無)各1枚、テープ、ビス
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×80×235
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400
付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ
長さ(mm)2400
関連キーワード