「ディアナチュラノコギリヤシ」の検索結果
中高年男性の健康をサポート。
2粒にノコギリヤシ果実エキスを320mg配合しました。さらに、トマト由来のカロテノイド「リコピン」をプラス。
一日あたりの目安量2粒
栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:4.31kcal、たんぱく質:0.24g、脂質:0.35g、炭水化物:0.051g、ナトリウム:0~0.8mg
配合成分(1日2粒あたり)リコピン:1mg、ノコギリヤシ果実エキス:320mg
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
成分ノコギリヤシエキス:320mg、カボチャ種子エキス:50mg、トマトリコピン(リコピン1.5mg含有):25mg、ビタミンE含有植物油(ビタミンE13.4mg含有):20mg、グリセリン脂肪酸エステル:101.8mg、ミツロウ:39.2mg、菜種油:4mg
保存方法直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保存
原材料ノコギリヤシエキス、ゼラチン、カボチャ種子エキス、ビタミンE含有植物油、菜種油/グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、ミツロウ、トマトリコピン
栄養成分エネルギー6.2kcal、タンパク質0.26g、脂質0.55g、炭水化物0.063g、食塩相当量0~0.0027g、ビタミンE13.4g、リコピン1.5mg
1個(60粒)
¥1,798
税込¥1,942
5日以内出荷
オメガ3系脂肪酸EPA・DHAにナットウキナーゼも一緒に摂れる。
現代人の不足しがちな必須脂肪酸であるEPAを簡単補給。積極的に摂りたいEPA、DHAにナットウキナーゼとビタミンEも一緒に摂れます。
栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:17.12kcal、たんぱく質:0.55g、脂質:1.62g、炭水化物:0.084g、ナトリウム:0~3mg、ビタミンE:8mg、EPA:360mg、DHA:154mg、ナットウキナーゼ含有納豆菌培養エキス末:5.5mg
1個(80粒)
¥799
税込¥863
5日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
忙しい人の元気チャージに、ビタミンB1・B2・B6、亜鉛を強化。39種の栄養成分を、1日3粒で手軽に補えます。
毎日の活力に18種類のアミノ酸をマルチビタミン&ミネラルにプラス。
必須アミノ酸に加え、エネルギーサイクルで働くアミノ酸を配合しました。
栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:3.74kcal、たんぱく質:0.54g、脂質:0.024g、炭水化物:0.34g、ナトリウム:4.16mg、ビタミンB1:10mg、亜鉛:7mg、ビタミンE:8mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB2:11mg、ビタミンB6:10mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンC:80mg、ビタミンD:5μg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg、バリン:30mg、ロイシン:42mg、イソロイシン:30mg、メチオニン:39mg、フェニルアラニン:42mg、トリプトファン:10.5mg、リジン:36mg、ヒスチジン:24mg、スレオニン:21mg、グリシン:47.6mg、アルギニン:35.2mg、グルタミン酸:28.9mg、アラニン:27.6mg、アスパラギン酸:16.9mg、プロリン:14.7mg、セリン:9.8mg、シスチン:4.5mg、チロシン:1.6mg
一日あたりの目安量3粒
弱った胃腸の働きを活発にします。ビール酵母には、乳酸菌などの腸の働きに役立つ菌を増やしたり、食欲を増進させる作用があります。天然素材のビール酵母から生まれた「エビオス錠」は、弱った胃を助け、消化不良・食欲不振など、胃の働きが不十分なために引き起こされる症状を改善します。
不足しがちな栄養素を補給します。ビール酵母は、ビタミンB1・B2・B6などのビタミンB群、たんぱく質、ミネラルといった栄養素の他に、グルカン・マンナンなどの食物繊維、さらに核酸などが豊富に含まれている栄養酵母です。「エビオス錠」は、これらの成分の相互作用で不足しがちな栄養素を補います。
私たちの体に欠かせない必須アミノ酸の補給に役立ちます。ビール酵母には、たんぱく質を構成するアミノ酸のうち、体内ではつくれない必須アミノ酸9種類すべてが含まれています。天然素材のビール酵母から生まれた「エビオス錠」は、たんぱく質を豊富(40~50%)に含み、胃腸の健康に役立ちます。
成分1日30錠中/乾燥酵母7125mg
効能胃もたれ、消化不良、胃部・腹部膨満感、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、胸つかえ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胃弱、食欲不振(食欲減退)、栄養補給、栄養障害、妊産婦・授乳婦・虚弱体質者の栄養補給
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
ノコギリヤシオイルを430mg(2粒あたり/1日分目安)しっかり配合。リコピン、長命草(ボタンボウフウ)でスッキリをもっとサポート。DHA・EPAを合わせて配合することで、会話のキレも取り戻します。軟骨成分グルコサミン・プロテオグリカンで動きのキレもサポート。男性ならしっかり摂取しておきたい「亜鉛」でよりアクティブに。
原材料ノコギリヤシオイル(インド製造)、亜鉛含有酵母、DHA含有精製魚油、鮭鼻軟骨抽出物、デキストリン、サフラワー油、ボタンボウフウウ粉末/ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、グルコサミン(えび・かに由来)、トマトリコピン、酸化防止剤(V.E)
1個(60粒)
¥1,598
税込¥1,726
8日以内出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
親指に装着して咬んでもらうだけで無理なく開口を維持し、指の誤咬を防ぎます。ブラシを挿入するすき間が確保できるので、開口が困難な方の口腔ケアに最適です。
材質ナイロン
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000005
医薬品医療機器等法一般医療機器