23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHIMANO(シマノ)23 ディアルーナ
カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。 キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。
タイプリールシート:UPLOCK グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)2
1本
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)ディアルーナ MB
いつでも、どこでも、気軽にルアーフィッシングを楽しみたい。そんなアングラーのための高性能ソルトパックロッド「ディアルーナMB」。ブランクスには「スパイラルX」+「ハイパワーX」のダブルX構造を採用し、ブレのないシャープなキャストフィールとキレのある操作性を実現。
年式17 最大ドラグ(kg)- 継数(本)4
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)ディアルーナ BS
目的に応じて専用設計を施し、キャスト精度、遠投性、操作性、パワーなど求められる性能を高次元にブラッシュアップしたボートシーバス&ボートスタイルロッド、ディアルーナBS。
継数(本)2
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)ラテオ
シーバス(スズキ)は学名で「LATEOLABRAX JAPONICUS」と表記する。日本各地の沿岸、河川、港湾とあらゆるところに生息する巧みなハンターはアングラーを魅了して止まない。そのシーバスの名を持つロッドとして、絶対的なスタンダードであり続けるため、ラテオが大きな進化を遂げた。
継数(本)2
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一瞬のチャンスを手にするために。これまでの限界を超越するキャストフィールと感度。 シマノ・シーバスロッド最高峰として目指した性能は、軽くて強いことはもちろん、正確なキャストを続けられ、水中のあらゆる情報を感知でき、一瞬のチャンス=ランカーシーバスを攻略できること。
方式インロー グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)2
1本
72,980 税込80,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深底クリアラバーネット:魚に優しい深底クリアラバーネットを採用。(ネットの深さ:00mm) スペアネットには別売の「GMスペアラバーネット・ディープタイプ」をお買い求めください。 先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。 カラビナ:シャフト先端部にカラビナを装着。折りたたみ時の移動をアシスト。 八角アルミシャフト:シャフトには、八角アルミパイプを採用。丸型に比べ、強度アップ。 EVAグリップ:シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。 ワンタッチスライドパーツ:ストッパーを上げるとシャフトのスライド調整ができます。お好みのスライドサイズでストッパーを下げて固定してください。 ワンタッチスライドジョイント:ストッパーを押し込む。⇒ワンタッチスライド部をスライドさせつに折りたたむ。
用途深底ラバーネット採用。ガンナーネットJr.<ディープタイプ>。ゴールデンミーン・ガンナーネットJr.ディープタイプは、強化軽量アルミシャフト/アルミフレームにより、取り回しはもちろん、フレッシュウォーターからソルトウォーターゲームまでマルチに対応した深底ラバーネット採用の魚にやさしいネットです。ガンナーネット同様、ワンタッチスライドジョイント採用でコンパクトに折りたたむ事ができます。 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:600×450 シャフト長さ(mm)585~685(伸縮機能付き) 材質(ネット)ラバーネット/クリアスモーク(深さ600mm) 自重(g)850
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)ラテオ BS
ノンストレスでルアーを操り、テクニカルなボートシーバスゲームを堪能できるロッド。 ボートシーバスロッドのスタンダードシリーズLATEO BSがモデルチェンジ。 基本性能が大幅に向上したことで、キャストは遠投性と正確性に磨きがかかり、ルアー操作ではジャークやドックウォークはもちろん、ルアーの軌道変化を意のままに行える。 最後まで弾丸のようにルアーが飛ぶ気持ちの良いキャストフィールと、キレよく動くルアーを動かす喜びを感じていただきたい。 また、ティップのテーパーとガイドバランスを見直したことで、トラブルレス性が大幅に向上。 向かい風や横風の状況下での、ティップへの糸がらみが大きく抑制されている。ラインナップは、ワームのフィネスな釣りから、流行りのジャークベイト、大型のトップウォーターまで最新のトレンドを網羅。 シーバスのほか、湾奥のイナダ・サワラゲームにも対応する。
継数(本)2
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)Gunner Net Pro ガンナーネット・プロ
振り上げアクション機能:グリップを持ち、前に押し出すように振り上げるだけのワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」搭載。 ホールディングレバー:レバーを引くだけで簡単に折りたたみが可能。 シャフト:浮力体入りカーボン素材を採用。落水した場合でもネット本体が浮きます。 フレーム:新形状の軽量強化アルミ採用。 ネット:0mmの大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みも軽減します。 オリジナルバックルホルダー:オリジナルバックルホルダーを装着。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き) グリップ:オリジナル形状の軽量EVAを採用。グリップエンドには視認性を高めたイエローカラーを採用。 グリップエンドゴム:使用時に手首に巻き込むことで落下を防止します。
用途従来のガンナーネットから、取り回し、使用感を向上させた「GM・ガンナーネットプロ」。新形状の「軽量強化アルミフレーム」+「大型ピッチ組糸ラバーコートネット」にネットが落水しても沈まず浮かぶ「浮力体入りカーボンシャフト」を採用。さらに、ワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」により、急なターゲットとのやり取りもストレスなく対応できます。 シャフト長さ(mm)610 材質(ネット)ラバーコートネット(深さ600mm) 自重(g)565 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:700×550
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷

別次元のパワーと操作性。総合力を磨き上げた本格派ショアキャスティングシリーズ。ショアジギング&プラッギングゲームに求められる「遠投性・軽さ・シャープさ・パワー」のベストバランスを求めた本格ロッド。
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)ディアルーナ
カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。[スパイラルX]と[ハイパワーX]のダブルX構造によって高い強度と剛性を保持しつつ、軽さとパワーの両立を実現。そして、さらなる軽量化と高感度化をもたらす[カーボンモノコックグリップ]を新たに採用。その恩恵によりシャープさやレスポンス性も大幅に向上し、より高精度のゲームを楽しめるロッドとして進化を遂げた。アイテムは7ft台から10ftオーバー、軽量プラグからメタルジグやビッグベイトまで対応する幅広いレングスとパワーをラインナップ。フィールドは港湾、河川、汽水湖、防波堤、サーフや磯場など、近~遠距離戦のあらゆるシーンに適応。シーバスを代表にヒラメ、青物や回遊魚など多種多様なターゲットを攻略。
全長(m)2.44 方式【継ぎ】並継 自重(g)196 グリップタイプカーボンモノコック 継数(本)2 仕舞(cm)125.8 先径(mm)2.8 適合ライン(号)MAX 6 カーボン含有率(%)98.5
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

SHIMANO(シマノ)ディアルーナ T
クラスを超越する振出ロッド。機動性とハイスペックの両立を実現。ショアキャスティングロッドとしての高い基本性能に機動性をプラスしたディアルーナ[振出モデル]。[スパイラルX]と[ハイパワーX]のダブルX構造によって高い強度と剛性を保持しつつ、軽さとパワーを両立。ショアキャスティングゲームで求められるキャスト・ルアー操作・ファイト、そのすべてにおいて高いパフォーマンスを発揮。また振出仕様による高い利便性のみならず、2ピースロッドに迫るパワー及びスムーズなベンディングカーブを実現。4アイテムのラインナップは、シーバスを代表にヒラメ、青物、サワラ、回遊魚など多種多様なターゲットを攻略可能。フィールドは、河川、港湾、防波堤、磯場やサーフなど幅広いシーンで活躍。
方式【継ぎ】振出 継数(本)3 先径(mm)1.8
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)コルトスナイパーBB
パワーアップと振り軽さを実現したベーシックモデル。ショアジギングロッドとしての基本性能を高次元に備えたコルトスナイパーBB。
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):580~710 底面サイズ(mm)Φ230 高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)バスワン XT 150 RIGHT
人気のバスワンがデザインを一新。 クラスを超えたスペックを誇るエントリーリールの新定番。 オールラウンドに使えるバーサタイル性と扱いやすさでエントリーリールの定番として高評価を得たバスワンが、デザインを一新してリニューアルデビューしました。 スムーズな立ち上がりで伸びやかな弾道を誇るSVSを内蔵し、不快なバックラッシュを低減。 現代のバス釣りに合わせてラインキャパシティを200番から150番へシフトし、より扱いやすくなりました。 クラスを超えたスペックとトラブルレス性能。 バスフィッシングの礎を支える一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)210 ギア比7.2 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)ラテオ モバイル
シーバスのスタンダードモデル、ラテオの4ピースモバイルロッド
継数(本)4
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショアジギング・ショアプラッギングゲームに特化、大物に挑むアングラーに提案するハイパフォーマンスシリーズ『コルトスナイパーSS』。
全長(m)3.05 継数(本)3 仕舞(cm)117.6
1本
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本性能をさらに磨いて。実感できる進化がここに結実。スピニングリールの基本性能である「巻き」「耐久性」「飛び」がさらに進化を遂げました。マイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブを搭載することでフラックシップに迫るリーリング性能を追求。また上位機種を踏襲したHAGANEギア、防水機構のXプロテクトを搭載することで従来モデルよりさらに強く、耐久性のあるモデルになりました。さらにロングストロークスプールを採用することでキャスト性能も向上。今までルアーが届かなかったポイントへのアプローチを可能にします。豊富なラインナップでライトなターゲットから海の大物まで幅広いシーンで活躍するストラディック、フラッグシップに迫る進化を遂げました。
用途汎用 タイプスピニングリール 長さ(cm)最大巻上:78(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:6/1 ハンドル長さ(mm)50 ギヤ比5.3 自重(g)220 最大ドラグ(kg)4 糸巻き量(号-m)ナイロン:5-110(lb・m)/フロロ:5-100(lb・m)/PE:0.8-150
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷

コルトスナイパーXR[5ピース]は、地磯など通常の仕舞寸法のロッドを持ち運ぶことが困難なフィールドにおいて、携帯性の高いロッドで、快適で本格的なショアジギング&プラッギングゲームを楽しみたという想いから生まれました。
全長(m)3.05 継数(本)5 仕舞(cm)68.5
1本
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)Gunner Net ガンナーネット
先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減しました。 ネットには組糸ナイロン製の大型ピッチネットを採用し、ランディングの際のアングラーのストレスを軽減します。 シャフト先端部にカラビナを装備。折りたたみ時の移動をアシスト。 シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後方部グリップはロングタイプ) シャフトには、八角アルミパイプを採用。丸型と比べ、強度アップ。
用途掛けた魚は逃さない。ゴールデンミーン・ガンナーネットは、オーシャンネットのコンセプトはそのままにモバイル性をより重視。ショート化されたシャフトに加え、ワンタッチスライドジョイント採用で、コンパクトに折りたたむことができます。ゴールデンミーン・ガンナーネット 材質(ネット)ナイロン製大型ピッチネット(深さ660mm) シャフト長さ(mm)730 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:740×540 操作方法ジョイント:(1)ストッパーを押し込む。 (2)ワンタッチスライド部をスライドさせ2つに折りたたむ。 自重(g)480
1本
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高のコストパフォーマンスを追求したインターコムマリン社製ヘルムシートの新製品です。フォールディング(折りたたみ式)でシート素材はスポーツバケットシートと同様レザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。インターコムローバックフォールディングシートと比べると背もたれ部分が高くなっており、素材感・座り心地もグレードアップした新製品です。固定式ペデスタルとパッケージになっています。
直径(Φmm)ペデスタル土台:225 高さ(mm)ペデスタル:300 タイプフォールディング(折りたたみ式) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×520(背もたれを上げた状態) パイプ外径(Φmm)ペデスタル:75
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

DAIWA(ダイワ)ドラッガー X
隣のアングラーよりも遠くまでルアーを飛ばし、さらなる大物を獲るために、パワーに磨きをかけたショアジギングロッド「DRAGGER」。ブレーディングXで補強した青物に屈しない丈夫なブランクスは、軽いルアーから重いルアーまでより軽快に扱えるように設計。パワーアップさせながらも、調子を大幅に見直したことで、一日中キャスト&シャクリを続けても疲労感を感じさせにくいうえ、緩急をつけた喰わせの誘いアクションも行いやすい。Kガイド搭載でライントラブルも大きく減少。ショアジギングエントリーロッドの新スタンダード。
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントグリルリテーナ 日野大型
日野 NEWプロフィア/エアループプロフィアのリテーナーをシャープに決めます!
用途ボディパーツ 適合日野大型エアループプロフィア後期(H22.9~H29.4) 種別大型 材質樹脂 クロームメッキ/ブラック塗装 タイプフロントグリル下部(リテーナ) メーカー日野 取付け方法交換式 適合車種日野大型エアループプロフィア(H22.9~H29.4)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷