「ディジョックボード」の検索結果
外部環境の変化に即座に対応できる下肢機能の回復・強化に。
関節構成体や固有受容器の働きが低下し、神経-運動器の協調に障がいをきたした時の協調性の改善に、非常に優れた効果を発揮します。
スポーツ選手のウォーミングアップ・トレーニングにも威力を発揮します。
セット内容ボード(丸・角)×各1、ピラミッドマット(丸・角)×各1、ボス(大)×4、ボス(中)×4、ボス(小)×4、ボス船底(大)×1、ボス船底(小)×1、キャスター(大・小)×各4、ゴムマット×1
質量(kg)約15
1式
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。体にフィットするソフト素材で、乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるバランスボード。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボード”です。
体にフィットするソフト素材を採用し、立った状態だけでなく、座った状態でもトレーニングすることができます。
底面には安定してトレーニングができる滑り止めラバーが付いています。
床を傷つけにくい専用マットが付いています。
ほどよい高さで体幹トレーニングができる高さ68mm設計です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリア スポーツ”。乗るだけでいつでも体幹トレーニングができる、コンパクトバランスボードです。マットを裏返せば足つぼ刺激もできる2WAYタイプです。
材質ポリプロピレン、合成ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約182×約58(足つぼモード時高さ約71)
耐荷重(kg)120
セット内容ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個
材質木
寸法(mm)270×270×60
サイズ(棒)Φ7×30mm
質量(g)1380
アズワン品番8-6581-02
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
材質PVC
質量(kg)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×600×10
パターン両面波形
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質PVC
寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330
色グレー
材質(本体)PVC
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)0~40
耐荷重(kg)100
本体質量(kg)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
乗るだけでバランス&体幹トレーニングができます。
プッシュバーやアブスライダーなど、他のトレーニングアイテムと組み合わせれば様々なトレーニングで強度アップ出来ます。
色ブルー
材質PP、TPE
質量(kg)約1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約400×90
1個
¥3,400
税込¥3,740
7日以内出荷
バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質PVC
質量(kg)約1
寸法(cm)33.5×7
フィルム被覆なし(発泡単体)、ソフトタイプブルー
材質高発泡ポリエチレン
色青
サイズ(mm)1000×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工
折りたたみ式でペグやパズル、言語療法など様々な訓練用で、角度調節が可能なボードです。
材質木
質量(kg)1
角度調整範囲6段階
寸法(縦×横×高さ)(mm)【収納時】440×360×60
アズワン品番7-1570-01
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)300
走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル