20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部環境の変化に即座に対応できる下肢機能の回復・強化に。 関節構成体や固有受容器の働きが低下し、神経-運動器の協調に障がいをきたした時の協調性の改善に、非常に優れた効果を発揮します。 スポーツ選手のウォーミングアップ・トレーニングにも威力を発揮します。
セット内容ボード(丸・角)×各1、ピラミッドマット(丸・角)×各1、ボス(大)×4、ボス(中)×4、ボス(小)×4、ボス船底(大)×1、ボス船底(小)×1、キャスター(大・小)×各4、ゴムマット×1 質量(kg)約15
1式
239,800 税込263,780
3日以内出荷


メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

材質PVC 質量(kg)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×600×10 パターン両面波形
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイキングボード mastercare 動画あり
1枚
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HCF-BDBUL バランスボード 高さ68mm 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット マット付き 耐荷重120kg ライトブルー エレコムヘルスケア 動画あり
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。体にフィットするソフト素材で、乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるバランスボード。 乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボード”です。 体にフィットするソフト素材を採用し、立った状態だけでなく、座った状態でもトレーニングすることができます。 底面には安定してトレーニングができる滑り止めラバーが付いています。 床を傷つけにくい専用マットが付いています。 ほどよい高さで体幹トレーニングができる高さ68mm設計です。 部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。 細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力がありショックを和らげます。 表面はスリップによる転倒の危険を防止する両面波形パターン加工です。 軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。汚れても水洗い可能です。
用途リハビリ、バランス運動、ピラティスヨガ、フィットネス 材質PVC(塩化ビニル樹脂)発泡体
1枚
24,900 税込27,390
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなパテ。 使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個 材質 寸法(mm)270×270×60 サイズ(棒)Φ7×30mm 質量(g)1380 アズワン品番8-6581-02
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

DANNO(ダンノ)バランスボード2
スポーツに必要なバランス感覚を養います。厚み3cmの縦横2層構造パイン材を使用しておりますので、強度に優れています。
材質パイン材 質量(kg)3 耐荷重(kg)100以内 直径×高さ(cm)Φ50×9
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。 細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。 柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用 材質PVC 質量(kg)約3.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×1000×15 パターン両面波形パターン
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリングによるスムーズな高さ調節が可能。超低床(325mm)になるため、長身のセラピストが患者の膝や足部にアプローチしやすくなっています。
材質フレーム/スチール、シート/ビニールレザー張り 質量(kg)4.8 ライトグレー 寸法座面Φ360×310~390(H)mm
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

質量表示を見やすくしました。 細かく重量を分けたので、体力向上に合わせて使い分けられ、効果的です。
材質ビニールレザー、鉛玉
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 種類ジョイントタイプ 材質(ボルト)SCM435 材質(ハブ)高力アルミ合金 締結タイプボルトクランプ
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10本)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PVC(塩化ビニル樹脂)発泡体 質量(kg)約0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×60 アズワン品番8-5483-01
1個
15,500 税込17,050
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルム被覆なし(発泡単体)、ソフトタイプブルー
材質高発泡ポリエチレン サイズ(mm)1000×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)