24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マクトルシリーズの能力を最大限に引き上げます。 定規機能・刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く痛めることを防ぎます。 入隅もOK・先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C4SU(RT) クリーン太くん切断用 三京ダイヤモンド工業 動画あり
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用 付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ アズワン品番64-8436-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン太くん(ハイコーキ用) 100 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業クリーン太くん(ハイコーキ用) 100
エコ商品
ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用) フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。
用途コンクリート・ブロックの集塵用 仕様乾式 セット内容日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー 材質ポリカーボネート 質量(g)510 使用工具ディスクグラインダー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×160×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DA-4A(M) クリーン太くん(マキタ用) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
集じんアタッチメント! 研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。 集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。 使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持) フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造 マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用
寸法(mm)160×148×50 アズワン品番64-8481-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ツボ万ダストール W-CH125
エコ商品
手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。 今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。 集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!! 切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。
用途カッター用集じん装置 適合ディスクグラインダー:日立工機 125mm用、カッター:105mmカッター、125mmカッター、目地切NEO-88、目地切105mm-10U、コーナーカッター105mm、コーナーカッター125mm 適合機種G 13SM2、G 13SH、G 13S4、G 13YH、G 13YA1 適合ホース内径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷


ハリケーンNKC-125型は、新開発の「密閉フレキシブル構造」により、驚異の集塵率97%を達成すると共に、4"・5"両サイズカップ&各メーカーグラインダ対応のユニバーサルデザインを市場で初めて実現した画期的な商品です。 壁際研削(入隅研削)機能。 凹凸面にも柔軟に対応するブラシスカート採用。
適合サイズ(mm)100・125 対応機種日立:G10シリーズ(G10B2は別売専用フランジが必要)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104P・G105・G-110シリーズ、ボッシュ:GWS5/6/7/8 100mmグラインダーシリーズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

新開発のスライド式カッター交換システムを採用。 グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム) 接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン) 螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)
付属品ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ 本体質量(g)約520 対応機種日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100Hマキタ:9533シリーズリョービ:G104Pシリーズ 切込深さ(mm)5~23 面取りカッター径(mm)105 ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4 全長(mm)308 消費電力(W)720 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100 サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
23,980 税込26,378
欠品中

主要メーカーのグラインダーに取付可能! Φ105、Φ125カッター兼用 隅残り業界最小20mm 集塵機ホース径Φ32、Φ38に対応!
トラスコ品番828-7452 材質アルミダイキャスト 質量(g)260
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ツボ万ダストールP2
エコ商品
蛇腹状の樹脂製スカートが粉じんの飛散をシャットアウト。 カバーの一部が脱着式で入隅ギリギリの研削にも対応できます。 各種100mmディスクグランダに取付けて使用します。 お手持ちの集じん機とつなげてお使い下さい。ホースとグラインダは別売り。
用途ポリッシャ用集じん装置 適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

適合100mm:9533/L/L(P)・9533B/BL・9533BLA・9533BH・9539B・9533CB・9560CV、125mm:9535/B・9535CB・9565CV 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×81×197
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

付属品専用ホース、メッシュバック、ゴム製ワッシャ、アダプタ、集じんアダプタカバーセット、フェルトホルダ、紙フィルタ トラスコ品番767-8215
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

DA-4B(H) クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用 三京ダイヤモンド工業 動画あり
集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用 付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ 適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ 適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A 寸法(mm)180×157×79 アズワン品番64-8481-34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))。新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)。スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
質量(g)620 付属品ダストバッグ3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)集じんアダプタC
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等 備考カッター用 アズワン品番64-7053-92
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集塵カバーです。集塵機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉塵を完全にシャットアウト。切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。透明カバーの付け外しは簡単。窓を外せば切断箇所を直接見ることができます。メーカー製目地切カッターΦ105は取付可能。他社製目地切りカッターは装着できないものもありますのでご注意ください。
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集塵カバーです。集塵機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉塵を完全にシャットアウト。切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。透明カバーの付け外しは簡単。窓を外せば切断箇所を直接見ることができます。メーカー製目地切カッターΦ105は取付可能。他社製目地切りカッターは装着できないものもありますのでご注意ください。
仕様●適応ディスクグラインダ:ボッシュ(ヒルティ)(100mm) アズワン品番65-8907-12
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)吸じんカバー
工具なしで調整できる保護カバーを備えた砥石径100mmまたは125mmのさまざまなボッシュのプロ用ディスクグラインダーに対応するボッシュのフルカバー吸じんガードです。 フルカバー形状によって吸じん性能が向上し、粉じんをほぼ発生させることなく作業することができます。 ガードはディスクグラインダーに直接取り付けられるため、優れた操作性を発揮します。 精度が求められる作業のために切断深さを調整することができ、内蔵ホイールを装備しています。 ダストガードは、ボッシュのプロ用クリック・クリーン吸じんシステムに対応しています。
用途プロ用ディスクグラインダーの吸じんに トラスコ品番219-4731 適合機種GWS18V-10、GWS18V-15、GWX18V-8、GWX18V-10、GWX18V-15、GWX750-125S 質量(g)700
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスタ
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。 付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)335×115×280 本体質量(g)470 空気消費量(L/min)300 コンプレッサー1馬力以上推奨 ホッパー容量(L)0.9
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

ブースティクス(BOOSTIX 36V)はHEPAフィルター付き集塵機として各種工具と接続可能!電動ディスクグラインダー(塗膜除去、Uカット、切断等)、ハンマードリル等の集塵機としてご使用いただけます。各種工具の集塵カバーとの接続により、優れた除じん性能を発揮します。アスベスト集塵作業などに最適のコードレス背負い式(持ち運び式)バキュームクリーナー。快適に持ち運びができる究極のモバイルクリーナー!アスベスト対応掃除機です。36Vリチウムイオンバッテリーで駆動。コードレスでストレスのない作業が可能に。階段や公共交通機関の車両、映画館や劇場などの座席がある大きなホールや工事現場の清掃に最適です。軽量で持ち運びに便利なので長時間の作業が可能です。チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。適切に設計されたキャリングシステムにより、背中とクリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。電源が取れず、動きが取りづらい工事現場内での作業に活躍します。HEPA14フィルターバッグを装着しているので細かな粉塵もしっかりキャッチできます。18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/スタンダードモード時=28分)の動作時間を保証します。バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器(デュアルクイックチャージャー)で約1時間です。長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。
用途工事現場内、作業現場内、狭い入口、通路、階段、部屋、車・トラックの車内での作業 バッテリー容量(Ah)5×2個 充電時間(時間)約1 電圧(V)36 音圧レベル(dB)67(A) 材質コンテナ:プラスチック 容量(L)コンテナ:6(総量)、フィルターバッグ:5 ホース長さ(m)吸引ホース:1.3 吸引ホース径(mm)32 パイプ径(Φmm)吸引パイプ:32 質量(kg)6.6 付属品ステンレス製伸縮パイプΦ32mm、吸引ホース1.3m、フィルターバスケッ、HEPA14フリースフィルターバッグ、隙間/ブラシノズル、コンビノズル280mm、固定フック、急速充電器(デュアルクイックチャージャー)、リチウムイオンバッテリー18V5Ah2個 仕様最大パワー:300W 長さ(mm)260 幅(mm)216 高さ(mm)496 適合バッテリーリチウムイオン(18V、容量5Ah×2個)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷