2/3/4/5mm幅の溝切りが可能
専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種
適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスクパッド マジック式 穴なし
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途一般研磨用
外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
硬さ普通
穴の有無穴なし
マキタ純正部品
用途ディスクグラインダ100mm用ロックナット。
仕様マキタヨウ
質量(g)26
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合機種100mm各種ディスクグラインダ
セット内容ラバーパッド76、ロックナット10-30
ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。
トラスコ品番409-7637
質量(g)21
1箱(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです
ねじ径(mm)10
ピッチ1.5
ねじ径M10×P1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。
適合機種CS-160S、CS-160PA
寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。
サイズ(mm)100×M10
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,495
税込¥4,945
欠品中
ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。
8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。
強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。
適合マキタ・日立・リョービ兼用
ロックナット8つ穴
材質(パッド)樹脂
使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6
サイズ(mm)125
優れた使用感&作業能率!
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)
全長(mm)265
タイプ高速型
消費電力(W)670
最大出力(W)700
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)57
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
仕様切断砥石用
適合機種GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種(100mm)、9539B・9560C/CV、GA400D・GA402D(9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543・9553B)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。
仕様ドリルネック径/38~43mm用
厚さ(mm)65
全長(mm)225
材質(本体)アルミ
質量(g)330
全幅(mm)50
最大クランプ幅(mm)53
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
寸法(mm)125
ピッチ1.05mm
ねじユニファイねじ細目
シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)
1枚
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
取付けには『スピンドルネジM12(38463214)』が必要です。
外径(Φmm)125
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)125
軸径(Φmm)6
付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
関連キーワード