造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ幅(mm)20
粒度#200
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)15
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
質量(kg)2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)80
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190
定格時間(分)15
適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125
切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10
定格使用時間(分)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)25.4
切込深さ(mm)(45°時)高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ
スリット有
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)340×400
適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
扱いやすいベーシックモデル
墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー
鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付
軽量で持ち運びに便利
付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル
質量(kg)10.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電流(A)11.6
傾斜切断(°)範囲:0~左45
最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152
保証期間1年
最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)
傾斜角度(°)0~(左)45
回転角度(°)テーブル:0~(左右)47
1台
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000
コード長さ(m)2(3Pタイプ)
付属品砥石2枚
ヒューズ2A
寸法(mm)240×190×160
仕様本体
質量(kg)4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1470
電流(A)15
回転数(min-1[r.p.m])4000
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640
絶縁方式二重絶縁方式
定格使用時間(分)30
アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。
軽快なストロークでラクラク研削。
ムラなくキレイな仕上がり。
用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など
最高使用周速度(m/s)68
最高使用回転速度(min-1)13000
強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。
突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
用途多種材切断用。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番803-6665
適合機種ディスクグラインダー、カッター
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
リング寸法(mm)15
適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)5.0
インチ表示4
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)20
材質(本体)SK5
切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)超硬
スリット有
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
用途鉄、F.R.P、カーボングラス
適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151
切断能力奥行45mmまで
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M18 FUEL(TM) 工具3種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス3個含めるパワーパック。M18 FUEL(TM) 26mm SDS PLUS ハンマードリル : 2.7Jの打撃エネルギー、AVS防振システム搭載しているロータリーハンマー
セット内容M18 FHX-0X0 JP、M18 FHZ-0X0 JP、M18 FSAGV100XB-0X0 JP、M18 B5 JP×2、M18 HB3 JP、M12-18FC JP、48-22-8450×3
1個
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号154
使用可能ノコ刃外径(mm)208~260
テーブル高さ(mm)310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
低速ディスクグラインダー付
チップソー兼用
ダイヤモンド砥石:外径100mm×内径20mm×刃厚15mm
トラスコ品番479-3722
アズワン品番61-3366-55
1台
¥20,900
税込¥22,990
3日以内出荷
アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です!
充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。
対応商品
充電式インパクトドライバ 18V
充電式ドライバドリル 18V
充電式丸のこ 18V
充電式ジグソー18V
充電式レシプロソー18V
充電式ディスクグラインダ 18V
充電式スティッククリーナー18V
充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254
充電式ヘッジトリマー18V JHT350
充電式グラストリマー18V JGT230
充電式ポールチェーンソー18V JPC1518
※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
定格電圧(V)DC18
充電池タイプリチウムイオン電池
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。
従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。
金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!
質量(g)780
対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI
対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター
最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。
市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
外径(Φmm)100
内径(Φmm)20(15)
ダイヤ幅(mm)20
刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る!
刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く)
本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。
セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。
ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用
付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD
寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305
回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用可!
切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑える!
エネルギーロスの少ない快適な切断を実現!
従来切断時に比べ振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝える!
片手での作業も可能!金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを、4”・5”サイズ兼用で使用可!
各メーカーディスクグラインダーにも幅広く対応!
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容15mmブッシュ
材質工具鋼
質量(g)34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
「あなたのパフォーマンスい最大限のエナジーを」。タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリー!。最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現。丸のこやディスクグラインダの高負荷作業に最適。発熱が少なく安定した作業が可能です。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。BSL3640MVBTはBluetooth連動機能付き
質量(kg)0.98
出力(W)2160
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77
バッテリーリチウムイオン電池(タブレスセル採用)
バッテリー容量(Ah)4(36V)/8(18V)
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
関連資料メーカーカタログ(1.27MB)
推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY
電気機器のスイッチがONの状態でプラグをコンセントに差した場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
停電後の復電時に電気機器のスイッチがONのままの場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
質量(g)約150
極数3極(アース極を含む)
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)15
定格周波数(Hz)50/60
使用可能機種電源スイッチが機械式のボタン式やシーソー式の機器(電気式スイッチではない機器)電動工具/ディスクグラインダー、ジグソー、電動丸ノコ、バンドソー、ベルトサンダー、電気かんな、電気ドリル、電動ドライバー、ポリッシャー、園芸用バリカン、電動草刈り機など家庭用電化製品/電気ストーブ、電気ヒーター、電気こたつ、扇風機、電気コンロ、ホットプレート、トースター、ドライヤー、乾燥機など
コード長さ(mm)(電源コード)約135
表示LED電源ランプ(緑)、保護ランプ(赤)
寸法(縦×横×高さ)(mm)81×47×37(本体部分のみ、電源コード部含まず)
アズワン品番65-0289-09
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。
安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。
切断でご使用下さい。
専用切断機でご使用下さい。
切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機
粒度#50
関連キーワード