小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体
クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に
ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
種類ディスクタイプ
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応
ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ
ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
種類ディスクタイプ
ディスクダブル
許容周囲温度(℃)-30~75
材質(ディスク)カーボンFRP
キー溝(mm)なし
ミスアライメントに強い万能タイプ。
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。
ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。
【ディスク型カップリング】
バックラッシュゼロ
スムーズな回転伝達
あらゆる用途にある豊富なバリエーション
ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(g)9
穴径(Φmm)中間:6.6、ディスク:7.6
最高回転数(min-1[r.p.m])19000
シリーズML
耐熱性ポリイミド:-40℃~200℃、カーボンFRP:-25℃~85℃
常用トルク(N・m)0.4
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)2.4×10^-7
材質(ディスク)ポリイミド
MM3
許容偏角(°)5
ねじりばね定数(N・m/rad)60
許容伸縮(mm)±0.3
許容偏心(mm)0.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結
金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
種類ディスクタイプ
ボルト締付トルク(N・m)2.2
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5
材質アルミ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体
クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に
ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
種類ディスクタイプ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
材質(スペーサ)A2017
軸方向変位(mm)±0.5
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34
種類ディスクタイプ
ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応
ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ
ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.05
種類ディスクタイプ
ディスクシングル
許容周囲温度(℃)-30~75
材質(ディスク)カーボンFRP
キー溝(mm)なし
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5
材質アルミ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP
テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要
テーパーロックタイプは位置合わせが容易
セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64
質量(g)200~350
種類ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m2)500~900
締付方式テーパーロック
キー溝(mm)なし
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7
許容偏心(mm)0.02
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
軸方向変位(mm)±0.2
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP
テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要
テーパーロックタイプは位置合わせが容易
セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64
質量(g)150~250
種類ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m2)300~600
締付方式テーパーロック
キー溝(mm)なし
常用トルク(N・m)3
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)25
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)12
最大トルク(N・m)6
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.15
ねじ締付トルク(N・m)1
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズMLC
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】4.6
最高回転数(min-1[r.p.m])32000
シリーズMS-C
外径D(Φmm)10
全長L(mm)10.5
寸法F(mm)2
常用トルク(N・m)0.25
締付トルク(N・m)0.3
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4
許容偏心(mm)0.05
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】6
最高回転数(min-1[r.p.m])24000
シリーズMS-C
外径D(Φmm)13
全長L(mm)13.5
寸法F(mm)2.5
常用トルク(N・m)0.35
締付トルク(N・m)0.3
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3
許容偏心(mm)0.05
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】4.6
最高回転数(min-1[r.p.m])32000
シリーズMS-C
外径D(Φmm)10
全長L(mm)10.5
寸法F(mm)2
常用トルク(N・m)0.25
締付トルク(N・m)0.3
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3
許容偏心(mm)0.05
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)40
全長L(mm)35
寸法F(mm)7.8
常用トルク(N・m)4.4
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16
材質(ディスク)ポリイミド
MM5
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18
許容偏心(mm)0.15
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)7
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22
材質(ディスク)ポリイミド
MM6
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
許容偏心(mm)0.2
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4
最高回転数(min-1[r.p.m])3800
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)40
全長L(mm)35
寸法F(mm)7.8
常用トルク(N・m)9
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8
材質(ディスク)SUS
MM5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)16
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】20
材質(ディスク)SUS
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)16
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16
材質(ディスク)SUS
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)7
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18
材質(ディスク)ポリイミド
MM6
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18
許容偏心(mm)0.2
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)16
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16
材質(ディスク)SUS
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】20
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)7
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14
材質(ディスク)ポリイミド
MM6
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18
許容偏心(mm)0.2
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)40
全長L(mm)35
寸法F(mm)7.8
常用トルク(N・m)4.4
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16
材質(ディスク)ポリイミド
MM5
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16
許容偏心(mm)0.15
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4
最高回転数(min-1[r.p.m])3800
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)40
全長L(mm)35
寸法F(mm)7.8
常用トルク(N・m)9
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18
材質(ディスク)SUS
MM5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)40
全長L(mm)35
寸法F(mm)7.8
常用トルク(N・m)4.4
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】10
材質(ディスク)ポリイミド
MM5
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10
許容偏心(mm)0.15
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)16
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22
材質(ディスク)SUS
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)7
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14
材質(ディスク)ポリイミド
MM6
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16
許容偏心(mm)0.2
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)40
全長L(mm)35
寸法F(mm)7.8
常用トルク(N・m)4.4
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12
材質(ディスク)ポリイミド
MM5
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16
許容偏心(mm)0.15
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)40
全長L(mm)35
寸法F(mm)7.8
常用トルク(N・m)4.4
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12
材質(ディスク)ポリイミド
MM5
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18
許容偏心(mm)0.15
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)7
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】24
材質(ディスク)ポリイミド
MM6
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24
許容偏心(mm)0.2
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ