こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
基材厚さ(mm)0.8
砥材CC
基材バルカナイズドファイバー
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
種別4形
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)71
接着剤フェノール
重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
基材ファイバー
基材厚さ(mm)1.2
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
基材ファイバー
基材厚さ(mm)1
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
サイズ4型
基材ファイバー
外径(Φmm)100
砥粒CC
基材厚さ(mm)1.2
適合材金属、石材
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。
砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。
ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.2
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。
砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。
ファイバーの厚みが1.2mmのハードタイプとなっております。
独自の製法により柔軟性、耐熱性に優れた製品です。あらゆる重研磨に性能を発揮します。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.2
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断
粒度#80
厚さ(mm)2.2
砥材CC材
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
1袋(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種非金属の研削に使用します。
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度#60
砥材CC材
外径(Φmm)100
砥粒CC
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種非金属
1枚
¥359
税込¥395
6日以内出荷
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般
厚さ(mm)3
粒度16
砥材CC
シリーズスキルタッチ
一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
用途削る。一般鋼材の黒皮とり
外径(Φmm)100
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)15
粒度16
砥材CC
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
適合材一般鋼
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード