11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式メインスイッチ用ボックス形 極数3+N 定格電圧(V)690ac 補助接点なし 構成3NO インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac 動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り) 耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 ターミナルタイプねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22 長さ(mm)90 幅(mm)75 取付方式メインスイッチ用ボックス形 極数1 定格電圧(V)690ac 補助接点なし 構成NO ハンドル色 インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac 動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り) 耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 最大開閉頻度(回/分)3000 機械的寿命0.5×106 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 電気フェーズ1
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



定格電圧(V)(surge)6000 定格絶縁電圧(V)690 保護等級IP65 保存温度(℃)-25~55 電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000 ヒューズ(according to UL)RK5 汚染度(使用環境)3 動作温度(℃)-25~55 機械的寿命(operating cycles)100000 RoHS指令(10物質対応)対応 デバイスタイプfixed mounting 動作電圧(V)690ac 動作周波数(Hz)50~60 電気フェーズ3
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
7,640 税込8,404
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
5,550 税込6,105
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


仕様極数 = 4電流 Max = 100 A取り付けタイプ = パネル取り付け許容入力 = 55 kWIP評価 = IP54南京錠受け = あり定格電圧 = 690 V ac利用可能な補助接点 = あり電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 30 kA長さ = 270mm幅 = 215mm深さ = 125mmハンドルの色 = 赤EN60947. ボックス型アイソレータ. RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動 / 停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。. インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易 ロック可能なハンドル 難燃性素材 最大電圧: 750 V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ハンドル V3 Series, V4 Series用
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Handle併用可能製品:V3 Series, V4 Seriesハンドルの色:赤ロックの数:3IP評価:IP65スイッチ遮断器の「Vario」製品に最適. 開放型及び密閉型スイッチ遮断機のアクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷