186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

手指用、アルコール用霧スプレーディスペンサーボトル。 壁取り付け用ホルダー付属。
商品タイプ空容器 噴射量(mL/回)約3
1箱(600mL×6本)
8,998 税込9,898
欠品中

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
欠品中

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246 材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g)約585 使用温度範囲(℃)5~40 電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225 タンク容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196 適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000 トラスコ品番816-2921 TKG品番9-1439-0102 TKG品番(2017)6-1290-0102 商品タイプ空ボトル
1個
659 税込725
当日出荷

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL)160 材質(本体)石英ガラス 高さ(mm)105 材質(フタ)PP 使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。 使用後はトイレに流せます。
用途便座の清浄・洗浄・除菌 トラスコ品番485-5086 質量(g)505 タイプディスペンサーTYPEⅡ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×145×230
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷

一切手を触れずにアルコールが霧状に出てくる自動ディスペンサー。手をかざすと光ってお知らせ。ON/OFF簡単切り替え。
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)100×90×205 包装形態箱入り アズワン品番64-5186-19
1台
1,500 税込1,650
当日出荷

手をかざすだけで、自動で手指消毒。 店舗や施設の方も安心、盗難防止対策ができる! 1.自動センサー搭載で、本体に触れることなく素早く手指消毒ができる 2.盗難防止対策ができる!ワイヤー通し穴付き ※ワイヤー別売 3. 好みに合わせて選べる!市販のアルコール消毒液、消毒ジェルどちらもつかえる 4.電池交換時期を点滅してお知らせ!電池残量お知らせLEDランプ(赤色)搭載 5.手指消毒を促す「消毒メッセージパネル」付き 4カ国語表記(日・英・中・韓) 6.専用トレー付き(本体回転防止付き) 7.補充タイミングが一目でわかる!残量が見える半透明ボトル 8.電池カバーを開けるだけ!かんたん電池交換 9.病院やクリニックなど白を基調とする空間に設置しても同化せず、存在感・清潔感があるカラー
材質ポリプロピレン(本体、トレー)、ポリエチレン(ボトル) セット内容本体、トレー、消毒メッセージパネル、取扱説明書(保証書付) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 保証期間1年間 仕様アルコールタイプ
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]オートディスペンサー(アルコールミストタイプ)
ミストタイプの小型アルコールディスペンサー 充電式なので置き場所を選ばない 手をかざしている間は、消毒液がとぎれることなく噴射されます(最長10秒連続噴射)
セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、スペアフィルター×1、説明書×1 材質ABS、PP 寸法(mm)84×60×76 電源USB給電(MicroUSB TypeC)
1個
1,728 税込1,901
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]オートディスペンサー(アルコール消毒用)キット
タッチレス式!。毎日使えて実用性抜群!
セット内容本体×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、モーター×1、モーターカバー×1、タンク×1、タンクの栓×1、タンクのチューブ×1、ネジ×2、Oリング×2 材質ABS 寸法(mm)100×90×205
1個
2,164 税込2,380
当日出荷

タッチレス式!。毎日使えて実用性抜群!
セット内容本体×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、モーター×1、モーターカバー×1、タンク×1、タンクの栓×1、タンクのチューブ×1、ネジ×2、Oリング×2 材質ABS 寸法(mm)100×90×205
1個
2,228 税込2,451
3日以内出荷


非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 センサーに手をかざすだけで消毒液を自動噴射 旅行や出張などで長時間使用しない時にも安心のスリープモード 玄関や洗面所など多様なシーンで使える 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFをランプ色でお知らせ
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン ホワイト 電源単3形アルカリ乾電池 タンク容量(mL)550 保証期間1年 検出方法赤外線センサー 電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合) 動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間) 吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml) ボタン仕様電源:タッチセンサー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
7,498 税込8,248
9日以内出荷

手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。) 残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器 セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) 容量(mL)1000 質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ) 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露) 保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露) アズワン品番64-6342-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

手をかざすだけ触れずに検温&除菌 配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない 高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る! 単4乾電池3本使用(別売)
セット内容本体×1 材質ABS 包装形態化粧箱入 寸法(mm)約107×72×175 長さ(cm)約1~5(推奨) センサータイプ赤外線センサー 測定範囲(℃)32~42.9 分解能(℃)0.1 測定精度(℃)±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃) 使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度≦85% 保存温湿度範囲温度0~50℃、湿度≦85% 内容量(mL)350 吐出量(mL)約0.9
1個
6,200 税込6,820
当日出荷

非接触型の自動アルコールディスペンサーです。噴霧量の調節は5段階で設定可能です。
1台
3,890 税込4,279
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手をかざすと消毒液を自動で噴射。 非接触赤外線センサで触れずに衛生的。 残量が見える透明タンク。
寸法(mm)80×125×182 電源単4アルカリ乾電池4個(別売) 吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付 タンク容量(mL)約280
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

低学年から大人まで学校での手指消毒に。足踏み式。大きいボトルにも対応。高さは子供サイズの87cmと標準サイズの120cmの2段階調節。オートセンサー式。手をかざすだけで自動噴射。アルコール1Lで約2,000回分。高さは107~160cmの間で無段階調節。
付属品POP、組立工具 材質鉄(スタンド)、プラスチック(ディスペンサー) 寸法(mm)Φ408×1070~1600 質量(kg)4.5 電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4個(別売)
1個
21,000 税込23,100
8日以内出荷

手で持って使用可能。場所を取らないコンパクトサイズ。乾電池式で設置場所を選ばない。倒れにくい専用スタンド
材質ABS、PE 質量(g)136 電源単4電池×4本 タンク容量(mL)150 サイズ(mm)69×48×195 アズワン品番64-8853-22
1個
2,479 税込2,727
当日出荷

スイッチに触れずに手をかざすだけで手指のアルコール消毒ができます。場所を取らないコンパクトタイプなので、お好きな場所に設置可能です。タンクも透明なので残量が見やすく、補充も忘れず行えます。
材質【本体】ABS/【ノズル】シリコン/【タンク】ABS+PC 電源単3電池×4本 タンク容量(mL)360 アズワン品番64-7722-39 防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

手をかざすだけで、スイッチに触れなくてもいいから衛生的。壁かけ機能付きの大容量タイプ。乾電池式だから場所を選ばない。噴射量を3段階で調整できます。防水規格IPX4で、濡れた手で操作できるので、キッチンや洗面所の水まわりでも使用できます。
材質本体/ABS、ノズル/シリコン、タンク/ABS+PP 質量(g)650 電源単3アルカリ電池×4本 タンク容量(mL)750 サイズ(mm)120×170×210 アズワン品番64-7722-40 防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

施設や会場の入り口での手指消毒。 非接触式の手指消毒スプレー機なので、公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手をかざすだけで簡単消毒。[特長]。非接触赤外線センサで触れずに衛生的。吐出量を5段階調整。たっぷり使える大容量タンク。
寸法(mm)77×122×182 電源単3アルカリ乾電池4個(別売) タンク容量(mL)550 検出方法赤外線センサ
1個
3,400 税込3,740
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]オートディスペンサー1L(アルコール消毒液用)
オートディスペンサーの大容量1Lタイプ! 液体タイプ
セット内容本体のみ 材質ABS・PP 寸法(mm)123×99×265
1個
2,728 税込3,001
3日以内出荷

手をかざすと自動でアルコール消毒液が噴出される衛生的なディスペンサー。噴出する液量を二段階に調節できます。乾電池式なので玄関やキッチン、洗面所やトイレ、机の上などに気軽の置くことができます。着脱式タンクでアルコール消毒液の補充も簡単です。裏面に滑り止めが付いています。1年保証付。
寸法(mm)約100×135×205 質量(g)約360 材質本体:ABS樹脂、容器:ポリカーボネート 容量(mL)約360 電源単三型アルカリ乾電池×4本(別売)・防沫形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PCSS-100 足踏み式 アルコールディスペンサー 1年保証 クレセル 動画あり
足踏み式で衛生的、ペダルを踏むだけでポンプに触れることなく消毒液を噴射できます。 パーツを一つ減らして、お子様用の背丈にも◎ ボトルポンプに触れる必要がないので、不特定多数での使用も安心。 ボトル高:10~30cm設置可能。 8個のパーツを組み立てる簡単設計、約10分ほどの作業で完成します。
材質 質量(kg)5 ブラック サイズ(mm)380×350×1020/1200 適合サイズ(cm)10~30(ボトル高さ)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

手を差し出すだけで泡ハンドソープが自動で吐出する充電式ディスペンサー。GOODDESIGN賞受賞。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)70×37×160 仕様モバイルバッテリー アズワン品番7-685-01
1個
2,490 税込2,739
10日以内出荷

4種類の保湿剤をバランス良く配合し、ベタつきを抑えサラッとした使用感です。ノンエンベロープウイルスにも効果があります。
用途オートディスペンサー用アルコール手指消毒剤 成分その他の成分:D-ソルビトール液、ヒドロキシプロピルセルロース、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、トリイソオクタン酸グリセリン、ニコチン酸アミド、トコフェロール酢酸エステル、リン酸 有効成分エタノール 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません
1台ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)オートディスペンサー
エコ商品
赤外線センサーに反応して自動噴射 噴射量2段階調節可能
材質ABS/PS/TPE ホワイト 本体質量(g)約500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×150×195 使用電池単三乾電池×4本(別売) タンク容量(mL)約500 防塵防水性能IPX4 アズワン品番64-9078-44 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)大:約1.5、小:約0.7 連続使用回数約3000回(アルカリ乾電池使用時)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

手を触れることなく薬液が取り出せるノータッチ式の薬液ディスペンサーで、設置場所を選ばない電池式です。薬液ボトルを入れ替えることにより、石けん液、泡状石けん液、消毒液、アルコールジェルと一台で様々な薬液が使用できます。薬液収納部はいたずら防止用のカギ付です。
その他【タンク】適合ボトル1L(ボトル・薬液別売) 付属品トレー 材質PP・ABS樹脂 寸法(mm)147×101×268 質量(g)785 電源単1アルカリ電池×4(別売)
1個(1個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷