ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
液体専用ディスペンサー。
フタが外せて洗いやすく詰め替えやすい。
底面湾曲形状で中身を使い切りやすい。
透明又は半透明容器で残量が見える。
材質本体、フタ/飽和ポリエステル樹脂 ポンプ/ABS(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ステンレス鋼、発泡ポリエチレン パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×8.7×22.5(※ノズルを本体のロゴ印刷側に向けた時の商品の最大寸法)
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ジュース&フレークディスペンサー用回転台にセットしてご使用ください。
容量(L)3.6
TKG品番9-0937-0901
TKG品番(2017)6-0827-0701
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
容量(L)3.5
材質蓋・容器/AS樹脂、スタンド/ABS樹脂、羽・パッキン/シリコン、ハンドル/ABS樹脂(クロムメッキ)
質量(g)800
寸法(cm)19×41.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
キャップ止め付。目盛り付き。
注ぎ口の小さな細口タイプ。
容量(mL)420
エスコ品番EA508AD-13
材質ポリエチレン
目盛(mL)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×194
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
目盛り付き。粘度の高い液体などにも便利な広口タイプ。
容量(mL)400
エスコ品番EA508AD-23
材質ポリエチレン
目盛(mL)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×68×189
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
目盛なし
手指用、アルコール用霧スプレーディスペンサーボトル。
壁取り付け用ホルダー付属。
商品タイプ空容器
噴射量(mL/回)約3
1箱(600mL×6本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
300mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
材質HDPE
アズワン品番64-8872-34
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器のみ
再生紙使用マーク適合
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
大:400c.c.、食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。 小:270c.c.、360c.c.用です。
用途ジュース&フレークディスペンサー用回転台にセットしてご使用ください。
容量(L)2.6
TKG品番9-0937-0801
TKG品番(2017)6-0827-0601
1セット
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能付きで液体の漏れがありませんので、旅行などに最適です。
容量(mL)120
材質高密度ポリエチレン
仕様アメリカ製メンダ純正製品/テイクアロング
色白
型角型
質量(g)64
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
幅23cmを二つ折り。厚みがありしなやかで高級なフィット感を持つロール紙です。 プールス除菌タオルディスペンサー専用ロール紙です。
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL45規格に対応。本体ユ
仕様●容量レンジ(mL):5~30
アズワン品番65-5640-99
1本
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL45規格に対応。本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):0.2~1
アズワン品番65-5640-95
1本
¥66,980
税込¥73,678
63日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL45規格に対応。本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL45規格に対応。本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):0.4~2
アズワン品番65-5640-96
1本
¥66,980
税込¥73,678
63日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL 5規格に対応。本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):2~10
アズワン品番65-5640-98
1本
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など
材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)37×120.4×55.6
色白
長さ(m)6
テープ種類小巻
1台(1台)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
液体専用ディスペンサー。
フタが外せて洗いやすく詰め替えやすい。
底面湾曲形状で中身を使い切りやすい。
透明又は半透明容器で残量が見える。
材質本体、フタ/飽和ポリエステル樹脂 ポンプ/ABS(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ステンレス鋼、発泡ポリエチレン パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×9.9×22.5(※ノズルを本体のロゴ印刷側に向けた時の商品の最大寸法)
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番431-6240
種別消毒液用
容量(mL)600
タイプ壁付型
規格本体 手指消毒剤用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
石けん液専用のノータッチ式ディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。手を差し出すとセンサーが自動感知し、手を触れず薬液を吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。
仕様設置仕様:壁付型
種別ノータッチ式 石けん液専用
容量(mL)600
質量(g)715
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×99×248
動力アルカリ乾電池/単2×4本、ACアダプター
アズワン品番67-8092-40
1ケース(6台)
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。
ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225
質量(g)430
仕様業務用
使用場所トイレ
スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ
材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金
精度<±0.5%
再現性<0.1%
ねじ規格(本体)GL45
ケチャップ等の保存容器に。
用途ケチャップ等の保存容器に
色ホワイト
仕様3つ穴
出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。
片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。
逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。
スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。
下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.
材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋
色ナチュラル
材質(本体)PP
耐熱温度(℃)70(本体)
ケチャップ等の保存容器に。
用途ケチャップ等の保存容器に
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)マイナス30
ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.35L材料 = PE
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
リモコンタイプのオートディスペンサーです。2種類のモード(分注モード・連続分注モード)で実験に合わせた分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
種別電動タイプ 0.1~99.9mL
アズワン品番3-7031-01
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.5L材料 = PE
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ