大型排水金具取り付け穴にディスポンサーをセットする時にご使用ください。
アダプターパッキン(TO-194BKR)を使用すればΦ186用にご利用できます。
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
用途BLタイプの流し台にディスポーザーを取付ける際に使用
材質ABS
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
Φ180の流しトラップと同じ大きさで、Φ115のディスポーザーを取付けできます。
Φ180の流しトラップに取り替える事もできます。
材質ABS・SUS304、パッキン/CR
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
適合TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP
材質エラストマー製
適合内径(Φmm)144
寸法(Φmm)144
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合BK用
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
用途4505用
材質NR、PE、紙
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
材質本体/PP、パッキン/CR・PP
寸法40
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
内径(mm)86
外径(mm)110
内径(Φmm)86
外径(Φmm)110
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途流し台トラップ(4525S)用
材質NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途4520S、4520W用
材質SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。
材質本体/ABS、パッキン/CR
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
仕様●材質:本体/PP、パッキン/CR・PP
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質NBR
商品タイプ平
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
適合LF-LCW-HC、LF-AR-HC専用パッキン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途4520S、4520W用
材質CR
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
適合三栄製H65,H65-50用
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)8
適合内径(Φmm)78
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
・Φ115排水トラップ用です。
適合TO-198(エースM)用
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ平
ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
材質本体/PP、パッキン/CR・PP
寸法40
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
排水トラップの接続部用
用途洗面所用
材質NBR
商品タイプ平
関連キーワード