成分有機溶剤
色透明
内容量(mL)250
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様クリヤー
1本(700mL)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm)240×47(電源コード含まない)
アズワン品番65-0444-45
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
仕様溝付き
セット内容レッド:10mm・バイオレット:15mm・イエロー:20mm・グレー:25mm・ブルー:30mm・ブラウン:35mm・ホワイト:40mm・グリーン:50mm・ワイン:60mm
1箱(9個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途1滴ずつ出せます。混色も自由自在。
寸法(mm)D130×W170×H20
質量(g)100
内径(Φmm)120
規則的に張ったカラフルなカラーワイヤーが美しい幾何学模様を描き出します。
土台に釘を打ち、その釘にカラーワイヤーを張って幾何学模様を作るキットです。
土台はフェルト張りなので、釘を打ち損じても、こするだけで穴を隠すことができ、作品を美しく仕上げることができます。
図案例が掲載された取扱説明書付。
セット内容MDFベース台<フェルト付>(170×170×10mm)、カラーワイヤー<赤・青・黄・緑・紫>(Φ0.4mm×5m)、しんちゅうメッキ釘(25mm)×100、釘ばさみ(20×17mm)
1個
¥891
税込¥980
3日以内出荷
クレープ紙製で伸びの良いテープです。造花のステムやフラワーアレンジメントにご利用下さい。
材質クレープ紙
テープ長さ(m)27
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。
主な用途プラスチック、コンクリート
成分合成樹脂、顔料、有機溶剤
塗り重ね可能時間(分)20~30
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ビニールコーティングした針金です。
セット内容6色(赤、青、黄、緑、桃、黒) 各色2本
寸法(mm)Φ2×700、(黒のみ)Φ3×700
内容素材
科目図工
1セット(12本)
¥364
税込¥400
3日以内出荷
金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。
塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。
カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)-34~93
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ
スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)
本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49
安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)0.088
風速(m/min)720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
吹出口径(Φmm)11.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
関連キーワード