20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。 強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。 安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×205 有効成分合成香料 対象動物ハト
1本(420mL)
1,749 税込1,924
当日出荷

スプレーすると、カラスの嫌う辛味成分を配合した塗膜でゴミ袋等を包み込み、カラスから守ります。 無色透明の硬くて弾力性に富むツヤのある塗膜で包装資材を保護します。 速乾性があり、出来た塗膜は水に強く風や雨等では流れ落ちません。 塗布条件にもよりますが、効果は約24時間持続します。
用途カラスによる収集前のゴミ荒らしの被害の防止に 仕様カラスよけ塗料 質量(g)420 アズワン品番64-8668-64 対象動物カラス
1本(420mL)
2,190 税込2,409
当日出荷

天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!ベランダ用吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック トラスコ品番819-4108 アズワン品番65-1226-95 対象動物ハト
1本(12g×10個)
1,890 税込2,079
当日出荷

天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック 対象動物ハト
1パック(12g×3個)
639 税込703
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物鳥類 トラスコ品番375-9733 幅(mm)113 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)430 奥行(mm)90 材質(磁石)フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鳥害からガード! 烏 ゴミなどを漁る厄介者 人/鳥/環境全てに無害! 1プッシュ ラクラク散布 鳥害にお悩みではありませんか? 烏(カラス) 荒らしのエキスパート 生ゴミの集積場所などに現れるカラス。 鳥類でも頭脳が発達しており、ゴミ袋を破いて中身を散らかします。 こちらも非常に迷惑な害鳥です。 長年鳩・カラスの対策/駆除を行ってきた専門業者が開発! 極限まで自然な形で鳥害から守ります! ごみ集積所・公共の場所 周りのコンクリート等に散布します 跡が残りにくい泡タイプ。 収集所周りや公共のゴミ箱の周辺などカラスが荒らしそうな場所の周辺に散布をオススメします。 噴射すると泡が出ます。 泡は時間経つと目立ちにくくなります。 鳥にも優しく、より自然な形へ。 1、視覚 -旋回行動- 忌避剤(薬)が視界に入り、鳩や烏に注意を促します。 2、嗅覚 -旋回行動- 主成分である植物臭で止まるのをためらわせます。 3、触覚 -止まってもすぐ飛び立つ- 止まると薬が足や体に付着し、不快感を覚えます。 4、味覚 -嫌な思いをする場所だと覚える- 足や体についた薬を取ろうとし、くちばしや鼻腔から植物エキスを感じ、嫌がります。 5、学習 -学習し、近寄らなくなる- 上記行動を数日から10日程度繰り返すことで、「この場所は不快な場所だ」と学習し、寄り付かなくなります。 本能習性に作用する忌避剤なので、人体・動物・環境どこにも悪影響を及ぼしません。 鳩が死ぬことなく自然に寄り付かなくなりますので安心してお使い頂けます!
原材料植物油・鉱物油・添加剤(天然植物抽出物)・保湿増粘剤(食品指定添加物)
1本(100mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス 付属品吊り下げ用ひも付 全長×幅W(mm)600×200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ずれない!!風に強い!!。細かい網目(約4mm)だからカラスのクチバシをしっかりガード。周囲に「おもりロープ」入りだから風にあおられにくい。衛生的で耐水性に優れたポリエチレン素材。
材質ポリエチレン
1個
3,037 税込3,341
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり 長さ(mm)700 幅(mm)1100 質量(kg)1.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ベランダでの鳩よけや、菜園のカラス対策に使用できます。 長さ方向両側ロープ入りで、簡単に取り付けできます。 シックなグレーなので目立ちにくいです。 菱型25mmの網目で小さな鳥にも安心です。 高級ナイロンのより糸だから、丈夫で長持ち、カラスにも安心です。
用途鳩よけ用ネット。
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。 ハトやスズメにも効果バツグン。
対象動物ハト、スズメ 付属品吊り下げ用ひも付 全長×幅W(mm)540×140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本 材質スチロール樹脂、PET、他 質量(g)約186 長さ(cm)(吊下ひも)120 全長(cm)約49(本体)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類 材質ポリエチレン 寸法(mm)約180×450
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm)600 材質ポリプロピレン グレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハトの被害を食い止める!。有効成分はハトの嫌う特殊な香料。繰り返し使用することで、ハトに不快感を学習させ寄せ付けません。ノンガスタイプで使いやすい。エアゾールに比べ廃棄の際に手軽です。忌避効果は4~5日間持続。(被害状況により異なります)。消防法上、非危険物扱いなので安心して使用できます。
用途事前に噴霧しておくことでベランダにハトを寄せ付けません。 質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×63×207 主成分特殊香料・アルコール類
1個(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物鳥類 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8 磁力約1000ガウス
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
特性耐摩耗 硬化時間(時間)(148℃)2 トラスコ品番453-7963 質量(kg)21 耐熱温度(℃)232 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10kg 危険物の性状非水溶性
1缶(10kg)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

軽い力が加わるとリアルに首を振ります。 横にぐるり360度。 上下にも傾きます。 目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。 底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。 対象動物鳥類 質量(g)約550 寸法(cm)16×16×44
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷