種類塩ビ・樹脂管用継手
形状その他
呼び径(ねじ)PT 3/4B
型式20A
呼び径(A)20A
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド・スリット付き
車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
材質ABS・ポリプロピレン
消費電力(W)5
寸法(Φ×高さH)(mm)75×155
タンク容量(mL)90
アズワン品番64-9647-23
1台
¥3,790
税込¥4,169
4日以内出荷
日常のストレスや緊張といった悩みを精油の力で緩和する事を目的として香りをブレンドしたリードディフューザー。使用後はフラワーベースとしても使用可能。インテリアとして長くお楽しみ頂けます。香りはスティック2本使用時約2ヶ月持続します。
用途玄関・リビング用として、ギフト、プレゼントにおすすめ
付属品天然木トレイ・スティック7本
成分香料(天然精油)・溶剤
容量(mL)100
寸法(Φ×高さH)(mm)107×280
有効期間約2か月(スティック2本使用時)
危険等級Ⅱ
使用場所玄関・リビング用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。
ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。
W/W(ディフューザー)は、両面とも白色のディフューザー。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
カップホルダー設置専用のリードディフューザー。
独創性のあるデザインとオリジナルブレンドされた香りが本物志向のあなたを包みます。
用途芳香剤
取付置き型
●心地よい眠りを支えるDreamScentz採用のフレグランスオイルを配合。※DreamScentzとは睡眠に関する研究から生まれたGivaudan社の技術です。
香りヒーリングカモミール
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
¥498
税込¥548
当日出荷
●3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 ●便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。 ●1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
香りフレッシュシトラス
危険物の類別非危険物
1個(365mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
ストロボの発光部にディフューザーが覆いかぶさるようにゴムで固定するだけの簡単装着。
いろいろな形や大きさのストロボにこれ一つで対応します。
電球やライトの形がわかってしまうような強力なストロボや定常光をソフトな明かりへと変えます。
M、L、ジャンボと3サイズ展開で、お持ちの機材によって最適なディフューザーをお選びいただけます。
クリップオンストロボであれば、M、L、モノブロックストロボであればジャンボがお奨めです。
防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
材質ポリエステル
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)30
全長L1(mm)210
内径B(Φmm)71
ボルト数3
適合パイプ外径(Φmm)50.8~65.0
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
室内用芳香剤です。本体にスティックを刺して香りを拡散します。芳香期間約2か月(使用状況により変化します)
使用場所室内
危険物の類別非危険物
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
日常のストレスや緊張といった悩みを精油の力で緩和する事を目的として香りをブレンドしたリードディフューザー用詰め替えリフィル。
用途玄関・リビング用として、ギフト、プレゼントにおすすめ
成分香料(天然精油)・溶剤
容量(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×16.5
有効期間約2か月(スティック2本使用時)
危険等級Ⅱ
使用場所玄関・リビング用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
商品タイプ詰め替え用
心地良い香りに似合う、ダブルレイヤーガラスを使ったリードディフューザー。ゴールドカラーで縁取った浮遊感のあるガラスベースや、天然木のウッドトレイなど、細部までこだわりのあるデザインです。
付属品スティック6本
材質ガラス・香料・溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
スティックから香りを広げる車載用リードディフューザー
カップホルダー設置専用のリードディフューザー。独創性のあるデザインとオリジナルブレンドされた香りが本物志向のあなたを包みます。
仕様●容量:160mL●本体寸法:W66×H156×D66mm●本体重量:400g
アズワン品番68-1978-01
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質(本体)ガラス
取付金具付き
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
砂時計を模した『ダブルウォールガラス』とLEDの柔らかい灯り、天然木のボディがインテリアに馴染みます。アロマオイルの微粒子を空気で効率よく拡散。水や熱を使用しないので、天然アロマ本来の香りをお楽しみいただけます。2時間後自動停止機能付。電源ON時にはLEDライトが白く点灯します。
サイズ80Φ・153H
消費電力(W)1
電源DC5V 1A
コード長さ(m)1
素材ガラス・天然木
適用畳数有効芳香空間:18
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
天然柳の有機的なシルエットがナチュラルさを演出。目線より上に置くと、より一層香りが広がります。枝の数を調節することで、香りの強度も調節することができます。SILK:気持ちを高める、パウダリーで光沢のある香り。
内容量(mL)100
危険等級Ⅲ
アズワン品番68-5771-67
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状水溶性
効果2ヶ月
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
氷のようなガラスが存在感を放つリードディフューザー。透明感のあるフローラルに、柑橘系の爽やかさを合わせた優しい清潔感のある香り。
付属品スティック6本
材質ガラス・香料・溶剤
香りシトラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
1個(100mL)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
氷のようなガラスが存在感を放つリードディフューザー。ホワイトムスクやサンダルウッドを基調とした、清涼感のある柔らかな香り。
付属品スティック6本
材質ガラス・香料・溶剤
香りフローラルムスク
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
1個(100mL)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ストロボの発光部にかぶせるだけで自然な雰囲気を演出、ストロボディフューザーⅡ。ポーチタイプのディフューザーです。ストロボの発光部にかぶせるだけで強い光を和らげ、より自然な雰囲気を演出します。ディフューザーの黒い部分(内側は銀レフ)を上にして、ストロボにかぶせて固定します。ストロボのヘッドを上方に向け、天井でバウンスさせるとより効果的です。着脱が容易なゴム製の装着部で使いやすさ抜群。
適合クリップオンストロボ用
材質布製
質量(g)約14.5
対応外周(cm)ストロボ発光部:約19~24まで使用可能
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
手持ちでマクロ撮影を行うためのTG-4[1]用アクセサリーです。
TG-4内蔵のフラッシュを利用してライティング。
暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。
さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8
対応機種TG-5、TG-4
焦点距離(mm)5.5~18mm(35mmフィルム換算:30~100mm)
撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
エンジン始動で車内に香りを拡散。
用途車の芳香剤
取付カップホルダー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×95×95
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
キャンドルモチーフがアロマディフューザーとして登場。本物の炎のようなLEDライトの灯りに包まれながら、お気に入りのアロマも楽しめる、眠りに落ちる前のとっておきのひとときをお届けします。
サイズ92Φ・175H
電源DC5V 2A
コード長さ(m)1
タンク容量(mL)130
噴霧調整超音波振動式
素材ABS・ポリプロピレン
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
FD-1は手持ちでマクロ撮影を行うためのアクセサリーです。カメラ内蔵のフラッシュを利用してライティングを行います。暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8
対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4
焦点距離(mm)5.5~18(35フィルム換算:30~100
撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
充電式でコンパクトにどこでも使えてアロマがもっと身近に。手のひらサイズのコンパクト設計なので、香りが自分の周りだけにふんわり優しく漂います。
用途デスクワーク、就寝前の枕元に
仕様(噴霧方式)ファン
付属品ポーチ、USBコード
材質ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×40
連続運転時間(h)約8
電池リチウムイオン電池(3.7V/800mAh)
充電時間(時間)約3
6色にゆっくり変化するLEDが癒しを演出。USB接続。
用途車内の芳香剤
成分香料・EVA樹脂
材質ABS樹脂
幅(mm)95
取付置き型
高さ(mm)115
奥行(mm)95
シリーズサムライ
LEDライトとミストのコラボレーション香る炎の超音波アロマディフューザー。オレンジライトでミストを照らし、作り出されるフェイクの炎はまるで焚火や暖炉の揺れる炎を見るような安らぎ感。インテリア照明としてはもちろん、USB電源なのでキャンプや車中泊に持ち込めば、好きな香りと焚火風炎で癒し空間が出来上がります。水性アロマオイルなら直接タンクにたらしてご使用可能です。付属のパフュームシートにお好みの香水やアロマたらすことで、油性アロマや香水の香りもお楽しみいただけます。
付属品本体、USBケーブル、パフュームシート6枚
質量(g)300
定格5V1A
方式噴霧:超音波式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×8×10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式強・弱・ゆらぎ
水タンク容量(mL)200
噴霧量(mL/h)強25・弱18~20
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。
ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Wは、銀色と白色のリバーシブルタイプ。
光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ