14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 使用可能回数1台 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。 適合車ディーゼル車 成分特殊洗浄剤、石油系溶剤 寸法(mm)192×76×41 質量(g)257 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です。 USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります。 USにおいて様々な自動車メーカーからの推奨実績のある添加剤です。 オールシーズンを念頭に開発され、すべての環境に適応したオールインワンの添加剤です。 燃料噴射システムに付着した異物を取り除き、再付着を防ぐことでエンジン性能を改善します。 燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます。 燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します。 セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します。 水分離性能を向上させます。 規定の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
茶褐色 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.45L 危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

【クリーンディーゼル車の必須アイテム!】。。 金属の触媒作用を利用して燃料中の炭素の完全燃焼を促すディーゼル燃料用添加剤です。 インジェクター内の汚れや燃焼室内のカーボンを協力に洗浄する事で、クリーンディーゼル車のDPFの再燃焼時に起こる不具合を解消し予防します。。 DPF目詰まり再生効率UP。 DPF再生サイクル延長。 インジェクション性能維持回復。 燃費改善。 DPF寿命が伸びる
用途ディーゼル車用燃料添加剤 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
2,598 税込2,858
欠品中

燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です。 USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります。 4℃以上の周辺温度での使用を推奨し、その他はオールシーズンと同様の性能を持っています。 燃料噴射システムに付着した異物を取り除き、再付着を防ぐことでエンジン性能を改善します。 燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます。 燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します。 セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します。 水分離性能を向上させます。 大気温度4℃以上の使用を念頭に開発されております。 規定の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
茶褐色 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です。 USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります。 燃料噴射装置内の”One Tank Clean UP”をコンセプトに開発された商品です。 燃料噴射システムに付着した異物を最大限取り除き、エンジン性能を改善します。 燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます。 燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します。 セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します。 年4~6回の使用でエンジンの性能劣化を予防保全に効果があります。 規定の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
茶褐色 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃料タンクに注入するだけで、燃料タンク・燃料ラインの目詰まりや汚れを防止します。 排気の際の黒鉛の減少、パワーアップ、燃費改善、ノッキングや凍結防止にも効果があります。 燃料タンクや燃料パイプ内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。 使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。 始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。
用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。 適合車ディーゼル車 使用方法軽油50~70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。(ボトルをよく振ってから使用してください)5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
839 税込923
当日出荷

インジェクターやコモンレールなど燃料ラインの洗浄および潤滑、レスポンス向上、水抜き、セタン価向上など、オールマイティなディーゼル燃料添加剤。黒煙防止、燃費改善、予防保全にも効果が期待でき、特に多走行のディーゼル車におすすめです。症状がひどい車両には、エンジントリートメント(RP-34102)との同時使用もおすすめです。2~3日で効果が出ます。
容量(mL)500 適合車ディーゼル車 使用量軽油132Lに1本、8000kmで再添加 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

D-BPAが完全燃焼を促進、抜群の黒鉛防止効果を発揮。さらにパワーやトルクを回復させ、ドライバビリティを向上させます。 燃料噴射ポンプの潤滑性を向上させ、フリクションロスを改善、エンジン回転を安定させます。 燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。 水抜き効果も高めました。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
739 税込813
当日出荷

他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
適合車ガソリン・ディーゼル車 使用量30~60Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

DPFフィルターの目詰まりを抑制するディーゼル車用添加剤です。 優れた清浄性能が燃焼効率を高め、黒煙の発生を抑制します。 ディーゼルエンジン専用です。 コモンレール式エンジンにも使用可能です。
適合車ディーゼル車 付属品注入ノズル12本、注入済シール12枚 容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

吸気系統のカーボンによる目詰まり、燃焼室やプラグのカーボンの付着を除去します。 エンジン本来の性能を回復させます。燃料20L~30Lに1本の割合でご使用ください。
成分ケロシン、添加剤 使用方法燃料20L~30Lに1本(100mL)を目安にご使用ください。燃料と添加剤の混合促進のため給油まえに本製品を添加し、添加後に給油することを推奨します。ガソリン・軽油車に使用できます。 適合車ガソリン車・軽油車 引火点(℃)45(TAG密閉式) 密度(g/cm3)0.7972(20℃) 外観微淡黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
389 税込428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)