10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドソケット用のディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角12角 差込角(mm)12.7 寸法L(mm)77
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角6角 差込角(mm)12.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角6角 差込角(mm)12.7 二面幅(mm)8 質量(g)72 寸法L(mm)60 寸法D1(mm)14.0 寸法D2(mm)25.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

インパクトドライバー用ディープソケット(超ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角6角 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 セット内容ヘックスソケット(全長60mm):5、6、8、10、12、14、17ラチェットハンドル250mmエキステンションバー50mm、75mm、150mmナットスピンナーハンドル380mmスライディングTハンドル300mmL型ハンドル260mmクロスバー250mmユニバーサルジョイントソケットアダプター6、312角ソケット:8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、3212角ディープソ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)50点・メカニックセット 1/4
エコ商品
ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数49 差込角(inch)1/4 差込角(mm)6.3 セット内容【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ディープソケット】6/7/8/10mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビット】3/4/5/6mm【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット)
エコ商品
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。 付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1 質量(kg)2.65 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 最大トルク(N・m)1491 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193 空気消費量(m3/min)0.23 エアーインレット1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200 能力ボルト径(mm)32 使用エアーホース内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)29点・ソケットレンチセット 1/2
エコ商品
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数29 差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ【ソケット】8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32/34mm【ディープソケット】10/13/17mm【プラグソケット】16/21mm【エクステンションバー】250mm(T-ハンドル兼)/125mm【ユニバーサルジョイント】 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

セット内容【スタンダードソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【インチスタンダードソケット】:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/2、【ディープソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【スターソケット】:E4・E5・E6・E7・E8・E10、【ヘックスビットソケット】:H3・H4・H5・H6・H7・H8、【スターソケットビット】:T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、【ドライバービット(+)】:PH0・PH1・PH2・PH3、【ドライバービット(-)】:4・5.5・6、エクステンションバー(50・100mm)、フレキシブルエクステンションバー、ユニバーサルジョイント、差込ドライバー、スライディングバー、ロータリーラチェット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷