ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ディープソケット セット
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角
差込角(mm)6.35
セット内容(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)50
質量(g)340
タイプ6角
1セット(9本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
穴角6角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
用途手工具用
穴角6角
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
種別ディープソケット(6角)
寸法L(mm)51
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50
差込角(inch)1/4
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50
外径(Φmm)12
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮が少なく、より精度の高い加工が可能な冷間鍛造技術によって製造されたソケットは、レーザーマーキングが施され素早く直観的な選択を可能にします。
材質クロムバナジウム鋼
保証期間2年
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50
差込角(inch)1/4
穴角6角
差込角(mm)6.35
全長(mm)51
用途締付作業に。
材質特殊工具鋼
全長(mm)50
差込角(mm)6.35
ソケット形状六角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
穴角12角
二面幅(inch)9/16
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。6角タイプ。
寸法(mm)3.2
質量(g)12
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:2
全長L(mm)50
外径(Φmm)差込部d2:10.7
最大奥行(mm)t2:37.5
穴角六角
差込角(sq.)1/4inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:2.5、外径d1:5.6
1個
¥5,798
税込¥6,378
90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
二面幅(inch)1/4
トラスコ品番853-1302
全長(mm)50
差込角(sq.)6.35
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
穴角6角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
二面幅(inch)5/16
トラスコ品番853-1308
全長(mm)50
差込角(mm)6.35
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
差込角(sq.)6.3
寸法l(mm)42
寸法L(mm)50
穴角12角
穴角六角
差込角(mm)6.3
寸法L(mm)50
差込角(mm)6.35
対辺形状:6角
差込角(sq.)6.3
横向きや下向きの作業、奥まった箇所へでの作業でもマグネットによりボルトナットを保持します。マグネット部分はバネで押し込むことが出来るのでスタッドボルトへのナット締結にも使用できます。ビット自体が長尺なことに加えてエクステンションバーも付属するため非常にリーチが長いです。T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ソケットビットは電動ドライバーで使用可能です(電動インパクトドライバーは不可)
付属品ビットホルダー47mm(六角シャンク6.35mm)、ビットホルダー155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケース
トラスコ品番528-0439
セット内容ソケット:5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158mm、ビット:[[+]]PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30、ビットホルダー:47、155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケースビット:(+)PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/(-)3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30
材質工具鋼
差込角(mm)6.35
セット数20点
ハンドル内容T型兼用ドライバーハンドル
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56
ソケット内容(mm)5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
二面幅(inch)11/32
トラスコ品番774-0204
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)28
差込角(mm)6.35
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
トラスコ品番811-8283
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
質量(kg)1.3
仕様21世紀バージョンパワーフィット(5mmは除く)
トラスコ品番383-9249
セット内容・ディープソケット(六角)(B2L-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14)・ラチェットハンドル(BR2E)・スピンナハンドル(BS2E)・エクステンションバー 50(BE2-050)・エクステンションバー 100(BE2-100)・首振りエクステンションバー30(BE2-030JW)・メタルケース(EKB-3)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トレイ:264×144×30
セット商品数15
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×145×35
差込角(sq.)6.3
1セット(15点)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
全長(mm)51
差込角(mm)6.35
穴角6角
AS-drive(面接触)
穴角6角
差込角(inch)1/4
全長L(mm)50
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケットセット
差込角(sq.)1/4
タイプ12角
関連キーワード
1
2
3
4
次へ