ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
穴角12角
差込角(sq.)9.5
こんなお得な商品も!

ディープソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途手工具用
穴角6角
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
種別ディープソケット(6角)
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角12角
差込角(sq.)9.5
穴角6角
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 9.5sq
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角12角
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 9.5sq
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
穴角12角
差込角(mm)9.5
全長(mm)63
溝深さ(mm)28
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
全長(mm)54
差込角(mm)9.5
穴角6角
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
ソケット形状6角
差込角(sq.)9.5
適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。
寸法L(mm)130
寸法D2(Φmm)18
寸法l(mm)113
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(sq.)3/8
全長(mm)64
穴角6角
差込角(sq.)9.5
こんなお得な商品も!

ディープソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
適合ねじ六角ボルト、ナット
こんなお得な商品も!

ディープソケット セット
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
奥まった場所での作業に最適です。全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。
仕様ソケットホルダー付
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
クリップの色赤
サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
1セット(8個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5
セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)40(8、10、12mm)、45(13、14、15、17、19mm)
質量(g)514
タイプ6角
1セット(8本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
穴角12角
差込角(sq.)9.5
差込角(sq.)3/8インチSQ
全長(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
差込角(mm)9.5
セット内容5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4インチ
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業
差込角(mm)9.5
差込角(sq.)9.5
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
こんなお得な商品も!

ディープソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
全長64mmのロングタイプなので奥まった場所や狭い場所での作業に適している。ソケットが脱落しないよう、脱落防止バーが付き。
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
セット内容8・10・12・13・14・15・17・19・21mm
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
穴角9.5角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)3/8
全長(mm)64
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角六角
差込角(mm)9.5
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
ソケット形状6角
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。
寸法(mm)3.2
質量(g)12
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:9
全長L(mm)54
外径(Φmm)差込部d2:16.5
最大奥行(mm)t2:42.5
差込角(sq.)3/8inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:8.1、外径d1:12.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
90日以内出荷
穴角6角
差込角(sq.)9.5
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.5
対辺形状:6角
穴角12角
差込角(sq.)9.5
収縮が少なく、より精度の高い加工が可能な冷間鍛造技術によって製造されたソケットは、レーザーマーキングが施され素早く直観的な選択を可能にします。
材質クロムバナジウム鋼
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ