81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
沿岸延縄漁の幹縄・枝縄に使用する組紐ラインです。組紐なので縄に撚りがはいりにくくなっております。樹脂加工により柔軟性が有り,水切れが良く、水中では適度に沈降していきます
用途延縄漁の幹縄・枝縄、その他沿岸延縄漁全般用 材質ポリエステル 形状カセ巻 カッチ(茶)色 長さ(m)500 対象魚:フグ・アマダイ(クジ)・クエ(アラ)・メバル・カサゴ・カレイ・アイナメ・ハモ・うなぎなど RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(500m)
3,898 税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。 中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。 縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途釣・漁業 カッチ 種別伸度:0.35 適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
1巻(300m)ほか
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。 中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。 縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途釣・漁業 素地 種別伸度:0.35 適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
1巻(300m)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

愛和産業ダンスーパーロープ(甘打)
エコ商品
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。甘打なので加工にも適しています
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用 GG/青線 長さ(m)200(1巻) RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m×1巻)
6,898 税込7,588
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三甲(サンコー)延縄ザル 2尺
材質PE ライトブルー 容量(L)4.9 有効内寸(mm)556×20×30 外寸(mm)601×27×557 内寸(mm)557×20×556 底形状網目その他
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

三甲(サンコー)延縄ザル 2尺-2
材質PE グリーン 容量(L)3.7 外寸(mm)602×23×14.19(1447) 底形状網目その他
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

PP(ポリプロピレン)を使用。 6ッ打の組紐ロープです。 ボビン巻になっており、芯棒を通すことで、引出やすい形状です。
用途刺網の浮子綱等 オレンジ ひも・糸種類ロープ
1セット(400m)
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太目のラインを容易に結束。ワンタッチながら結束強度も抜群。幅広いラインの太さに対応できる商品ラインナップ
用途漁業 釣糸
1袋(200個)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに 材質本体ADC 回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛和産業ダンスーパーロープ(並打)
エコ商品
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。紫外線やスレにも比較的強いロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用 GG/黄線 長さ(m)200(1巻) RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m×1巻)
3,798 税込4,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テグス・フロロカーボンライン・ワイヤー等をかしめる為の山田実業オリジナルのロック(スリーブ)です。 従来の製品よりもロック内部側面に面取り加工を施している為、ラインの首切れを抑制します。
用途漁具・連結道具・加締め 関連資料(0.1MB)
1袋(50個)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

愛和産業ふぐ延縄針
ふぐ延縄用の釣針です。1本1本手造りのオーダーメイド品です。形状と特に針先の鋭さに定評があり多くの地域で使用されております。メッキ鉄品とステンレス品の4タイプご用意しております。環はサルカンや加工線に取付しやすいよう開き加工となっております。浮縄・中層縄・底縄の全ての延縄でご使用頂けます
用途ふぐ延縄用針(浮縄式・中層縄式・底縄式) 材質ステンレス 太さ(mm)1.4 長さ(mm)約46 幅(mm)約20
1袋(100本)
10,980 税込12,078
11日以内出荷

折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。;頻繁な工具の出し入れや、外工事の使用にも耐える丈夫な素材を採用。;大小17個のポケットとジッパーにより、長尺物からソケットなどの小物までサイズ別に整理して収納可能。
トラスコ品番396-4264 質量(kg)0.3 外寸法・幅(mm)480 外寸法・高さ(mm)265(ベルト除く) 横×高さ(mm)480×265(ベルト除く)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)布袋
折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。;頻繁な工具の出し入れや、外工事での使用にも耐える丈夫な素材を採用。;7個のポケットでスパナやめがねレンチなどの長尺物を整理して収納可能。;壁掛けに便利なフック穴付き。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。 ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄) クリア 1巻長さ(m)1000 ひも・糸種類ナイロンテグス
1巻(1000m)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

国産 三菱ふそう 17スーパーグレート用アイラインフィルム 左右SET 各色 デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
ディープグリーン 適合車種三菱ふそう 17スーパーグレート (H29/5~)
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷

国産 日野 17プロフィア/17レンジャー用アイラインフィルム 左右SET デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
ディープグリーン 適合車種日野 17プロフィア(H29/5~)/17レンジャー(H29/4~)
1個
2,698 税込2,968
32日以内出荷

愛和産業ふぐ延縄針
ふぐ延縄用の釣針です。1本1本手造りのオーダーメイド品です。形状と特に針先の鋭さに定評があり多くの地域で使用されております。メッキ鉄品とステンレス品の3タイプご用意しております。環はサルカンや加工線に取付しやすいよう開き加工となっております。浮縄・中層縄・底縄の全ての延縄でご使用頂けます
用途ふぐ延縄用針(浮縄式・中層縄式・底縄式) 材質ステンレス 太さ(mm)1.3 長さ(mm)約46 幅(mm)約20
1袋(100本)
9,898 税込10,888
11日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス マル篭
材質PP 質量(kg)0.83 内径(Φmm)508 外径×高さH(Φmm×mm)545×180 仕様洗浄機対応 耐熱温度(℃)-20~120 TKG品番9-0274-0701 TKG品番(2017)6-0254-0501
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。
用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テトロン糸(エステル系)タスラン加工糸(ふわっとした質感)。
用途定置網、差網等の補修 材質テトロン 仕様左3ツ撚り ひも・糸種類撚糸
1巻(1kg)
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵 材質ABS(難燃性UL94 HBクラス) 定格電圧(V)12 充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル 動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI POWER SHOOTER
ROXANI POWERSHOOTER (ロキサーニ パワーシューター)。カッティングエッジデザイン、パワーハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだディープスプール搭載のパワーフィッシングモデル。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。ディープスプール20lb-100mのラインキャパシティで大型プラグでのバスやロックフィッシュに対応してます。製品特徴。自重242g。インフィニブレーキシステム。高強度ブラスギヤシャフト。95mm長4mm厚クランクハンドルアーム。ソルトシールドピニオンBB。カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー。デユラメタルフレーム。高耐久デュラギヤブラスギヤ。アルミ鍛造製Φ35mmディープスプール。軽量EVAミドルラウンドノブ。HPCRボールベアリング。ルアーキーパー
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(16lb):125m●ラインキャパ(20lb):100m 自重(g)242 ギア比8.0:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):88 最大ドラグ(kg)7
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鯛ラバ、遊動式鯛テンヤ用のシンカーストッパー。リーダーとフック絡みのトラブル解消。ビッグベイト系、キャスティング鯛ラバなどで、シンカーとユニットが離れてフックがリーダーに絡まるトラブルを減少させます。フッキング後、魚のファイトでシンカーはスライドするのでフックオフも軽減。一般的なシンカーにはMサイズ。シンカーのラインホールが大きい場合にはLサイズ。ディープタイラバや、ビッグベイト系、キャスティング鯛ラバにはLサイズがおすすめ。ブラックとレッドの2色をご用意。シンカーカラーに合わせたり、Mサイズはブラック、Lサイズはレッドなど、異なるサイズを可視化できます。
入数(個)10
1個
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HikvisionDS-2TD2466-25Y耐腐食サーマルネットワークバレットカメラは、境界防御と防火に対応しています。空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャで主に使用されています。使用されている酸化バナジウム非冷却焦点面センサーはサーマル画像品質を向上させます。316Lステンレス素材を採用し、腐食環境で使用される要件を満たします。 【スマート機能(サーマル画像)】 最先端の画像処理技術:アダプティブAGC、DDE、3DDNR、NETD40mk未満(@25℃、F#=1.0) ディープラーニングアルゴリズムに基づく強力な行動分析機能:ライン交差、侵入検知、領域の侵入検知と退出検知 信頼性の高い温度例外アラーム機能 高度な火災検知アルゴリズム 【サーマル画像モジュール機能】 640×512解像度センサー、高感度センサー、コントラスト調整をサポート さまざまなモードでのシャッター調整 3DDNR、15パレットの色調整可能、画像の詳細の強調
形状BOX型 寸法(mm)310×25×263 質量(kg)16.86 電源24VAC±25%:0.92A/12VDC±20%:1.9A/最大10W(22W除氷ヒーターオン)/PoE(802.3at,クラス4):42.5V~57V/0.4A~0.5A 保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護 解像度640×512 動作温湿度範囲-40~65℃(-40~149°F)/90%以下(結露しないこと) 言語表示メニュー:英語 イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
1台
2,798,000 税込3,077,800
61日以内出荷

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、シニアカー、セニアカー 仕様内部抵抗(1KHz)/7.5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80% 材質ABS(難燃性UL94 HBクラス) 質量(kg)13.5 定格電圧(V)12 端子形状M6ボルトナット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)199×166×171 定格容量40Ah(20時間率)、38Ah(10時間率)、34Ah(5時間率)、22.67Ah(1C)、16Ah(3C) 総高さ(mm)171 充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル 充電電流(A)最大12 最大放電電流(A)480(5秒間) 動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アムズデザインルアー sukari 85DXS
ダウンディープ×ダウンクロス攻略型ヘビーウエイトモデル!。本流の分厚い流れを突き破り、川底へと送り込むヘビーウエイト。ラインを極力水につけぬよう、高く保持したロッドをゆっくり縦に刻むだけでその薄型ボディを強烈に光り輝かせます。特徴的な幅広リップが不意な浮き上がりを抑制すると同時に、意図的な食わせのターンを得意としたクイックな立ち上がりを約束します。
仕様【アクション】ドッグウォーク&ウェイク、【誕生日】2013/12/15 種別ヘビーシンキング 全長(mm)85 フックST-46#6(スイベル式フックハンガー仕様) リングサイズ#3
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数2
1枚
349 税込384
7日以内出荷

あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数1
1枚
349 税込384
7日以内出荷

あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数2/0
1枚
349 税込384
7日以内出荷

あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数1/0
1枚
349 税込384
7日以内出荷

あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数4
1枚
349 税込384
7日以内出荷

一誠(イッセイ)海太郎 ヌケガケロケット
エコ商品
オモリグ・バチコンアジング対応!オフショアライトゲームシンカー。ツツイカ狙いのオモリグや、バチコンアジングなどオフショアライトゲームに対応したロケット型シンカー。低抵抗デザインにより、ディープエリアへ短時間で到達。誘い上げ時の引き重りも低減しました。リフト&フォール時には横方向にスライディングし、広範囲を誘います。ライン結束部から離れた先端部をグロー塗装することで、カマスやサゴシなど、歯が鋭い魚のアタックを回避しながらアピールします。ウェイト追加を可能とするジョイントアイ搭載(18号以上)。
グリーンマーク認定
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(3本)
539 税込593
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(3本)
539 税込593
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
749 税込824
8日以内出荷

ジギングフックの概念を一新したと言っても過言でない「パイク」のパワーモデル「パイク タイプR」を採用したシングルタイプアシストです。掛かりの早さとホールディング性能、そしてそのパワーを活かしたワンアシストによるファーストジャークからスロージャークまで幅広く対応。全てにGPリングを採用し、アシストラインは#1~#3/0の近海ジギング対応クラスへはブレイドライン仕様を、ジグをホールドしづらくディープ攻略にも最適で大物にも対峙できる#4/0~6/0へは適度な張りを持たせ強度を上げる四つ編み仕様(#8/0は6本編み)を採用。
用途釣り、針
1枚(3本)
638 税込702
8日以内出荷