材質ポリエステル PE PA
全長(cm)30
花径(cm)2.5~4
材質ポリエステル、PE、鉄
1箱(200個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
取り付け形状Uクリップ(9×2.5)
商品タイプグラファイト
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄デイジー
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
材質ポリエステル、PE、PA、鉄
全長(cm)42
花径(cm)7
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄デイジー
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄デイジーS
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1箱(300個)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
枯れる心配がない、お墓・仏壇のお供え用の造花です。
水替え不要なので、旅行・出張やなかなかお墓参りにいけない時にもオススメ!
茎のワイヤーでお好みの形に曲げてご利用できます。
材質茎:ポリエチレン、葉:ポリエチレンテレフタレート、ワイヤー:スチール
質量(g)約127
寸法(cm)約45×22×5(アレンジ全体でのサイズ)
1セット(2束)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200
寸法(縦×横)(cm)100×200
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群!
グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)
商品タイプグラファイト
手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。
観音竹は「福をかき集める」と言われる熊手の形の大きな葉が大人気です。
ベンジャミンはのびのびと自然な枝振りは、お部屋の間仕切りにもなります。
人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
材質(葉)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹
質量(kg)(観音竹)2.5、(ベンジャミン)3
寸法(幅W×高さH)(mm)(観音竹)600×1000、(ベンジャミン)700×1600
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質ポリエステル PE 鉄 PA
色ホワイト
幅(cm)10
全長(cm)14
花径(cm)3
1束
¥389
税込¥428
9日以内出荷
小学校中学年~高学年向け
色イエロー
セット内容本体×1
材質不織布
包装形態袋
寸法(cm)32×31.5×0.7
1個
¥300
税込¥330
3日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
関連キーワード