時代は点発光から面発光へ
車両との一体感を考慮した外観デザイン
国内の保安基準に適合した明るさ
タイプFLAT LES for DRL
仕様車検対応
消費電力(W)12V(国内モード1/海外モード10/1)
明るさ国内100cd/海外モード400cd
1セット
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品ステー2個
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール
幅(mm)181.7
色アイスブルー
高さ(mm)22.5
奥行(mm)40
消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8
定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45
波長(nm)485~490
色温度(K)アイスブルー
LED色アイスブルー
防塵防水性能IP66
作動温度(℃)-10~+85
寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ
発光色ホワイト
定格DC12V
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm)150×30×48
電圧(V)DC24
消費電力(W)7.6
電球の種類LED
究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。
定格電圧(V)12
仕様車検対応
セット内容ランプ2個、ハーネス
消費電力(W)1.7
色温度(K)6000
1パック(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック
寸法(mm)105×8×6
電圧(V)DC12~DC36
長さ(cm)(配線)約80
防塵防水性能IP67
電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)
用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト
適合12V国産車専用
消費電流(A)0.18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15
ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型
電源コード(cm)+295、-145
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)18(9×2)
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)8×2
対応12V/24Vバッテリー対応
キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)70
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水
セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚
寸法(Φmm)(LED)15
消費電流(mA)20
コード60cm×0.2sq相当
取付穴径(Φmm)(マウント)17
取付板厚(mm)MAX3
防水保護等級IPX6相当
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)55×11.5×25
電球の種類LED
昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ
発光色ホワイト
定格DC12V
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)9.4
適合品番MLR11、MLR9、MLR10
保護等級(異物・水)IPX7クリア
準拠規格SAE
色温度(K)Driving/6000
耐振性10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ
発光色ホワイト
定格DC24V
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
形状角型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。
発光面が広く、確かな存在感をアピール
地球環境に配慮した省エネ設計
ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果
もちろん車検対応品
定格電圧(V)12
セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット
消費電力(W)約1.5/1灯
最大光度(cd)約60カンデラ
LED使用数(個)18ヶ/1灯
1セット
¥49,980
税込¥54,978
16日以内出荷
特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。
エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能
12V/24V共用で幅広い車種に適合
点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付け
セット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
定格電圧(V)12・24
流れるウィンカー機能アンバーLEDとデイライト機能ホワイトLEDがシリコンテープに内蔵の2本セット、テープは約5cm間隔でカットでき長さの調節が可能です。
用途自動車用流れるウィンカー&デイライト
LED色アンバー/ホワイト
テープ幅(mm)12
消費電力(W)5.76
テープ厚さ(mm)3
光束(Lm)300/360
テープ長さ(mm)600×2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)72(36×2)
照射範囲側面発光
1セット
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。
12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。
コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。
キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。
IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄
発光色ホワイト
材質(レンズ)PCレンズ
動作電圧DC12/24V兼用
適合車種12V/24V兼用
防水性IP67
関連キーワード