仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)3
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)AC100
付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数50/60Hz共用
照度(Lux)10~80(点灯)
消灯照度(Lx)400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
定格電圧(V)AC 100
定格電流(A)3
消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
点灯開始照度(Lux)5~300
消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合遮光フード(別売):EE6975
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)6
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
消費電流(mA)10mA以下
結線方式ねじなし端子式
車外に取り付けられている電装品を室内から任意でオン/オフできるスイッチハーネスキットです。デイライトやフォグランプ、ファッションランプなどに最適。スイッチはLED点灯しますので、点灯/非点灯の状態が確認できます。配線図付き。エレクトロタップでの接続あるいは、ギボシ端子での接続が必要になります。
グリーン購入法適合
1セット
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
付属品テストカバー
タイプJIS 1P 形
定格電圧(V)AC 100
定格電流(A)3
消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
点灯開始照度(Lux)5~300
消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
切替OFFタイマー付
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間8時間
仕様時間誤差/3分以内:1回
適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下
容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番CDS24
質量(g)約280
タイプ防雨型
消費電力(W)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品ステー2個
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール
幅(mm)181.7
色アイスブルー
高さ(mm)22.5
奥行(mm)40
消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8
定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45
波長(nm)485~490
色温度(K)アイスブルー
LED色アイスブルー
防塵防水性能IP66
作動温度(℃)-10~+85
寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
方式バイメタルリレー方式
照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
負荷容量AC100V 8A
仕様点灯照度調整形・露出埋め込み両用
屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明
付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0
定格電圧(V)100
照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハイパワーLEDを5発使用 。大粒に光るデイライトです。傾斜角度約5度ぐらいで、バンパーサイドダクトなどに設置をお勧めいたします。こちらの商品は室内スイッチ、配線などすべて入っておりますオールインワンモデルです。室内から好きな時にデイライトをON/OFFしたい方にお勧めです。新品左右セット。高輝度LED採用。寸法:約H35×W230×D80(mm)。ステー、配線類一式付属。室内スイッチ付き。LED ホワイト色。【カラー】。クローム、ブラックの2色
色クローム
グリーン購入法適合
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
定格100V・3A
動作方式バイメタル式
LEDLED一体型
最大負荷(W)(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100
動作照度1P形
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車検対応・保安基準適合Eマーク付き
ナイトスター いすゞ ギガ用 プロジェクターLEDヘッドライト&ウインカー
純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。
事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で
大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。
保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。
大型シングルプロジェクタ―LED
純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。
安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。
コの字型立体ファイバーLED
デイライト機能(エンジンONで点灯)
運転中、昼間点灯することにより
1ドライバー自らの安全意識を高めることができる
2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる
3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。
現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯
Eマーク(ECE R87)取得済み
新保安基準適合(1440カンデラ以下)
ポジション
ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。
※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。
デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。
LEDウインカー
近年多くの新車で採用されている流れるシーケンシャルリレー方式を採用。
裏側のカプラー接続方法により、流れる⇔流れない(通常点滅)を簡単に切り替え可能。
LEDフォグランプ
フォグランプには大型LEDチップを使用し、悪天候時の視界を強力にサポートします。
カプラーオン取付
車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。
※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、
室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。
保安基準適合
アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
※保証内容はメーカー規約に基づきます。
新品左右セット
カラー クロームタイプ/プラックタイプ
取付説明書付き
用途トラック用LEDテールランプ
車検対応保安基準適合Eマーク付き。
純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。
事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で3連LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。
保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
プロジェクタ―LED
外側2灯 Hi/Loビーム(切替式)、内側1灯 フォグランプ
コの字型立体ファイバーLED
デイライト機能(エンジンONで点灯)運転中、昼間点灯することにより
1ドライバー自らの安全意識を高めることができる
2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる
3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。
現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。
Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下)
ポジション
ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。
※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。
デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。
カプラーオン取付
レベライザー付属で車両側ハーネスにメインカプラーを差し込むだけの簡単配線。
純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、
室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。
保安基準適合
アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証 水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
【適合車種】
日野 レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー
プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア
平成14年1月~平成29年4月
純正ハロゲン車
参考純正品番:81110-3693(右)、81150-3063(左)
純正HID車
参考純正品番:81110-3930(右)、81150-3310(左)
81110-E0632(右)、81150-E0632(左)
Jバス(ジェイバス) 日野セレガ/いすゞガーラ 純正ハロゲン車/HID車
平成17年8月~ RU系
用途トラック用LEDヘッドライト
定格電圧(V)DC24
広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。
リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。
従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。
視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。
前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。
リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。
バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。
ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。
リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。
オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
用途リア用セーフティライト
使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8
付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)
寸法(mm)74×31×39
質量(g)46(本体・電池のみ)
周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)
取付径(Φmm)12~32
発電方式USB充電
点灯時間(時間)5
◆車検対応・保安基準適合Eマーク付き◆。ナイトスター いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー用。プロジェクターLEDヘッドライト。純正HIDヘッドライトを遥かに凌ぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。大型シングルプロジェクタ―LED。・純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。コの字型立体ファイバーLED。・デイライト機能(エンジンONで点灯)。運転中、昼間点灯することにより。1ドライバー自らの安全意識を高めることができる。2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる。3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下)。・ポジション。ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。カプラーオン取付。車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。保安基準適合。アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)。※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セット。取付説明書付き
用途外装・電装パーツ
内容左右セット
純正品番5-401-0(L)/8-98095-400-0(R)、8-98146-800-0(L)/8-98146-799-0(R)、8-98241-343-0(L)/8-98241-342-0(R)、8-98225-616-0(L)/8-98225-615-0(R)、8-98324-491-2(L)/8-98324-490-2(R)
23.8インチ ワークステーション向け多機能 フルHDモニター。23.8インチFull HD(1920x1080)IPSディスプレイ。Full HDウェブカム、マイク、スピーカー内蔵。リフレッシュレート100Hz / LG Switchアプリ。USB Type-C(TM)(PD 90W)/ RJ45。リーダーモードとフリッカーセーフ。傾き/高さ/スイベル/ピボット(双方向)調節可能スタンド
その他【ピボット】左90゜/右90゜【色域】sRGB 99%
付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、取付け用ネジ
質量(kg)セット(スタンド付き):6.5、セット(スタンドなし):3.9
消費電力(W)14.8
電力(W)【オフ時】0.3【待機時】0.5
角度(°)【チルト】前:-5゜~後:21゜【スイベル】左45゜/右45゜
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き):540 × 368~518 × 250、セット(スタンドなし):540 × 323 × 50
周波数【垂直走査】HDMI:48-100Hz、DisplayPort:48-100Hz USB Type-C(TM):48-100Hz
機能HDCP(HDCP2.2)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、デイジーチェーン、カメラ、マイク、KVMスイッチ、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controller
コントラスト比1300:1
画素ピッチ0.2745×0.2745(mm)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
操作【OSD】OSDジョイスティック
保証期間3年安心保証
視野角【水平/垂直】178°/ 178°(CR≧10)
応答速度【標準値】5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W
出入力端子HDMI入力:1、DisplayPort入力:1(Ver.1.4)、USB Type-C(TM):1、USBアップストリーム:1(USB 3.0)、USBダウンストリーム:4(USB 3.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック):1(4極 : ヘッドホン出力+マイク入力)、DisplayPort出力:1、LAN端子(RJ45):1(1000Base-T)
画面サイズ23.8インチ
高さ調節150mm
入力電源(V)100-240 (50/60Hz)
アスペクト比16:9
パネルIPS
視野領域寸法(mm)527×296
輝度(cd/m2)【標準値】250
USB【Type-C】DisplayPort Alternate Mode、DisplayPort Alternate Mode、データ転送
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
関連キーワード