両サイドに脱輪防止用のエッジ付き。
4ツ折りタイプでコンパクトに収納できます。
用途車いす用可搬型スロープ
最大耐荷重(kg)約300
幅(cm)81
幅広で3ツ折り収納ができるコンパクトタイプ。
用途車いす用可搬型スロープ
長さ(cm)87.5(スロープ)
最大耐荷重(kg)約300
幅(cm)84
質量(kg)約5
1台
¥99,880
税込¥109,868
4日以内出荷
コンパクトに収納ができる4ツ折りタイプ。
用途車いす用可搬型スロープ
最大耐荷重(kg)約300
幅(cm)74
3ツ折り収納ができるコンパクトタイプ。
用途車いす用可搬型スロープ
長さ(m)0.7(スロープ)
最大耐荷重(kg)約300
幅(cm)73.5
質量(kg)約4
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。
軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。
収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg)300
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。
使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム
耐荷重(kg)約270
傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。
乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。
航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。
車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。
側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。
スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。
高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上!
レンタル事業者様における補修作業を簡便化。
走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消
材質カーボンFRP / ポリカーボネート
厚さ(cm)収納時:10.8
最大耐荷重(kg)300
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
スロープ板の両側に高さ38mmの脱輪防止壁があるため、車椅子・台車等が脱輪して転倒するリスクが低いです。ベロ部が戸口部に引っ掛かるためズレにくい構造です。二つ折りにできコンパクトで収納場所を取りません。持ち運びに便利な手掛け付きです。アルミニウム組立構造で軽くて頑丈です。
適合段差目安:段差の約6倍程度の全長のスロープ(使用用途により異なる)
高さ(mm)脱輪防止壁:38
最大荷重(kg)300
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ
幅(mm)905
色シルバー
最大荷重(kg)300
サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2
適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車
トラスコ品番113-0594
質量(kg)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン
色グレー
耐荷重(t)10
付属品連結ボルト
「2015年度ひょうふごNo.1ものづくり大賞」受賞!!プラネット福祉用具アワード2016」受賞!!「関西ものづくり新撰2017」選定!!
勾配14度でつまずきにくく歩きやすい!
表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い。
材質ゴム
色ブラウン
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)1500(1セット)
材質PP
質量(kg)3.1(1セット)
高さ(mm)(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80
適合タイヤ幅(mm)190以内
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。
床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。
寸法(mm)エッジ:40
耐荷重(kg)300
全幅(cm)76
アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。
耐荷重(kg)300
トラスコ品番467-7153
材質アルミ板、合成ゴム
厚さ(mm)11
質量(kg)17
幅×長さ(mm)600×1210
1枚
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
「2015年度ひょうふごNo.1ものづくり大賞」受賞!!プラネット福祉用具アワード2016」受賞!!「関西ものづくり新撰2017」選定!!
勾配14度でつまずきにくく歩きやすい!
表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い。
材質ゴム
色ブラウン
誘導表示やスロープが組み込めるバリアフリー対応スノコ。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。
材質再生PP
厚さ(mm)48
耐荷重(kg)17.3(1m3辺り)
スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。傾斜角7度の大きなスロープ縁を採用したバリアフリー設計。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。裏面には滑り止めゴムを採用。ジョイント式で現場施工が簡単にできます。表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。
用途施設玄関やロッカールーム、水廻り
色ブルー
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番393-5060
長さ(mm)96
幅(mm)300
厚さ(mm)48
質量(g)180
防炎性能試験番号EO.010269
耐荷重(kg/cm2)17.3
関連キーワード