グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
寸法(mm)13.2×16.6×138
質量(g)11
タイプシングル
線幅(mm)1
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
寸法(mm)13.2×16.6×138
質量(g)11
タイプシングル
線幅(mm)3
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
定格電流(mA)90
演色指数(Ra)80以上
グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
寸法(mm)13.2×16.6×138
質量(g)11
タイプシングル
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6
質量(g)44
タイプ屋内用
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
外径(Φ)×全長(mm)50×66
ビーム角(度)25
定格入力電流(mA)85
電球の種類LED
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容本体、電池ボックス
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)118
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ乾電池式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)2
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:470
明るさ(Lm)光源(約)470~60
照射距離(m)最大:(約)227
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~52
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。ヘッド部は、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモードに移行します。ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載しています。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
保護等級IP67
使用電池専用充電池(Li-ion)
電源タイプ充電式
電球の種類LED
サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。
小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。
サブライトで赤色の点灯も可能。
High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。
可動式ヘッドで角度調整可能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)69
電源単3アルカリ電池×1本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60.0×31.0×41.0
保護等級IP64
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約120~3
照射距離(m)最大約63
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約7.5~70
落下耐久(m)1
仕様筆
寸法(mm)Φ13.2×16.6×138
質量(g)約11
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)Φ13.2×16.6×138
質量(g)約11
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)Φ13.2×16.6×138
質量(g)約11
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127
口金E26
外径×全長(mm)121×135
交流電圧(V)100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)14
保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)0.23
LED寿命(時間)設計:40000
ビーム角度(°)30
電球の種類LED
仕様筆
セット内容ネオンイエロー・ネオンオレンジ・ネオンピンク・ネオングリーン
寸法(mm)幅145×奥26.9×高61
質量(g)約84
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥408
税込¥449
4日以内出荷
仕様丸芯
寸法(mm)幅145×奥26.9×高61
質量(g)約84
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)91.1
質量(g)120
消費電力(W)8.5
口金E11
外径(Φmm)68.9
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)900
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80以上
定格入力電流(A)0.092
電源周波数(Hz)50/60
ビーム角(度)中角
最大光度(cd)3000
光源色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
全長(mm)91.1
質量(g)120
消費電力(W)8.5
口金E11
外径(Φmm)68.9
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)900
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80以上
定格入力電流(A)0.092
電源周波数(Hz)50/60
ビーム角(度)中角
最大光度(cd)3000
光源色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
全長(mm)91.1
質量(g)120
消費電力(W)10.5
口金E11
外径(Φmm)68.5
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)800
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
定格入力電流(A)0.108
電源周波数(Hz)50/60
ビーム角(度)中角
最大光度(cd)2950
光源色白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
アイスクリームの形をしたかわいいライト!
セット内容本体×1
材質PCV、PP
寸法(mm)Φ75×135
1個
¥537
税込¥591
3日以内出荷
保護等級IP64
機能ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能
点灯方式3パターン(100%-40%-SOS)
明るさ(Lm)600
ヘッド寸法(mm)71×40×40.5
電球の種類LED
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
集光レンズでリング照射
明るさ20ルーメン
防水保護等級 IPX4(防まつ形)
連続使用時間は約40時間
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25
本体質量(g)約67(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約20
照射距離(m)約20
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)150-75
材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440
保護等級IPX3
光源3W COB LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)75~150
照射角107.8度
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IP-X3
照射距離(m)約22
取扱説明書(1.6MB)
電球の種類LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。
寸法(mm)70×50×45
質量(g)65
点灯方式3パターン
電源タイプ電池式
定格光束(Lm)180
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
電源タイプ電池式
防水保護等級Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8300,WRW8301,WRW8302,WRW8303,WRW8304,WRW8305,WRW8306,WRW8307,WRW8308,WRW8309,WRW8310,WRW8311,WRW8312,WRW8313,WRW8314,WRW8315,WRW8316,WRW8317,WRW8318,WRW8319,WRW8320,WRW8321,WRW8322,WRW8323,WRW8324,WRW8325,WRW8326,WRW8327,WRW8328,WRW8329,WRW8330,WRW8331,WRW8332,WRW8333,WRW8334,WRW8335
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.46MB)
サービス分類オーダー・加工
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38
保護等級IPX5
光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級IPX5
点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式ノーマル&ワイド
最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ライトの角度を上下に調節できる。
電球の種類LED
保護等級IPX4
電源タイプ電池式
防水性IPX4
アイスクリーム型ライトをかわいくデコろう
ねんどの色で光の色が変わる
デコパーツのつくり方付
電池交換可
セット内容本体、ヘラ、抗ウイルス加工ねんど
材質樹脂中空体パルプ、PVC
包装形態ヘッダー付OPP袋
縦(mm)約140
幅(mm)約70
アズワン品番65-2744-69
1セット
¥737
税込¥811
3日以内出荷
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。
ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240
全長(mm)370
ピッチ(mm)約0.7
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)約1
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アクリルよりも軽い! 安い!中身が見える!!だから・おもしろい!透明で中身が見えるので、色々な視覚効果を演出できる抽選箱です。透明ならではのこんなたのしい使い方・・「お菓子のつかみどり」「ケミカルライトを入れてムーディに」「マスキングテープやペンを使って楽しくデコろう!」折りたためます。
仕様組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り
付属品底板付(本体と同質)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)(出し入れ口)直径95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×167×167
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ベースは「DJ-90 ライトアシスト」。このフックにフラッシュファイバーをタイイング。コレが時にはジャコ、時にはアミを演出しアピール、更には吸い込み時のアシストともなり、より口内に吸われやすく、フッキング率もUP!「DJ-92 ファイバーライトアシスト」はただファイバーでデコレートし、キレイなだけではない実戦派アシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥479
税込¥527
8日以内出荷
ベースは「DJ-90 ライトアシスト」。このフックにフラッシュファイバーをタイイング。コレが時にはジャコ、時にはアミを演出しアピール、更には吸い込み時のアシストともなり、より口内に吸われやすく、フッキング率もUP!「DJ-92 ファイバーライトアシスト」はただファイバーでデコレートし、キレイなだけではない実戦派アシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥479
税込¥527
8日以内出荷
ベースは「DJ-90 ライトアシスト」。このフックにフラッシュファイバーをタイイング。コレが時にはジャコ、時にはアミを演出しアピール、更には吸い込み時のアシストともなり、より口内に吸われやすく、フッキング率もUP!「DJ-92 ファイバーライトアシスト」はただファイバーでデコレートし、キレイなだけではない実戦派アシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥479
税込¥527
8日以内出荷
ベースは「DJ-90 ライトアシスト」。このフックにフラッシュファイバーをタイイング。コレが時にはジャコ、時にはアミを演出しアピール、更には吸い込み時のアシストともなり、より口内に吸われやすく、フッキング率もUP!「DJ-92 ファイバーライトアシスト」はただファイバーでデコレートし、キレイなだけではない実戦派アシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥479
税込¥527
8日以内出荷
ベースは「DJ-90 ライトアシスト」。このフックにフラッシュファイバーをタイイング。コレが時にはジャコ、時にはアミを演出しアピール、更には吸い込み時のアシストともなり、より口内に吸われやすく、フッキング率もUP!「DJ-92 ファイバーライトアシスト」はただファイバーでデコレートし、キレイなだけではない実戦派アシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥479
税込¥527
8日以内出荷
便利なLEDライト付きスイングルーペ。レンズ径45mmで範囲が広く見やすい。無地なので好きなデザインにデコってもOK♪
仕様●本体サイズ:約縦90×横55×高さ13mm●レンズ径:約45mm●倍率:3倍●レンズ:アクリル●ボディー材質:ABS樹脂・アクリル・他●商品本体重量:約48g●その他:電池2個[CR2016](テスト用)内蔵
アズワン品番67-2191-45
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
便利なLEDライト付きスイングルーペ。レンズ径45mmで範囲が広く見やすい。無地なので好きなデザインにデコってもOK♪
仕様●本体サイズ:約縦90×横55×高さ13mm●レンズ径:約45mm●倍率:3倍●レンズ:アクリル●ボディー材質:ABS樹脂・アクリル・他●商品本体重量:約48g●その他:電池2個[CR2016](テスト用)内蔵
アズワン品番67-2191-44
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
便利なLEDライト付きスイングルーペ。レンズ径45mmで範囲が広く見やすい。無地なので好きなデザインにデコってもOK♪
仕様●本体サイズ:約縦90×横55×高さ13mm●レンズ径:約45mm●倍率:3倍●レンズ:アクリル●ボディー材質:ABS樹脂・アクリル・他●商品本体重量:約48g●その他:電池2個[CR2016](テスト用)内蔵
アズワン品番67-2191-43
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ