584件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95% 質量(g)約32.5(乾電池含まず) 電源ボタン電池CR2032(別売り)1個 精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10% 測定対象温度・湿度 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 設置方式マグネット式・置き式・壁掛け 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59 取扱説明書(0.7MB) 表示周期15秒毎
1個
699 税込769
当日出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウ 動画あり
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。 仕様空調目安表示・快適マーク表示 寸法(mm)235×165×25 測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH 質量(g)約416 電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池) 精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%) 文字高(mm)62(温度/湿度表示部) 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165 設置方法壁掛け・卓上 検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 温度表示方式デジタル 取扱説明書(8.7MB) 測定周期(秒/回)約10 分解能(%RH)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。
トラスコ品番857-9447 材質ABS樹脂 質量(g)135 2018年トラスコ掲載ページ1 1591
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。 測定範囲湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃ 材質ABS樹脂 質量(g)75 電源単四乾電池×3本 精度湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×168 分解能(℃)0.1(温度・露点・湿球) 機能高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 電池寿命50時間 アズワン品番64-0900-96 表示更新時間0.5s 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 分解能(%RH)0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

置き場所に困らないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ ストラップ穴付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池 分解能温度:0.1、湿度1 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)10~99 液晶サイズ40×39mm スタンドあり 保証期間1年 設置方法スタンド式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本 材質ABS、PS 測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約380 タイプ置き掛け両用タイプ 電源(V)DC3(単4形乾電池2本) 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示温度0.1℃/湿度1% 精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25 温度測定範囲(℃)-5.0~45.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 保証期間1年 表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法置き式、壁掛け式 電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式卓上式/壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約100 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命約1年 取扱説明書(0.38MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる。・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる。・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を 。 選択して見れる
仕様【グラフ】温度:―9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間 その他フック穴付き 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 測定範囲(℃)温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」) 精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20-95 電池寿命約1年 時計機能24時間 カレンダー月・日・曜日 表示周期約20秒に1回 測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa 最小表示(℃)温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
1個
5,998 税込6,598
欠品中

置き場所に困らないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ 便利な壁掛けフック穴&スタンド付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池 液晶サイズ63×6mm スタンドあり 保証期間1年 温湿度表示温度:-10℃~50℃、湿度:10~99%
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。 最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途お部屋の温度・湿度管理に。 寸法(mm)80×70×20 質量(g)65(電池含) 電源単4乾電池×1本 付属品単4乾電池×1本(モニター用) 材質ABS樹脂 表示最少:温度0.1℃、湿度1% 測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15% 測定間隔10秒
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約168 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴付き 電池寿命約1年 取扱説明書(1.98MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池 材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル ホワイト 質量(g)約30(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17 使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個 表示範囲湿度:20~95% 表示範囲(℃)温度:-5~40 温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません 電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時) 湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません 取扱説明書(1.43MB)
1個
879 税込967
翌日出荷

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。 表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。 5段階の表情で快適度判別。
仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 寸法(mm)95×22×122 質量(g)約130 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他) 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)10~98 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122 温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他) 設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)
1個
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアになじむデザインのデジタル温湿度計
用途お部屋に合わせて選べる5つのカラー。快適度表示付き。過去の最高・最低温湿度表示付き。 付属品お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本) 材質ABS、PMMA 電源DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本 本体質量(g)約72(乾電池含む) 測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー 表示最高最低温湿度表示:あり 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×73×46 温度測定範囲(℃)-5~50 湿度測定範囲(%)20~95 単位湿度:0.01 表示文字サイズ時計:10 mm、温湿度:8.4 mm 時計機能12時間 ・ 24時間表示 湿度測定精度35 ~ 75 % ±5 % それ以外 ±10 % 温度設定単位0.1 ℃ 快適機能3段階表示(カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし) 取扱説明書(0.77MB) 表示周期20 秒毎 測定精度(℃)0 ~ 40 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%)(最小表示)1 仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能 付属品センサ保護キャップ付(回転式) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33 温度測定範囲(℃)-10~50 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ シンワ測定 動画あり
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。 測定範囲(%)20~95 文字高(mm)22 温度測定範囲(℃)0~50 精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外) 精度(℃)±1(0~50℃) 最小表示(%)湿度:1 測定間隔20秒 最小表示(℃)0.1
1台
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]温湿度計 HTC-1
置き掛け兼用の温湿度計!
材質ABS セット内容本体×1 包装形態化粧箱 寸法(mm)100×30×115 アズワン品番65-1825-13
1個
910 税込1,001
当日出荷

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃)-9.9~50 測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%)20~95 電池単4形アルカリ電池 2本 設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm)55×55×24 質量(g)約69(電池含む) 電源単4電池×2(モニタ電池付属) 精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH) 温度測定範囲(℃)-20~80 湿度測定範囲(%)0~99 通信方式Bluetooth
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

室内デジタル温湿度計 モノタロウ 動画あり
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。 日付/時計/アラーム機能付で便利です。 マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 主材質ABS 電源単4乾電池2本(別売り) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90 測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99% 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 表示周期10秒毎 測定精度(℃)±1.0 機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示) 快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階; 測定対象温度・湿度 取扱説明書(4.2MB) 仕様バックライト付き、タッチスクリーン 湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計デジタルソーラー温湿度計
RoHS
◆温度、湿度表示。◆電池不要のソーラーパネル発電式。◆場所を取らないコンパクトボディ。◆卓上・背面マグネットの2WAY設置。◆快適温度、湿度範囲表示。環境に優しいソーラパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。ソーラーパネル発電なので電池を使わずご使用いただけます。面倒な電池交換も不要でエコにもつながります。前面上部には快適温度、快適湿度範囲を表示しています。コンパクトタイプで設置場所もとりません。卓上が可能な背面スタンドとスチール面にピタッと貼り付く。背面マグネットで様々な設置場所を選べます。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH) 電源ソーラーパネル発電 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×63×10 本体質量(g)33 保証期間6ヶ月間 設置方法卓上/背面マグネット 主材質ABS樹脂、PVC樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.16MB)
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。 ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。
材質ABS樹脂 質量(g)48 電源単四乾電池×1(作動確認用付属) 本体寸法(mm)74×56×16
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS 寸法(mm)79×65×22 質量(g)64 電源単4電池×2(付属) 測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH 対応OSiOS11.0+ Android5.0+ 精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH) 通信方式Bluetooth4.2以降 設置方法マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
1個(1個)
2,798 税込3,078
当日出荷

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 寸法(mm)230×1634×27 質量(g)510 電源単3形電池 3本 分解能0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 湿度測定範囲(%)20.0~95.0 設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
1台ほか
7,388 税込8,127
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能 材質プラスチック 寸法(mm)95×93×52 質量(g)110 種類置時計 表示方式デジタル 電池単4形アルカリ乾電池2本 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

デジタル温湿度計 環境チェッカー シンワ測定 動画あり
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。 電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります) 測定範囲(%)20~95 文字高(mm)40 温度測定範囲(℃)0~50 精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外) 精度(℃)±1(0~50℃) 最小表示(%)湿度:1 材質(磁石)ネオジム 測定間隔20秒 最小表示(℃)0.1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5段階の表情で快適度がひと目でわかります 遠くからでも確認しやすい大画面表示 ボタンひとつで最高/最低の温度・湿度を表示 卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付
付属品電池付(単4形乾電池×1個) 質量(g)130 電源単4形乾電池×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122 温度測定範囲(℃)-10~50 温度精度0~40度:±1.0度、その他の範囲:±2.0度 湿度測定範囲(%)10~98 使用電池単4形乾電池×1 画面表示寸法(mm)76×64 湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10% 温湿度表示-10~50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
用途園芸用 温度測定範囲(℃)-9.9~50 湿度測定範囲(%)20~90% 質量(g)77 本体寸法(mm)86×81×17 精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式デジタル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24 使用温度範囲(℃)-10~50 表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能 温度測定範囲(℃)-9.9~50 湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき) 使用湿度範囲結露しないこと 防塵・防滴なし 温度測定精度±1℃ 設置方式卓上式 測定間隔温湿度/1分に1回 湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて) 温度表示方式デジタル 時間精度平均月差±30秒(常温中)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を選ばない薄型デザインの温湿度計 大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
用途部屋の温度・湿度の管理をしたい方。 熱中症・カビ・ヒートショック予防。 付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABSレンズ:PMMA 寸法(mm)幅85×高さ55×奥行12 ホワイト 測定範囲(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95% 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約46(電池含む) 電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10% 湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo/Hi表示) 湿度範囲1%表示、最高・最低表示 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 保証期間1年 電池寿命約1年 測定間隔約20秒に1回(温度・湿度) 時計機能12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅85×高さ55×奥行12 カレンダー日付・曜日表示
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

場所を選ばない薄型デザインの温湿度計 大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握可能
用途オフィス・寝室・リビングなど部屋の乾燥が気になる方。 付属品お試し用電池 材質ABS、PMMA 測定範囲(温度)-5.0~50.0℃/(湿度)20~95% 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約50(電池含む) 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×74×12 温度測定範囲(℃)-5~50 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 保証期間1年 表示内容時計、日付、曜日、温湿度、最低・最高温湿度 設置方法スタンド、マグネット 電池寿命約1年 寸法(縦×横×奥行)(mm)74×80×12 温湿度表示(温度)0.1℃単位、(湿度)1%単位 分解能(%RH)1
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計 置き場所に困らないコンパクトサイズ 温度/湿度の最高/最低を自動メモリー 便利な壁掛けフック穴&スタンド付き
材質ABS樹脂 ホワイト 電源単4形アルカリ乾電池 温度センサーバンドギャップ式温度センサ 湿度センサー静電容量式湿度センサ 液晶サイズ65×65mm メモリー最高/最低 スタンドあり 保証期間1年 測定間隔約10秒間 温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
1台
1,998 税込2,198
欠品中

相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般 付属品取扱説明書、外部センサー トラスコ品番353-0914 質量(g)約95(電池含む) 電源(V)1.5(単4乾電池×1個) 電源単4形乾電池 2個 精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25 温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178 保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期1回/秒 設置方法ハンディタイプ アズワン品番5-3034-21 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度、湿度、時刻を一覧表示します。温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能。LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)。温度、湿度の最高値、最低値を表示。壁掛け、卓上2通りの設置が可能
用途食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防 仕様アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)アラーム音量/70dB(10cm離れて) 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番417-3325 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形乾電池2本 最小表示(温度)0.1℃、(湿度)1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×110×17 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式壁掛け/卓上式 湿度測定精度±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲) 温度表示方式デジタル 測定精度(℃)±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

カスタムデジタル温湿度計
RoHS
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池×1本 センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10~90 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命約1年間 湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) 測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外) 分解能(%RH)1
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタル温湿度計
RoHS
一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24 分解能(℃)0.1 サンプリング1回/約30秒 使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に 寸法(mm)235×165×25 質量(g)約420 電源単三乾電池×2本 測定範囲(℃)-9.9~50/20~95% 精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外) センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 表示分解能0.1℃/1% 温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165 測定周期(秒)約10 動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
寸法(mm)80×70×21 測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH 質量(g)約64 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH サンプリング時間:1回/10秒 測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番1-4061-21
1個
2,598 税込2,858
当日出荷