20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲Tモード/0~63H2O、Lモード・Fモード/0~126H2O 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定モードTモード/気管内チューブ使用時、Lモード/ラリンゲルマスク使用使用時、Fモード/制限無し アズワン品番8-8378-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000025 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

付属品ルアータイプ延長チューブ×1本 測定範囲0~120cmH2O アズワン品番8-1233-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000038 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

カフ圧をモニターし、適切な管理ができます。 カフ圧の設定が容易にできるジョグポンプ搭載。
付属品ストラップ、接続チューブ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×53×141 アズワン品番8-6259-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B2X1000100177A 松吉医科器械コード24-4140-00 加圧圧力(hPa)0~70 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。 大きめのカラーバンパーが特徴的。 加圧から排気まで片手で操作できます。 排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位上腕 付属品キャリングバッグ 材質(本体)ABS 測定範囲20~300mmHg 質量(g)150 測定精度4mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002 適合腕周(cm)23~32 腕帯(mm)146×485 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧を利用し手と指の力を測定します。
仕様置針式 測定範囲0~15(※1psi=約0.07kg/cm2) サイズ全長/150mm、握り部/Φ54mm、メーター部/Φ69mm 質量(g)約200 アズワン品番8-3833-01
1個
29,502 税込32,452
13日以内出荷

送気球一体型のゲージは持ちやすく、トリガー式減圧バルブにより減圧制御を指一本で行えます。 文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。 ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
仕様ラテックスフリー 測定範囲0~300mmHg 精度±3mmHg アズワン品番8-7546-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。 送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。 76cmの高さからの耐落下衝撃設計。
測定部位上腕 付属品ソフトケース 測定範囲0~300mmHg 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性を重視したスタンダードモデルゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 材質カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


フレックスポート採用により、カフからチューブの着脱を可能にしました。 清浄しやすい素材とシンプルな構造で清潔なカフ管理を可能にします。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式圧力/着圧式 仕様受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品取付ネジセット 材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g)約270 口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°)目盛表示/約270広角表示 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 置針なし 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回) 耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129 質量(g)約250(電池含まず) 機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)114 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 電源単3アルカリ乾電池×2 精度F.S.±1% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 検出単位hPa 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕 付属品収納ケース 測定範囲0~300mmHg 質量(g)50 電源単4乾電池×1個(付属) 測定精度±3mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HT-1500アネロイド血圧計用カフブラダーセット金属コネクターのセットです。
サイズ145×480mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 材質綿 寸法(mm)(腕帯)140×540 グレー 質量(g)約380 測定範囲(mmHg)0~300 アズワン品番8-4483-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm)約700 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。 測定範囲(hPa)0~100 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.01hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷