20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途凹部の肉厚などの外径測定に 材質/仕上本体:ステンレス タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー(有・無)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹部の肉厚などの外径が測定できます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤモンド、カラーストーンだけでなく、真珠の寸法を瞬時に高精度に測定できるとても便利なゲージです。 フラット構造の測定子により、測定が面倒な極小のメレーも簡単に測定、また一定の力で測定できるように設計されていますので、誰が測定しても差が出ません。
測定範囲(mm)0.01~25 器差(mm)±0.02 寸法(mm)35×138×21 付属品テスト用ボタン電池、専用ケース 質量(g)150 電源CR2032ボタン電池1個 最大応答速度(mm/s)1500
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ネックノギス
凹部の肉厚などの外径が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.05
1台ほか
40,980 税込45,078
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
1個ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。 測定範囲(mm)20~200 寸法(mm)(ジョウ)50 質量(g)183 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー
1本ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に 測定範囲(mm)0-150 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 材質(本体)スチール、プラスチック 質量(g)140 電源CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両測定面が球面形状。 測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。 保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)0.1 指示誤差(mm)±0.2
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デジタルノギス シンワ測定 動画あり
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。 最小読取値(mm)0.01 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 最大応答速度1m/s 保存温度(℃)-10~60 デプスバー無し 使用湿度範囲80%以下 寸法g(mm)- 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。測定値を瞬時にデジタル表示します。 比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。
用途外径・内径・段差・深さ等の測定。 仕様プラスチック製収納ケース付き 材質(本体)ステンレススチール 使用温度範囲(℃)5~40 最小表示量(mm)0.01 精度(mm)±0.03 電池ボタン電池(SR44)1個(モニター用電池付属) 材質(スライダー)ABS樹脂
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル外側マイクロメータ モノタロウ 動画あり
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25 最小読取値(mm)0.001 器差(μm)±3 付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個 材質フレーム:機械構造用炭素鋼 寸法(mm)61×156×28 質量(g)197 電源リチウム電池CR2032×1個 電池寿命(通常使用で約)8ヶ月 測定圧力10N 取扱説明書(0.3MB)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ブレーキローターの厚さが測定できます。
測定範囲(mm)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大測定長(mm)150 測定範囲(mm)0.05~150 最小表示量(mm)0.05 器差(mm)±0.05 デプスバー
1個ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)