こんなお得な商品も!
デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)0-25
最小読取値(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)60
トラスコ品番161-4958
全長(mm)104
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)100
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
デプスバー(有・無)有
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)0.1~25
質量(g)37.5
材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂
電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命通常使用で約1年
器差(mm)±0.2
最小読取値(mm)0.1
繰返し精度(mm)0.1
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~+60
保存湿度(%)80以下
全長(mm)112.5
コンパクトなデプスゲージです。
タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。
0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。
絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.01
ミツトヨ品番571-100-20
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。
測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)
最小読取値(mm)0.1
器差(mm)±0.2
付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.1
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~60
製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)
本体サイズ(mm)113×60×18
オートパワーオフ無操作状態で約5分
保存湿度(%)80以下
保管温度(℃)-10~60
特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
湿度(%)(保管)80以下
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
質量(g)40
測定範囲(mm)0~25
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR2032(リチウム電池)テスト用
最小読取値(mm)0.1
器差(mm)±0.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14
測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)
ベース幅(mm)61
本体長さ(mm)86
校正証明書一般校正
1セット
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型
シリーズ571
繰返し精度(mm)0.01
こんなお得な商品も!
デジタルデプスゲージ HOLD機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.03
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)42
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)62
精度(mm)±0.01
寸法b(mm)100
保存温度(℃)-10~60
電池寿命(通常使用で約)1年
寸法c(mm)42
寸法f(mm)16
電池寿命1年
保存湿度(%)80以下
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用
できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ
とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ
ます。
データホールド機能付。公差判定も可能です。
こんなお得な商品も!
簡易デプスゲージ ミニタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。
ベース寸法(mm)60
材質ステンレス
質量(g)32
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
深さ測定用のデジタルタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
狭い場所での深さ測定に最適なショートベースタイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(20分)です。
用途深さ測定に
最小読取値(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/オートオフ機能付き。
デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
深さ測定用のデジタルタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
測定単位(インチ/ミリ)の変更や都度ゼロ位置を合わせられるデプスゲージです。デジタル表示で自動的に電源の切れる省エネ設計。
用途タイヤ溝の深さを測るツール
測定範囲(mm)0~25.40
使用温度範囲(℃)0~40
電源コイン電池(SR44/LR44)
本体寸法(mm)約60×113×15
最小目盛(mm)0.01
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
デプスゲージ
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
ベース寸法(mm)100(厚み6.5)
仕様微動送り:なし
種別標準型
シリーズ527
測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。
測定範囲(mm)0~50
最小表示(mm)0.05
ベース寸法(mm)39×45
器差(mm)±0.04
材質ステンレス
全長(mm)160
質量(g)約63
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途タイヤの溝等のせまい溝の深さ測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~25
電源ボタン電池CR2032
目量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
定圧装置付。
測定面超硬チップ付。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.01
許容誤差最大/4μm
付属品PCケース、キースパナ
材質測定子:高炭素クロム軸受鋼
寸法D(mm)18
寸法E(mm)17
寸法B(mm)9
寸法C(mm)4.5
主な用途深さの測定に
材質(ベース)ステンレス
最大許容誤差(μm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。
プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。
データホールド機能付。
低測定力タイプもあります。
公差判定も可能です。
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。
データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。
オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。
複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。
EXCELへのセル指定出力が可能です。
自動バージョンアップ機能付です。
測定値の音声読み上げ機能付です。
コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。
UNDO機能付(Excel記録のみ)です。
日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに
仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。
データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。
ハードウェア不要で利用可能なWEB認証版です。
複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。
EXCELへのセル指定出力が可能です。
自動バージョンアップ機能付です。
測定値の音声読み上げ機能付です。
コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。
UNDO機能付(Excel記録のみ)です。
日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに
仕様●タイプ:WEB認証版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
関連キーワード