95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式オートチューニング付PID制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 首下長(mm)60 寸法(幅W×高さH)(mm)48×48 入力マルチレンジ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な設定でヒーター制御が可能です。 パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


質量(g)約250(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C25 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)48×96 制御出力リレー 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 指示精度±0.3%FS±1digit イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms)300
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式オートチューニング付PID制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 首下長(mm)60 寸法(幅W×高さH)(mm)96×96 入力マルチレンジ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C1M
RoHS
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)130(専用取付器具含む) シリーズSDC形C1M 制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御 構造IP66(前面部) パネルサイズ(mm)48×48 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 指示方式デジタル4桁LCD表示 使用周囲温度(℃)-10~55 消費電力(VA)8以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.64MB) (0.59MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式オートチューニング付PID制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 首下長(mm)60 寸法(幅W×高さH)(mm)48×96 入力マルチレンジ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8 設定方式前面キーによるデジタル設定 指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイLED 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I)0~3999s(1s単位) 微分時間(D)0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

質量(g)200(ソケット含む) 取付方式ソケット取付形 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 構造IP66(前面部) 接続専用ケーブル 通信方式RS-485(3線式) 使用周囲温度(℃)0~50 通信速度最大38400bps 関連資料(0.59MB) 接続台数最大31台 接続長(m)最大2
1個
25,980 税込28,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


小形,省スペース マルチ入力 計測制御点数に合わせ拡張可能 設定値デジタル伝送受信器として使用可能
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×75×100 機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常 質量(g)約120 取付方式DINレール取り付け方式 周囲温度(℃)0~50 周囲湿度(%RH)35~85(結露不可) 消費電力(VA)約6 設定方式シートキー入力 材質難燃性樹脂 耐電圧入力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間 精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内 入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの抵抗値:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 受信抵抗器:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続します。)許容入力電流:100mA以下【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:1kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下 表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm) サンプリング周期(入力)0.25秒 動作【制御動作】下記の動作をキー操作で選択できます。[工場出荷時:PID]PID動作(AT機能付)、PI動作、PD動作(手動リセット機能付)、P動作(手動リセット機能付)、ON/OFF動作比例帯(P):0.0~110.0%(0.0のときON/OFF動作)[工場出荷時:2.5%]積分時間(I):0~1000秒(0のとき積分動作なし)[工場出荷時:200秒]微分時間(D):0~300秒(0のとき微分動作なし)[工場出荷時:50秒]比例周期:1~120秒(直流電流出力形はなし)[工場出荷時:リレー接点出力の場合30秒、無接点電圧出力の場合3秒]ARW:0~100%[工場出荷時:50%]手動リセット:比例帯換算値[工場出荷時:0.0]動作すきま:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、0.1~100.0℃(°F)[工場出荷時:1.0℃]直流電流入力、直流電圧入力の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置設定の選択値により変わります。)出力リミット:0~100%(直流電流出力形の場合、-5~105%) 絶縁抵抗出力が無接点電圧出力形(SSR 駆動出力)または直流電圧出力形の場合、出力-通信間は絶縁抵抗測定不可その他の組み合わせは、500V DC 10MΩ以上
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 形状DIN48×48 質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10 使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格 保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM 制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1 設定方式前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力リニア電流出力/電圧出力(SSR駆動用) その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示 メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと) 指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 使用周囲湿度相対湿度25~85% EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 標高(m)2000以下 許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110% 制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能なし 設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上 耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回 入力詳細フルマルチ入力 制御出力詳細リニア電流出力DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000 電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、 短絡保護回路付き 調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms)(入力)50 使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h 制御出力1リニア電流出力 制御出力2電圧出力(SSR駆動用)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

質量(g)約300(取付器具含む) 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 消費電力最大12VA 出力点数2~3点(機種による) 入力ユニバーザル 入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz) 通信方式RS-485 指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期0.1s RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
1個
169,800 税込186,780
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE 取付パネル取付形 質量(g)約250 規格EN61010-1、 EN61326-1 入力種類ユニバーサル シリーズR35 制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。 耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1min パネルサイズ(mm)48×96 電源電圧(V)AC電源(AC100-240) 使用周囲温度(℃)23±2 消費電力(VA)最大12 指示精度±0.1%FS±1digit 絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB) イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能) デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド サンプリング周期(ms)100
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時] 質量(g)約120 取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm) 直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC 材質(ケース)難燃性樹脂 入力マルチ入力 設定方式シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5) 機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信 絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上 表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙 消費電力(VA)約8 周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 防塵・防滴前面部IP66 安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038 周囲温度(℃)0~50 絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間 別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMA サンプリング周期(ms)250
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
材質難燃性ポリカーボネート グレー 取付パネル埋込 質量(g)約450 入力種類フルマルチレンジ 精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう 定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz 使用周囲温度(℃)-10~50 直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10V サンプリング周期約0.1秒 精度定格入力スパンの±0.1%±1digit 熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど 設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒 直流電流(mA)20 最大消費電力(VA)15 サイズ(mm)H96×W96×D147 表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット 抵抗体(測温)Pt100、JPt100など 使用湿度範囲(%RH)10~90 警報出力点数(点)4
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多機能を凝縮した調節計最小サイズ。48 (W)×24 (H) mmのコンパクトサイズ。プロコン機能搭載:簡易プログラム制御が可能。イベント入力・出力を標準装備。CEマーキング, UL安全規格取得, 防塵防滴構造(IP66)
質量(g)約91 取付方式専用取付枠を使用(取付可能な制御盤の厚さ:1~10 mm以内) 材質(ケース)難燃性樹脂 入力マルチ入力 設定方式シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×109(首下98.5mm パッキンB取り付け時) 機能センサ補正、設定値ロック、PVフィルタ、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、ウォームアップ表示、一時的PV/SV表示切替 消費電力(VA)約4 周囲湿度(%RH)35~85(結露不可) 防塵・防滴前面部 IP66 安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038 周囲温度(℃)0~50 絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)入力端子-電源端子間・出力端子-電源端子間:1.5 AC 1分間
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。 表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。 形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトで制御盤内にジャストフィット。マルチ入力,高速サンプリング。充実した通信機能
高さ(mm)75 奥行(mm)100 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧 制御方式オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF 横幅(mm)22.5 制御出力リレー接点・無接点電圧・直流電流 高度(m)2000以下 表示器PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁) RoHS指令(10物質対応)対応 別売品番直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
制御アルゴリズム:PID制御 電源電圧(V)100~240 AC
1台
30,980 税込34,078
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
入力種類直流電圧、直流電流、熱電圧、測温抵抗体 電源電圧(V)100~240 AC 入力信号マルチレンジ
1台
68,980 税込75,878
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC 入力信号マルチレンジ
1台
72,980 税込80,278
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC 入力信号測温抵抗体4線式
1台
84,980 税込93,478
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC 入力信号測温抵抗体4線式
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源電圧(V)AC100~240 質量(g)約280 取付方式制御盤埋込方式 外形寸法(mm)48×96×115 材質(ケース)ABS樹脂(ダークグレー) 入力熱電対(固定) 制御PD動作 制御出力リレー接点 消費電力(VA)約6 入力仕様目盛範囲0~400℃K 警報機能なし
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE 取付パネル取付形 質量(g)約250 規格EN61010-1、 EN61326-1 入力種類ユニバーサル シリーズR35 制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。 耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1min パネルサイズ(mm)48×96 電源電圧(V)AC電源(AC100-240) 使用周囲温度(℃)23±2 消費電力(VA)最大12 指示精度±0.1%FS±1digit 絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB) イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能) デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド サンプリング周期(ms)100
1個
199,800 税込219,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約300(取付器具含む) 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 制御方式トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) 消費電力最大12VA 出力点数2~3点(機種による) 入力ユニバーザル 入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz) 通信方式RS-485 指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期0.1s RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
1個
209,800 税込230,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.64MB)
1個
49,980 税込54,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

TTM-214の基本仕様を継承したデジタルコントローラです。外形寸法は縦48mm・横48mm・奥行き59.7mmとコンパクトサイズです。サンプリング周期が10mS(0.01秒)と高速で変化の速い制御に適しています。※10mS~500mSまで選択型。新方式オートチューニング(広帯域をカバー出来るPIDパラメータを算出)。業界最多16点補正機能(非線形センサ出力に柔軟に対応)。イベント出力カウンター(イベント出力on時間モニタ表示)。簡易プロコン機能(最大8ステッププロコン制御)。液晶表示(視認性抜群LCD高輝度白色表示)
仕様●サイズ:48×48×62.2mm●入力点数:1点(K・J・T・E・R・S・B・N・U・L熱電対、WRe5-26、R40-20、PLⅡ・測温抵抗体入力)●出力1:SSR駆動用電圧出力(DC12V)●出力2:電流DC4~20mA出力●出力3・4:リレー接点出力(1a接点、AC250 1A 抵抗負荷)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz(許容電圧範囲85~110%) アズワン品番65-4357-54
1台
63,980 税込70,378
24日以内出荷


高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ
電源電圧(V)AC100-240 制御出力無接点電圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
27日以内出荷

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 質量(g)約250(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C25 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)48×96 制御出力リレー 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 指示精度±0.3%FS±1digit 関連資料(7.48MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms)300
1個
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)