20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位) 質量(g)680 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62 アズワン品番0-7023-01 松吉医科器械コード02-3770-00
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

トーエイライトデジタル握力計TL2
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース 材質ポリカーボネート、ABS 質量(g)約390(電池含む) 方式ロードセル式 機能オートパワーオフ機能 電池単4乾電池2ヶ(約100時間) 測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応) 測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位) アズワン品番65-0543-85
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常測定と平均測定モードの2モード。 グリップゴムはシリコン一体成型。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属 質量(g)490 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg 付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース 質量(g)約300 電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属) 本体寸法(mm)220×100×55 表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位 アズワン品番8-2370-01
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

測定範囲(kg)0~100(0.5単位) 材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属 質量(g)520
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
測定範囲(kg)0~50(0.5単位) 材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属 質量(g)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

DANNO(ダンノ)デジタル握力計
ロードセル測定方式を採用した超高精度な軽量コンパクトモデル。単4アルカリ乾電池×2本(使用時間:約100時間)。通常測定・平均測定(文科省測定手順)。収納ケース付。
材質本体:ポリカーボネイト、グリップ:シリコン 質量(kg)0.39 測定範囲(kg)大型液晶表示5~100 (0.1kg単位) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14×20×4
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

使いやすいスタンダード握力計
材質本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ 質量(g)540 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×145×50 測定方式スメドレー式 測定範囲(kg)0~100、0.5kg単位 アズワン品番65-0543-18
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

秦運動具工業 (HATAS)デジタル握力計 DL
見やすいデジタルタイプの握力計です。
電源単4アルカリ乾電池(LR03)2本 ※別売 測定範囲(kg)5.0~100 アズワン品番65-0554-51 最小単位(kg)0.1
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)約1.5 測定範囲(cm)0.0~99.5 最小表示単位0.5cm 電源単4型マンガン乾電池 高さ(cm)25・30(測定台/2段階切替)
1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示 サイズ約154×235×59mm 質量(g)約620g タイプ置針式 目盛間隔0.5kg 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段階のハンドル機能を持つ国際的に信頼されている握力計です。
測定範囲最大/90kgf以下 質量(g)700 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×130×75
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

アビリティーズ・ケアネットデジフレックス
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。 色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。 手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酒井医療モービィZ
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する セット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB 材質ケーブル、USB-ACアダプター 質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32 精度±2%RO以内 表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032 質量(g)40 使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体空気 測定表示時間セットボタンを押してから60秒間 電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
表示液晶4桁 0.5kg単位 電源単4乾電池2本 連続使用時間(時間)約100 寸法(mm)約315×315×328
1個
439 税込483
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365 測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位) 松吉医科器械コード24-2345-00
1個
62,980 税込69,278
欠品中

材質強化ポリカーボネイト製 質量(kg)0.54 測定範囲(kg)0~100 (目盛0.5kg単位) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14.5×22×5.5
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷