20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立理化学研究所デジタル濁色度計
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度) 付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部 TGK品番211-80-59-32 型式DTC-4DG 測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50 質量(g)約220 電源単4アルカリ乾電池3個 本体寸法(mm)68×145×48H 測定方式透過光測定法 表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度) 検水量10mL 測定波長860nm(濁度)、390nm(色度) データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 水温(℃)5~30(結露状態を除く)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
分解能0.1度/0.5度(濁度/色度) 測定方式透過光測定法 測定波長濁度/860nm、色度/390nm 電源単4アルカリ乾電池×3本 寸法(mm)68×145×48 付属品交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル濁色度計用のセルです。 デジタル濁色度計用セル 5個、セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚のセットです。
TGK品番211-80-59-09 セット内容デジタル濁色度計用セル5個、セル洗浄液、清掃用ワイパー アズワン品番1-9576-11
1組(5個)
4,998 税込5,498
欠品中

手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲20~500度 測定方式透過光測定法 付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書 TGK品番211-80-59-51 型式DPM2-TB500 質量(g)約210(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能) 本体寸法(mm)68×145×48H 表示分解能1度 検水量10mL 測定波長615nm データメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 使用周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番63-7895-53
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、 標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。 シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲(濁度)0.5~15度、(色度)2~20度 仕様【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応 TGK品番211-80-59-02 検定(濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0087-93
1台
92,980 税込102,278
欠品中

軽くて、持ち運びも楽、どんな場所でも簡単測定 濁度・色度・残留塩素・透視度の4項目の測定が可能なポータブル水質計です。「水道法」・「上水試験方法」に準拠した濁度と色度が同時に測定可能。また、操作は専用セルに試料水を入れてボタンを押すだけと極めて簡単。水質評価に最適な測定器である。
仕様【測定範囲(20mmセル)】濁度:0~500度、色度:0~500度、残留塩素:0~2mg/l、透視度:-【定範囲(50mmセル)】濁度:0~20度、色度:0~30度、残留塩素:-、透視度:0~100cm以上【測定表示】小数点以下2桁・1桁(表示切り換え)【吸収セル】パイレックスガラス(キャップ付):光路長50mm・20mm セット内容本体(Ni-Cdバッテリー内蔵)、ACアダプター(MA12)、サンプリングセル(20mm/プラスチックケース付き)、サンプリングセル(50mm/プラスチックケース)、ビーカー(50mL)、残留塩素測定用DPD試薬(10袋/10回測定分)、予備記録紙、通信ケーブル、通信ソフト(QuickGet Ver.1.06.3)、収納ケース、簡易マニュアル、注意事項・日常の点検・消耗品の一覧 寸法(mm)W208×D105×H70 質量(g)660(バッテリー含む) 電源Ni-Cdバッテリー(充電時間:1.5時間)ACアダプタ(9V-500mA)にて充電 測定精度濁度:測定濁度1度:CV値5%以下(ポリスチレン濁度標準液にて)、色度:色度1度:CV値5%以下(色度標準液にて)、残留塩素:-、透視度:- 測定方法濁度:透過光測定法(660nm吸光度)、色度:透過光測定法(390nm吸光度)、残留塩素:DPD試薬による比色法、透視度:透視度法相関 光源LED
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共立理化学研究所吸光度計RGB
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。 ※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究 仕様Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500 付属品専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法 TGK品番211-80-97-11 質量(g)約210(乾電池含む) 本体寸法(mm)約145×68×48 光路長(mm)セル:20 使用電池単4アルカリ乾電池3本 アズワン品番2-3137-12 メモリー数50件
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

KRK(笠原理化工業)濁度・色度センサー
アズワン品番1-8673-01 寸法(mm)48×32×320 質量(g)約300 セット内容濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷

濁度・色度計(WA-PT-4S)、デジタル濁色度計および、デジタル濁度計 500で使用する濁度・色度”0”の水(補充品)です。
TGK品番211-80-59-08 容量(mL)250 検定[濁度] ポリスチレン標準液による、[色度] 塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0088-15
1本(250mL)
599 税込659
当日出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
付属品専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本 質量(g)約300 保護構造防塵、防滴構造(IP63相当) 電源単5アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm)48×32×320 再現性±0.5度以内 分解能(℃)0.1 測定原理吸光光度法
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示液晶3.1/2桁 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm)88×174×65 質量(g)約310 アズワン品番1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当) セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書 測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃ 質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方法近赤外90度散乱光測定 外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力 表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内 外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個(250mL)
5,998 税込6,598
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (二酸化塩素)
エコ商品
HI 97738は、二酸化塩素(0.00~2.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.00~2.00 測定項目ClO2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.10mg/L ±測定値の5%(25℃) 試薬HI 93738-01 HI 97738用試薬100回分 、HI 93738-03 HI 97738用試薬300回分 、HI 96779-01 HI 97779用試薬100回分 、HI 96779-03 HI 97779用試薬300回分 測定方法クロロフェノールレッド法 光源LED(575 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.01 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。 また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。 採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。 変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。 材質は抗菌樹脂を採用しています。 検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。 傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm)2.0~100 表示分解能0.1cm 保護構造(変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内 電源9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個 測定回数約8000回 繰返し精度(%)±5% F.S. (測定水温度:20℃) 材質(変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム) 寸法(mm)(変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116 使用温度範囲(℃)0~+40℃(凍結しないこと) 測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法) 校正清水校正または大気校正(簡易校正) 補正機能1点補正または2点補正
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (鉄)
エコ商品
HI 97721、HI 97746は、鉄を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード