DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ
電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)69×35×174
測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)
直線性±2%±1dgt
受光素子シリコンフォトセル
入出力USB アナログ出力
「使いやすさ」と「正確さ」を追及した洗練の照度計
0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ
1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)
即時とタイマーの2表示ホールドモード
オートパワーオフ機能
側面のワンボタンでシンプル操作
RS232Cデジタル出力標準装備
電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理
使用場所主な仕向先:建築関係、野外施設(スポーツ施設、広告、道路、航空交通等)、屋内施設(住宅、事務所、学校、図書館、病院、美術館、博物館、スポーツ施設)
測定範囲(Lux)0.0~39999
受光素子シリコンフォトダイオード
測定周期(回/秒)2
斜入射光特性10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%
特性疲労:±2%、湿度:±3%、可視域相対応答度:標準分光視感効率からの外れ9%以内、温度:±5%
出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)
規格【階級】JIS C 1609-1:2006/一般形A級準拠照度計
表示5桁 液晶表示
直線性±5%
使用温度範囲(℃)-10~40
使用環境湿度(%)80RH
電源単4乾電池2個(テスト用添付)
質量(g)100(乾電池内蔵時)
測定範囲シングルレンジ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×61×29
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
室内や作業環境の照度管理、照明器具切替後(白熱球、蛍光灯→LED)の作業場照度チェックにご使用いただけます
小型・軽量サイズ
ケース一体型
単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続150時間
1秒で測定完了
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な照度計です
測定範囲(fc)0~18580fc
使用温度範囲(℃)0~50
分解能1LUX(0~19999LUX)、10LUX(20000~200000LUX)、1fc(0~18580fc)
保存温度(℃)-20~50
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
保存湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)
使用環境湿度(%)70RH以下(但し、結露のないこと)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
関連キーワード