すくって計れるスプーン型スケール。
「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。
用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです)
最大計量(g)300
色レッド
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン
質量(g)58(電池含む)
最小表示0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g
寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×221×26(スプーン大装着時)
使用電池リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
耐熱温度(℃)(計量スプーン大・小)-21~115
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
計量範囲0.3g~300g
TKG品番7-0568-0401
TKG品番(2017)6-0540-1401
ひょう量単位g
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
「すくう」と「量る」が一度に出来るスパチュラ秤。サンプルをすくってすぐに計量が可能。スプーン取り外し可能でお手入れが簡単。結晶、粒状材料、固体、液体、沈殿物、および化学物質などあらゆるサンプルに使用可能。デジタルディスプレイはハンドル部分にあります。
仕様●サイズ:229×51mm(スプーン深さ25mm)●風袋引き、ディスプレイ保持、グラム/オンスの変更が出来るソフトタッチキー付●容量範囲:●▼0~300g、最小0.1g●▼0~10.58オンス、最小0.005オンス●精度:±0.1g●バッテリー残量が少なくなると液晶画面に表示されます。●NIST(ISO 17025)が提供するシリアル番号入りの標準トレーサビリティ証明書付●バッテリー寿命:1年以上●重さ:85g
アズワン品番65-4344-84
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
Sは1/8~30mlまで、Lは30~140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。
材質PC PP ABS TPE ステンレス
商品タイプバラ
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)142
質量(g)91
アズワン品番65-1220-72
TKG品番9-0512-0901
TKG品番(2017)6-0458-1301
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ABS樹脂
種別レッド
外寸(mm)56×72×180
商品タイプバラ
EBM品番3481720
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
すくって計れるスプーン型スケールです。
「gとml」で単位を変えられる単位切替機能付です。
用途に合わせて大・小2種のスプーンを付け替えられます。
「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引きや、追加計量も簡単にできます。
スプーンは取外して洗えます(食器洗い乾燥機対応/スプーンのみ)。
オートパワーオフの省エネ設計。壁掛けができる大きなフック穴付です。
材質ABS樹脂/アクリル樹脂
寸法(mm)約221×65×H26
色レッド
質量(g)約58(電池重量を含む)
食器洗浄機可(スプーンのみ)
1個(1個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
手に持った時に皿が水平になるように設計されていますので、 計る、すくうといった作業がしやすい計量スプーンです。
大さじスプーン15ml、 小さじスプーン5mlが計れます。 耐久性の高い18-8ステンレス製。
商品タイプバラ
材質18-8ステンレス
容量(mL)15
全長×全幅W×全高(mm)約192×45×16
質量(g)46
1本
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
置いて量れる。すくって量れる。
粉・液体・熱湯OK。
食器洗浄機○
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×40×25
計量範囲2.5mL・小さじ1/2、5mL・小さじ1、7.5mL・大さじ1/2、15mL・大さじ1
商品タイプバラ
0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
粉末や液体調味料の計量に便利。
材質ステンレス鋼
容量(mL)200
最小目盛(mL)50
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
大さじ小さじ9種類の計量これ一本。液体軽量もOK。いくつもスプーンを使う必要がないので洗い物も減って楽に。計量レバーを目盛に合わせてスライドさせるだけで、使いたいサイズを使いたいときにサッと計量できます。
用途計量スプーンとして。液体/固体/砂糖/調味料/片栗粉/しょうゆ/みりん/酒/お酢/はかり
種類【計量】大さじ1、小さじ2と1/2、小さじ2、小さじ1と1/2、小さじ1、小さじ3/4、小さじ1/2、小さじ1/4、小さじ1/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×22×2.5
容量(L)約1.2
材質18-8ステンレス
全幅(mm)250
吐出口径(Φmm)14.4
口径×高さH(mm)130×200
TKG品番9-1007-0601
TKG品番(2017)6-0887-0601
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
材質(リング)ナイロン
セット内容3本組/2.5・5.0・15cc
色ホワイト
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)28
外寸法・幅(mm)120
外寸法・高さ(mm)30
外寸法・奥行(mm)41
商品タイプセット品
1セット(3本)
¥369
税込¥406
当日出荷
関連キーワード