コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)約30
電源DC3~14V(定格電圧3V)
精度±1.0%rdg+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×36×22
入力(最大)450V
レンジ切替手動切替
オーバーレンジ表示OL表示
消費電流3±2mA
起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
目安指針無
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
電流の種類AC
組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)約45
電源DC3V
表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付
基板寸法(mm)80×53
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
高性能・高精細!電圧を正確にデジタル表示!
最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ
LEDに比べコントラストが高く視認性良好
視野角が広い
LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電圧計:100分の1まで表示
0~60Vまで表示可能
黄色表示
材質樹脂
電圧(V)DC8~60
直径(Φmm)28
寸法(mm)53
付属品接続ターミナル2本
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類熱電対
制御出力リレー接点
出力点数1
電源電圧(V)AC100~240/AC/DC24
サンプリング周期0.5秒
外形寸法(mm)48×24×103
入力熱電対
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。
適合12V国産車専用
出力USB:5V/1A+2.4A
消費電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000
付属品収納ケース
電源CR2032(別売)
DUTY0.1~99%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です
質量(g)18
本体寸法(mm)48×29×22
取付寸法(mm)46×27
測定精度(%)1
測定電圧(V)AC70~500
動作温度(℃)-20~+65
ケーブル長(cm)20
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/白色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-83
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電圧計。測定したい場所に接続するだけで、すぐに測れます。
モードの切替で、±5Vの範囲は0.01V/0.1V単位での計測が選べます。
種別直流電圧計CT-V
全長(mm)約280
電源CR1220電池1個(付属)
本体寸法(mm)53×21×15
測定レンジ±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
質量(g)4
本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く
測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)
取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2
表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V
取付穴径(Φmm)2.2
動作環境気圧(kPa):80~106
入力インピーダンス>50kΩ
測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)
リード線長さ(mm)約150
動作湿度(%)10~80
動作電流(mA)30
動作温度範囲(℃)-10~65
動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
測定電圧範囲:DC30Vまで。防水機能付きの小型デジタル直流電圧計です。
質量(g)23
本体寸法(mm)40×37×20
精度±1%
取付寸法(mm)37×20
分解能0.01V(10V未満), 0.1V(10V以上)
測定電圧(V)DC 3.0~30
動作温度(℃)-10~+65
防水保護等級IPX8
消費電流≦20mA
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1
測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)
交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50
キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ
導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
電圧測定範囲:DC0~100V。デジタル直流電圧計です。※本製品を作動するにはDC4~30V範囲の電源供給が必要です
付属品配線ケーブル×1(赤・黒・黄)
質量(g)21
本体寸法(mm)60×29×21.5
接続方式[赤] 電源プラス [黒] 電源・被測定物マイナス [黄色] 被測定物プラス
測定精度0.003
取付寸法(mm)57.8×26
速度更新:3回/秒
表示範囲DC 0.000~99.99~100.0
測定電圧(V)0~100
動作電圧(V)DC 4~30
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。
その他背面マグネット付き
種別DV-B
寸法(mm)250×70×150
質量(g)約700
電源単3乾電池4個(別売・充電池不可)
測定レンジ±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
1個
¥35,000
税込¥38,500
4日以内出荷
電圧が確認できるLCDディスプレイ付き!。バッテリー主回路のON-OFFスイッチ。・主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ。・デジタル電圧計付き:デジタル表示は青色。・スイッチON時のみ電圧表示(OFF時の電流消費なし)。・表面取り付け用バックカバーは取り外し可。・取付方法。 a. 表面取付。 b. フロントパネル取付:穴あけサイズ59mm。 c. リアパネル取付:穴あけサイズ66mm。・1年保証
付属品取り付け用タッピングボルト 4本
型式RS-DL
許容電流(A)最大150/連続100
ボルト(最適ターミナル)(ミリ)10×2本(M10 R端子)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×77
保証期間1年
動作電圧(V)DC5-60
1式
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
測定電圧範囲:DC8~24V。小型のデジタル電圧計です。
付属品取り付け用両面テープ
質量(g)約40
本体寸法(mm)56.2×31.1×13.6
精度±1V
測定電圧(V)8~24
ケーブル長(cm)100
防水保護等級IPX6
2.7~30Vまで測定できるデジタル直流電圧計です。背面のダイヤルを調整することで表示値の構成が可能です。表示値のカラーはレッド・ブルー・グリーン・イエローからお選び頂けます。
仕様測定速度:約200ms/h
使用温度範囲(℃)-10~65
長さ(cm)接続端子リード:15
本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く
寸法(縦×横)(mm)取付:約23×10
機能双方向接続機能・逆極性保護機能
表示形式[10V未満の場合] 0.00V [10V以上の場合] 00.0V
消費電力(mA)<20
取付穴径(Φmm)2.2
測定精度(%)1
測定電圧(V)DC2.7~30
電圧測定範囲:AC80~AC500V。デジタル交流電圧計です
質量(g)46
取付寸法(mm)68×38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×28
測定電圧(V)AC80~500
最大100Vまで測定できる円形の直流電圧計です。LEDカラーはレッド・ブルー・グリーンから選ぶことが出来ます。取り付け穴径は直径30mm、給電用の配線も付属しています。
仕様測定速度:300ms/time
厚さ(mm)20
直径(Φmm)33.8
配線接続+ (赤)、- (黒)
取付穴径(Φmm)30
測定電圧(V)5~100
ケーブル長(cm)付属:20
動作電流(mA)12未満
入力インピーダンス(kΩ)>100
青色表示
スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm)28.0(直径)×50
電圧(V)DC12~24
電流容量(A)0~15
取付け方法埋め込みタイプ
穴あけサイズ(Φmm)30
材質(パネル)樹脂
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 44mm幅 = 21mm奥行き = 9mm電源電圧 = 3.5 → 7.0 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ± 2 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
DC100Vまで測定できる4桁表示のコンパクトデジタル直流電圧計です。
寸法(mm)ディスプレイ:30.5×14.4
長さ(cm)リード:20
本体寸法(mm)41×24×11
接続方式[赤] 動作電源の正極 [黒] 共通の負極 [青] 測定電源の正極
消費電流(mA)≦20
表示更新レート3回/秒
取付穴径(Φmm)2.9
測定電圧(V)DC 0~100
動作電圧(V)DC4~30(推奨5~12)
1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
最大カウント数1999カウント
ポータブルUSB-C電流電圧テスター:電圧、電流、ワット数を測定できる双方向対応USB-Cパワーテスター。180度回転可能なデジタルディスプレイにより、リアルタイムで瞬時に読み取りが可能。外出の多いプロフェッショナルに理想的なポータブル設計。トラブルシューティングを簡素化:USB-Cドッキングステーション、充電器、ハブ、その他接続されたデバイス間のパワーデリバリーの問題を迅速に特定。USB-Cケーブルのテストを行い、USB-C機器からの安定した電力供給を確認することで、高出力デバイスの性能を検証。ユニバーサル互換:DP Alt Modeビデオ(下位互換対応)を含む、最大10GbpsのUSBデータパススルーに対応するUSBパワーメーター。最大動作範囲4.5V-50V/50mA-6.5A、および240W USB Power Delivery 3.1 Extended Power Range(EPR)に対応。用途:USB-C充電ステーションのテスト、デバイス間の電力供給の確認、ポートやケーブルの不具合診断に適したUSB電流電圧チェッカー。バスパワーUSB-Cデバイスの消費電力を測定。VBUSおよび電圧降下試験によるUSB-Cポートの適合性確認。仕様:双方向対応 USB Type-C オス-メス/180度回転式デジタルディスプレイ/電圧/電流範囲:4.5V-50V/50mA-6.5A/最大240W USB PD 3.1 EPR/USB 10Gbpsデータパススルー、DP Altモード/注意:Thunderbolt 3機器には対応していません。
用途USB-Cデバイスの電力伝送を、双方向から瞬時にテストおよびモニタリング。モバイル充電ステーションなどの大規模な配備において、一貫した電力供給体制の整備。コンパクトで持ち運びに便利。モバイルトラブルシューティングや設備が密集した環境に最適
長さ(mm)23
幅(mm)57
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)12
出力電圧(V)4.5~50
入力電圧(V)4.5~50
保存温度(℃)-20~85
出力電流(mA)50~6500
入力電流(A)50~6500
動作温度(℃)0~40
電源供給方式バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度(%)5~95
パワーデリバリー240W
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
消費電力(W)3以下
機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定
入力信号1点
表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)
通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力
出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可
計測精度±0.1%FS+1digit
USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル
簡単に取り付け可
メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
樹脂製
材質樹脂製
色黒色
タイプ埋込型
取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm)
穴径(mm)30
簡単に取り付け可。メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。ステンレス製
材質304ステンレス製
寸法(mm)50×34×50
タイプスタンド型(2本のネジで固定)
1式
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
デジタル表示器・USB充電器用簡易スタンド
簡単に取り付け可
メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
樹脂製
付属品黒色タッピングネジ 2本
材質樹脂製
タイプスタンド型
取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定)
穴径(mm)30
メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。フライス盤による切削加工品。重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ
材質304ステンレス製
寸法(mm)60×50×3
タイプ埋込型
1式
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 2本
材質樹脂製
型式S30-3
寸法(mm)74×98×49
タイプスタンド型
取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定)
穴径(mm)30
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 4本
材質樹脂製
型式B30-4
寸法(mm)150×43
色黒色
タイプ埋込型
取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm)
穴径(mm)30.00
1式
¥799
税込¥879
6日以内出荷
簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 4本
材質樹脂製
型式B30-3
寸法(mm)105×43
色黒色
タイプ埋込型
取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm)
穴径(mm)30
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 2本
材質樹脂製
型式S30-4
寸法(mm)75×150×49
タイプスタンド型
取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定)
穴径(mm)30
1式
¥799
税込¥879
6日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用。青色LED表示スイッチ付き。12V-24V:デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路15Aフューズ付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール
寸法(mm)150×105
取付方式埋め込みタイプ
電圧(V)6~30
スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3
スイッチ容量20A
1式
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ