1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可) 寸法(mm)158×165×267 電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー 出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック) 倍率4~160× 記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属) 照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明 ズーム光学40倍 デジタル4倍 解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P 焦点距離(mm)5~70(4~160倍) 測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4 モニタ5インチIPS カラーLCD
1台(1台)
44,980 税込49,478
5日以内出荷