カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
    • pH計(7)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール(1)
  • HORIBA(1)
  • testo(テストー)(4)
  • 堀場製作所(1)
測定範囲(pH)
  • 0~14(7)
分解能
  • 0.01
  • 0.001(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「デジタルph計」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型pH計 LAQUA(R) F-70 堀場製作所卓上型pH計 LAQUA(R) F-70堀場製作所
389,800税込428,780
1個(1個)
8日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作が可能で、測定値が大画面で見やすいpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載しています。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます。第十七改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。
セット内容本体のみ測定範囲mV(ORP):-1999.9mV~1999.9mV、pH:pH0.000~14.000(pH校正点:5)測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量測定方式pH:ガラス電極法、イオン:イオン電極法、導電率:交流2電極法、抵抗率:電気伝導率換算、塩分:電気伝導率換算チャンネル数2ch分解能mV(ORP):0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit)、pH:0.01/0.001pH
デジタルPH計 testo(テストー)デジタルPH計testo(テストー)
91,980税込101,178
1セット
40日以内出荷
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
デジタルPH計 testo(テストー)デジタルPH計testo(テストー)
77,980税込85,778
1台
30日以内出荷
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
TESTO206-2防水型食品用pH計 testo(テストー)TESTO206-2防水型食品用pH計testo(テストー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から40日以内出荷
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
TESTO205防水型食品用pH計 testo(テストー)TESTO205防水型食品用pH計testo(テストー)
54,980税込60,478
1個
16日以内出荷から40日以内出荷
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
卓上型pH計 LAQUA HORIBA卓上型pH計 LAQUAHORIBA
239,000税込262,900
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm)(スタンド)338電源AC100~240V・50/60Hz本体寸法(mm)170×73×14
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツールデジタルPHメータ(SDカードデータロガー)マザーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt)センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RHアズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら