ハンガーボード用フック(オプション)を取り付けて、ハンドツールの保管にご利用下さい。
スタンドデスクに取付けてご使用ください。
仕様組立式
トラスコ品番135-7878
材質スチール
質量(kg)2
高さ(mm)450
間口(mm)634
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
卓上で使えるスタンド付き両面ホワイトボード。
テレワークや在宅学習にも最適です。
脱着式スタンドで縦、横どちらの向きでも使用でき、打合せ、情報掲示、飛沫感染防止など多目的にご使用いただけます。
マグネット対応で資料の掲示も可能、マーカーとイレーザーが付属しますのですぐにご使用いただけます。
板面は消去性と環境性能を兼ね備えたプラス独自の「水性塗装鋼板」を使用しています。
材質【芯材】ダンボール、【フレーム】アルミ、【コーナー・スタンド】ABS
付属品スタンド、マグネット付トレイ、ボードマーカー(黒、赤)、イレーザー
材質(表面)水性塗装鋼板(両面スチール、無地)
繰り返し・詰め替え対応
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。
材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板
厚さ(mm)20
高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305)
取付方式クランプ式
取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)
材質(パネル)布
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセントなし
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)約15
形態組立品
組立時間10~20分
取扱説明書(0.51MB)
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式クランプ式
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)クロス(ポリエステル)
パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面等が付けられます。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ
適合NLD・NLDZタイプ
高さ(mm)332
奥行(mm)40
デスクトップボード幅600mm ブラック枠 両面ホワイトボード仕様 ((飛沫防止パーティション兼用):AP-22THDKの専用下部オプションパーツの仕切り板です。
用途オフィス、カフェ、デリ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
材質板面:両面ホーローホワイト、枠:アルミ
枠の色ブラック
外形寸法(幅W×高さH)(mm)579×167
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
クランプの設定によって4パターン(デスク上・デスク下・デスク半分ずつ・衝立ぶら下げ)の設置が可能です。
クランプ式でデスクに手軽に取付けができます。
フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。
ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品トレー×1、フック(大)×2、フック(小)×2
材質ABS/スチール
クランプ範囲(mm)(挟み込み)0~55
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分※トレー・フック等それぞれ500g
撥水加工×
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ(デスクパネル)です。
サイドパネル(A、Bの2タイプ)を取付け可能です。
連結金具(OU-DPJ)を使用してOUシリーズ(Dパネル・H1100~1800)をサイドパネルとして連結することも可能です。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)35
高さ(mm)400
脚の種類自立式
デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様間口伸縮式
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)2.2
間口(mm)550~900
キャスターなし
最大積載量(kg)20/台
適合サイズA4ファイル対応
均等積載量(kg/段)20
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール
キャスターなし
コンセントなし
引出しなし
こんなお得な商品も!
机上台 モニター用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)約3
間口(mm)600
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)(棚下)W560×H102
外寸(mm)W600×D250×H120
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)1.9
質量(g)1876
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
コンセントなし
引出しなし
穴あきボードをデスクに取り付ける専用の金具となります。
クランプをデスクの板に挟み込み、ビスで穴あきボードが設置できます。
穴あきボード設置にて整理ができる収納スペースができます。
用途穴あきボードを取り付ける事で、デスク廻りの整理整頓がおこなえます。
付属品板取り付けネジ、デスク取り付けネジ
材質鉄
寸法(mm)235×40
色黒
板厚(mm)デスク:約40まで
穴ピッチ(mm)穴あきボード:約25
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
デスクトップボード幅900mm ブラック枠 両面ブラックボード仕様 ((飛沫防止パーティション兼用):AP-23TBDKの専用下部オプションパーツの仕切り板です。
用途オフィス、カフェ、デリ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
材質板面:両面ブラックボード、枠:アルミ
枠の色ブラック
外形寸法(幅W×高さH)(mm)879×167
1枚
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
すべての職場で、立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスクです。
高さは750~1050mmまで、100mmピッチで上下ができます。
仕様組立式
トラスコ品番809-2664
材質本体:スチール、天板:メラミン張り化粧天板
キャスター自在車(ストッパー付き2コ・無2コ)
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)50
間口×高さ(mm)【ボード間】634×450
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)474×358×53{仕切2枚付}
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番393-3181
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面などが付けられます。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ
適合(作業台)NLD・NLDZタイプ
トラスコ品番467-1635
材質スチール
質量(kg)10.5
高さ(mm)332
奥行(mm)40
間口(mm)1749
最大積載量(kg)15
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
ホワイトボード、デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます。
正面に用紙を差し込める見出しがあるので連絡事項などを掲示することもできます。
用途小物収納として
色半透明
仕様見出し用紙サイズ:103×87mm
材質ポリスチレン
質量(g)194
本体サイズ(mm)【外側】幅154×奥行51×高さ95 / 【内側】幅72×奥行44×高さ92
耐荷重(g)約500
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×48×95
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
フックで吊り下げることのできるドット罫線メモ。デスクボード・冷蔵庫・ロッカーなどにフックで吊るすことで視界に入りやすくなり物忘れを防ぐ。ペンホルダー付きでペンと一緒に吊り下げられる。
材質紙
キーボードを下に入れ、ボタンを押すと10分間UVライトで滅菌します。
UVライトは10分で自動的にオフになります。
製品が斜めになると、自動で検知してUVライトがオフになります。
USBポートが付いていて、充電が可能です。(DC5V/1A)
引き出しが付いていて小物を収納することが可能です。
くぼみにスマートフォンを立てかけることができます。
モダンでスマートなデザインです。
樹脂製なので非常に軽量です。
取付工事などは必要ありません。
用途デスクボードとして。
不特定多数の人間が使用するPCに。
病院、図書館、オフィスなど。
キーボードの滅菌に。
トラスコ品番206-4286
幅(mm)551
材質/仕上ABS樹脂
質量(kg)4
色ホワイト/グレー
高さ(mm)135
奥行(mm)345
アズワン品番64-8728-74
最大積載量(kg/台)30
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)5
保証期間5年間
天板厚さ(mm)12.7(最小)~38.1(最大)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)635×332×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットピンです。
スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、写真やメモを留めるのに最適!
特性超強力
材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石
大切な家具をキズや汚れから守ります。
ダイニングテーブルやリビングテーブル、学習書斎デスク、座卓やコタツ、ローチェスト、TVボードなどにも、好きなサイズにカットが出来るので、テーブルの大きさや形にこだわりません。
テーブルの質感を損なわない透明タイプなので、どんなお部屋にもぴったり。
飲み物などをこぼしても、サッと一拭きで簡単きれい。
用途キズや汚れからテーブルを守り、好きなサイズにカットが出来るテーブルクロス。
厚さ(mm)0.15
サイズ120×180
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。
スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!
特性超強力
長さ(mm)220
材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石
幅(mm)20
厚さ(mm)8
商談テーブル、机、 ホワイトボードの清掃に。
ふきんを洗う手間と時間がかからず、拭き取りが出来ます。
静電気の起きにくいコットン100%の生地使用。
材質綿100%不織布
成分エタノール・精製水
トラスコ品番335-7473
質量(kg)1.4
シートサイズ(mm)160×300
質量(kg/枚)0.0.36
生地の種類綿100%
1袋(250枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄型ファイルや書類・雑誌などを机の上や本棚に整理・収納する際に便利です。収容物が傾きにくく、ブックエンドのように使用できます。
背幅が広く、仕切り付きでクリップボードや封筒の整理にも最適です。
丈夫で廉価な段ボール製で、組み立てもワンタッチです。
サイズA4-タテ
材質段ボール(古紙パルプ配合)
高さ(mm)312
奥行(mm)264
背幅(mm)150
収納幅(mm)142
再生材使用率(%)段ボール(古紙パルプ配合率86%)
モジュール式有孔ボード:作業スペースを合理化できるデスクオーガナイザー。フック、棚、収納ボックスを自由に組み合わせ、ワークフローに沿った柔軟なカスタマイズが可能。煩雑になりがちなデスク周りもすっきり整理でき、必要なアイテムをすぐ手の届く場所に収納。必要な部品が付属:製品にはヘッドセットホルダー1個、フック4本、マグネット4個、棚(大)1枚、ペン立て2個が付属。周辺機器、ケーブル、ツール、作業に必要な小物を機能的にすっきり整理できるスチール製パンチングボード。工具不要のクランプ固定:クランプ式のデスクマウントで、工具なしで簡単に設置できるデスクパネル。テーブルやデスクを傷つけず、素早く位置変更や微調整が可能。ゴム製グリップが表面を保護し、滑りを防止。柔軟性の高い設置:厚さ9mm~60mmまでの木材、ガラス、金属など、あらゆる素材のテーブル/デスクに対応。スペースの限られたオフィスでも縦置き、横置き、上下逆さまなど、あらゆる向きで設置可能なデスク上収納パネル。パウダーコート仕上げのスチール構造:長期間の使用に適した耐久性のある卓上収納ボード。傷や腐食、摩耗に強い卓上サイズ(42 x 32cm)
用途必要なアイテムをすぐ手の届く場所に収納。バスケットやフックなどのアクセサリーを取り付けて、用途に合わせて自由にカスタマイズが可能
仕様●壁面取付:非対応●向き:横向き/縦向き両方に対応●取付場所:デスク●取付け面厚さ:9mm~60mm●盗難防止機構:なし●色:ブラック●製品幅:420 mm●製品高さ:320 mm●製品長さ:49 mm●製品質量:2645 g●材質:スチール●パッケージ内容:1x ペグボード、2x 固定用デスク用Cクランプ、1x ヘッドセット用ハンガー、4x フック、4x ホルダー、2x ケース/ホルダー、4x マグネット、1x クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
机を傷つけないカッティングマットと、手を守るガード付定規がセットに。
マットは両面使えます。
裁断有効長さ約40cm。
裁断寸法(mm)(有効)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ゲーミングデスク用ラック 棚板を組み替えて様々なデバイスや機器を収納。ラックは収納・TVボード・デスクに組み換え可能になってます。
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
構造MDF/スチール(静電粉体塗装)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニールコーティング)
アジャスターあり
コーティング磁石で耐水性抜群、薄型超強力ステンレスボディのマグネットフックです。
用途ロッカー、ホワイトボード、デスク周り等のスチール面に。
色シルバー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ