超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。
ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。
頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。
密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質SUSXM7
寸法D(mm)10
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM5.5
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ
Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY
付属品スクエアビット(#2) 1本付属
材質SUS304
色ブラウン
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質ステンレスSUS304
頭径(Φmm)10
表面処理ブロンズ
穴の形状四角穴3番
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質/仕上SUS305J1/ブロンズ
寸法d(Φmm)6
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM6
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質SUS305J1
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)9.5
特殊先端加工でデッキ材に下穴なしで打ち込み可能。錆びに強い表面処理を施しています。
ねじ径(mm)5
材質SUS305J1
ねじの呼びM5.5
寸法D(mm)10
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質鉄
頭径(Φmm)10
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状四角穴3番
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。
先端部はドリルビスなので施工性も最適です。主に下地製作時の接続や補強に最適です。お得な200本パックです。
用途アルミウッドデッキ下地製作の際の接続に最適なブラックカラー処理済のビスです。
材質鉄(ブラック塗装)
色ブラック
質量(g)2
ねじ頭径(mm)10
首下長(mm)25
太さ(mm)4
1セット(200本)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
硬質ウッドデッキ材用ビスです。サビ、ねじ切れ、頭とび防止のためXM-7Φ5.5を採用・フレキ頭でスクエアービット#3に対応し高トルクに耐える仕様!
材質ステンレスSUS XM-7
ウッドデッキ材の施工に最適です。
ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。
付属品四角3番ビット×1本
材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
仕様スクエアー記号/SQ#2
材質SUSXM-7
寸法D(Φmm)10
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM5.5
ねじの呼びM5.5
仕様スクエアー記号/SQ#2
材質鉄
寸法D(Φmm)10
表面処理ラスパGB
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス!
フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。
用途建築工事、DIY
付属品スクエアビット(#2) 1本付属
材質SUS410
長さ(mm)135
色ステンレス
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。
セット内容六角レンチ
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
外径(Φmm)10
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果があります。
用途ウッドデッキ材用ビス
フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。
2枚の羽根で板浮き防止。
ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。
呼び径(mm)5
頭径(mm)9.8
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
中空設計なので頑丈なウッドデッキ製作時の下地作りに最適です。根太や大引や根太にも最適なアイテムです。特に力がかかる場所での使用時はビス止めだけでなく貫通ボルトを使用すると頑丈な下地作りが容易です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)6本セットになります。
用途ウッドデッキの下地材に最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)80
厚さ(mm)35
質量(kg)5
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ
Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY
付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属
材質SUS304
長さ(mm)295
色ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)435×110
ねじ切れ・頭飛び・錆の発生を軽減!。特殊形状により楽な打ち込みを実現!。ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキ頭を採用!。穴採用、ビット付き
用途デッキ材施工用
材質SUS305J1
ねじ寸法(mm)Φ6
頭径(mm)10
ねじ切れ・頭飛び・錆の発生を軽減!。特殊形状により楽な打ち込みを実現!。ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキ頭を採用!。穴採用、四角ビットNO3 1本付き
用途デッキ材施工用
材質SUS305J1
全長(mm)90
ねじ寸法(mm)Φ6
頭径(mm)10
ねじ部長さ(mm)42
1箱(100本)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
長さ(mm)65
ねじの呼びM4.7
材質鉄(または標準)
表面処理ラスパートGB
1箱(101本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
長さ(mm)65
ねじの呼びM6
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじがビットに喰い付いて欲しい時にしっかりと喰い付き、打ち込み後、ねじとビットをはずしたい時に簡単にはずせる不思議な四角穴、ミヤガワオリジナルリセス「マジカルスクエア」を採用し作業効率アップを実現しました。
錆に強いオーステナイト系ステンレス(SUS304相当)です。
強度区分A2-100相当です。
オーステナイト系ステンレスねじでありながら、高い強度で打ち込み時のねじ切れを抑制します。
用途木工用。各種ウッドデッキ施工や各種木材締結に。
材質オーステナイト系ステンレス(SUS304相当)、表面処理:パシベイト
寸法d(mm)5.5
適合ドライバー四角No.3
頭径(mm)9.5
四角ビット採用のデッキ専用ビス。四角ビットNO3、1本付
用途デッキ材施工用
材質SUSXM7
色ブロンズ
ねじ寸法(mm)Φ5.5
頭径(mm)9.8
鉄に効く!直打ち出来る!下穴不要。皿取り不要。
フレキのない特殊形状の頭部がケバ立ちのないフラットな仕上がりを実現。切り粉をスムーズに排出するネジ設計のため硬質デッキ材に下穴なしで打ち込んでも驚くほどスムーズに打ち込める。
焼き付き・焦げ付き・木割れなし。デッキ材に同調し錆にも万全のブロンズラスパート仕上げ。
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)2.0~3.2
頭径(Φmm)9.5
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状十字穴2番
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
〇毛羽立ちを抑える大型フレキ。〇硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まる。〇粘り強い鋼材を使用。本体には、粘り強く破断に強い頑強な鋼材を採用
用途デッキ材+デッキ材
材質鉄
色ブロンズ
ねじ径(mm)5.5
頭径(Φmm)9.5
〇ねじ切れ・頭飛び・ビット穴の破損・錆の発生など軽減。〇ねじ先端と中間部の特殊形状により楽な打ち込みを実現。〇ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキを採用
用途デッキ材+デッキ材
材質SUS305J1
色ブロンズ
呼び径(mm)5.5
長さ(mm)120
ねじの呼びM5.5
材質鉄(または標準)
表面処理ラスパートGB
頭部形状皿
1箱(100本)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス!
フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY
付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属
材質SUS410
長さ(mm)295
色ステンレス
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.9mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x45mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)45
色ブラウン
ねじ径(Φmm)4.5
入数100本
1個(100本)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
材質SUS410ステンレス鋼
長さ(mm)65
色ブラウン
頭部形状フレキ頭
穴の形状スクエア
ドライブサイズ#2
ねじ径(Φmm)4.5
入数100本
1個(100本)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.10mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x55mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)55
色ブラウン
ねじ径(Φmm)4.5
入数100本
1個(100本)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ