丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用
すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵
高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ
ダイヤルでカンタン模様選択
フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単
両手が使えるフットコントローラータイプ
使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。
付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型)
質量(kg)4.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292
機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル
アズワン品番64-3771-26
ステッチ9種類13模様
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。
押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223
材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース
機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト
ステッチ縫い模様全20種類
縫製仕様スピード900針/分
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。
ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。
吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。
便利な安全スイッチストッパーが付いています。
このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。
コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2
材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル
質量(g)240
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210
針規格DH×1/#14
糸の太さ#50
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。
LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。
薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。
ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。
送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。
ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335
定格消費電力(W)93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219
ランプLEDランプ
定格電源100V50/60Hz共用
ミシン目(mm)0~6
仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
文字も模様もこれ一台にお任せ!
自動で糸通し。レバーひとつでラクラク糸通しができる「自動針穴糸通し」機能を搭載。針穴の糸通しが苦手な方でも安心です。
簡単下糸セット。下糸のセットは、ボビンを入れて矢印にそって糸をかけるだけ。下糸を引きあげなくても縫い始められます。
スムーズな7枚送り歯。7枚の送り歯が、布のわずかな凹凸に対してもしっかり捕らえてまっすぐ送るのでスムーズに縫えます。
自動ボタンホール。ボタンの直径に合わせて縫いあげます。ボタンホールは7種類から選べます。
縫い目の長さと振幅調整。縫い目の長さや幅の設定はもちろん、模様の設定もしやすい液晶画面です。バックライト付で、見やすく表示します。
最大30種類まで模様を記憶。よく使う文字や模様の組み合わせを記憶させて、いつでもラクラク縫えます。
大型テーブルでラクラク作業。取り外し式の大型テーブルを使えば、長めの生地もフラットに縫い進められます。
用途家庭用ミシン シンガーミシン 文字縫い ステッチ 自動糸通し コンピューターミシン、NY2000同等品、JY555DX同等品として。
仕様釜の種類/水平全回転釜ドロップフィールド有(送り歯の上げ下げが可能)ひらがな・漢字・数字・アルファベットが縫える(ひらがな&模様 190文字・漢字 17文字)
付属品ハードケース、フットコントローラー、ワイドテーブル、針#14×3本、ボビン×3、糸こま押さえ、立式糸立て棒、リッパー(ブラシ付き)、ドライバー(大小)、シームガイド、(裁ちめかがり・裾まつり・ファスナー・サテン・ボタン付け・ボタン穴かがり)各押さえ、説明書DVD
質量(kg)5.8
消費電力(W)70
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298
機能LEDライト、液晶表示、針上下ボタン、止め縫いボタン、反転機能(模様選択時に反転ボタンを押すことで、選択した模様を反転記憶し縫うことが可能)、自動針穴糸通し、自動ボタンホール、ダイレクト模様選択
アズワン品番64-3771-25
スピード調節スライド式無段階
回転数(回/分)800(+-50)
縫い目長さ(mm)0~4.5
縫い目幅(mm)0~7
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
究極のロックミシン
ソーイングライフの総仕上げ
使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3
消費電力(W)100V90(ミシン本体)
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285
縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
デニムも縫える コードレス
チェーンステッチタイプ
安全ロック付き
片手で使える簡単操作
仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまで
アズワン品番65-1332-25
1個
¥2,564
税込¥2,820
当日出荷
縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。
多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。
耐久性抜群、静音設計。
自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え
家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー
質量(kg)11.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350
機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
革やキャンバス地の縫製に。
替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13
エスコ品番EA916J
セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個
全長(mm)125
1個
¥7,050
税込¥7,755
当日出荷
コンパクトなボディに本格機能がいっぱい
用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど
仕様模様数:11
付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード
材質ABS樹脂
形状カマ:水平全回転カマ
質量(kg)5.5
電源(V)100
消費電力(W)43
機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×159×261
操作方法手元スイッチ
スピード調節本体レバー式
関連資料カタログ(3.3MB)
取扱説明書(4.12MB)
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
プログラム自動糸切り機能付きコンピュータミシン
用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸切り機能付きミシン
付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード
材質ABS樹脂
形状水平全回転カマ
質量(kg)5.6
電源(V)100
消費電力(W)35
機能自動糸調子、自動糸切り、ワンアクション針穴糸通し器
操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)
スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)184×406×298
関連資料カタログ(1.75MB)
模様模様数:20
取扱説明書取扱説明書(5.27MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
カンタンなのに美しい仕上がり。
誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分
定格周波数(Hz)50/60
機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295
質量(kg)6.8
縫い終わりにボタンをタッチするだけで上糸・下糸を自動で糸切り。糸切り後の糸も短く、ハサミいらずで音もとても静かです。
9種類のボタンホールも液晶画面のイラスト表示でわかりやすく、安心です。縫い模様に合った押えを画面にイラストで表示してくれます。間違った操作をしたときには、液晶画面にメッセージが表示されます。
生地や縫い模様にあった糸調子をコンピュータが自動制御してくれます。
付属品使用説明ビデオ、ハードケース
質量(kg)7.5(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×195×287
機能ニュースレッディングシステム、お知らせランプ、ワンタッチスローボタン、全自動ボタンホール、アンダープレート付きボタンホール押え、模様ダイレクト選択ボタン、自動針穴糸通し、水平全回転ガマ、ワイドなソーイングスペース、針上下ボタン、下糸巻き自動停止、7枚歯送り、LED手元ランプ、段縫い押えボタン、止め縫い、静音設計、ドロップフィード
ステッチ55種類
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
厚い生地もきれいに縫いたい、そんなご要望におこたえします。
厚物縫いで素材がバタつかない強力な無段階押さえ圧力調節。ボタンを一番下までおろすと、最大圧になります。
糸調子ダイヤルに普通・中厚・厚地と表示されているので、使う素材の厚さに応じて、選ぶ糸調子がひと目で分かります。
耐久性にすぐれ、糸締まりもよい垂直半回転釜です。素材の裏も表もキレイな縫い目に仕上がります。#20までの太い糸に対応。
頑丈なアルミダイキャストボディ。
両手が自由に使えるフットコントローラー式。
LED手元ライト搭載。
皮革を縫うときに必要なレザー押さえ、レザー針が付属します。
用途家庭用ミシン、レザークラフト、厚物縫い
付属品基本押え(本体に装着)・サテン押え・レザー押え・ボタンホール押え・ボビン・フェルト・シームリッパー・ドライバー大小・針(HA×1)・レザー針(HA×1LL)・糸通し器・油さし・説明DVD・取扱説明書・フットコントローラー・ハードケース
材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他
形状垂直半回転釜
質量(kg)7.6
電源(V)100
消費電力(W)55
機能押さえ圧調節、太糸対応、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、縫い目の粗さ、振り幅調節可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×156×315
操作方法フットコントローラーのみ
スピード調節フットコントローラー踏み込み量で
模様3
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
「服が好き」という情熱にこたえるミシン。プロ用だから使い勝手とテクニックにこだわりました。
糸切り操作が簡単にできる、大きな糸切りボタン
自動糸切り機能。ボタンを押すだけで上糸、下糸を同時に切るとても便利な機能です。
返し縫い作業もらくらく操作の大きな返し縫いレバー
ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口
長時間の作業にも足が疲れにくい薄型コントローラー
薄物から厚物まで縫い条件に合わせて、微妙な押え圧調整ができます。
2個のランプで、針まわりとテーブルを明るく照らします。
ひざを使って布押えの操作ができますので、縫い始め、縫い終わりの作業時も両手が使えます。
縫いながら下糸巻きができる専用モーター搭載。巻き終わると自動停止します。
手元が広く使えて、パッチワーク・キルトワークなど大き目なものも、とても楽に縫うことができます。 幅620×奥行415(mm)
仕様最大返し縫い/0~6mm、最大押え上がり量/13mm ひざ上げレバー/8mm
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン×4、付属品ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ソフトカバー、取扱説明書、ワイドテーブル(大型テーブル)、フットコントローラー
寸法(mm)ワイドテーブル/幅620×奥行415、作業スペース/幅225×高さ140(針落ち部から右側)
質量(kg)14.5
消費電力(W)90
使用電圧(V)100(50/60Hz)
押圧力(Kg)0.2~5.0
機能自動糸切り、フットコントローラー/薄型コントローラー、下糸巻き装置/専用モーター、照明/ツインライト(12V5W)、アタッチメント取り付け/専用取り付けコマ、大糸掛け/押え連動式
速度(最高縫い速度)1300針/分、(最低縫い速度)60針/分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)498×338×218
縫い目長さ(mm)0~6
使用針DB×1 #9~#18
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
厚手のデニム、レインコート地など厚手の生地用の針です。穴先がスリム形状になっていますので、生地を切らずにスムーズに張りが通ります。
太番手のため、針穴や溝が大きいので、太い糸の使用も可能ですが、#30~#40の糸を標準としてください。
番手#16
1セット(5本)
¥379
税込¥417
当日出荷
針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
ジーンズの縫い物には、布地の厚さに負けない「強さ」が絶対条件。
布地によくフィットする適度な伸びと、やわらかさも必要です。
ジーンズ専用として生まれたジーンズステッチは「強さ」を必要とする厚地の縫い物なら、すべてOK。
いつまでも変質しないすぐれた耐久性が縫い物の寿命を保ちます。
用途ジーンズステッチ
長さ(m)150
材質ポリエステル
方向左ねじり
伸度(%)18
針規格ミシン針(14)
構成20s 1×3
番手20
繊度(dtex)910
伸長力(N)[gf]34.7[3540]
正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。
基本を極めたミシンがかなえる、なめらかな布送りと美しいぬい目。
布地に合わせて、送り歯の高さ、布押えの圧力を調整が可能。縫いずれ防止の下針送り機能も搭載
縫いずれが起き易いベルベットやジョーゼットもしっかり送れます(ヌーベル470のみ)
布押え圧力や送り歯の高さが布地に合わせて選べます。
めんどうなことはミシンにお任せ。作業効率が上がる高機能
ボタンを押すだけで上糸と下糸を同時にカット。(ヌーベル470のみ)
縫い終わりは針が下で停止。布地の方向転換に便利です。(ヌーベル470のみ)
縫う前の糸の準備を簡単にし、スムーズに縫い始められます。
針穴への糸通しをレバー操作で簡単に(ヌベール470のみ)
下糸を引き出さずに縫い始められる(ヌーベル470のみ)
長時間使用しても熱くならないLEDライト
広いボビンケース取り出し口
質量(kg)11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【補助テーブル未装着時】ヌーベル470:32×46×19.5【補助テーブル未装着時】ヌーベル270:32×46×19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。ヨコ伸び25%以上のアメイジングストレッチ素材を使用。腰帯裏レタード柄ストレッチ素材。帯のないヴィンテージタイプの腰回り。両脇コインポケット付き。右コインポケット部にアメリカンネーム付き。両脇ベルト部分にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。股下はつっぱりにくく動きやすいクライミングカット。右サイドに長財布も入るプリントファスナー付きポケット
用途現場作業全般。DIY。タウンユース。カジュアル
種別カーゴ
混率(%)綿65・レーヨン20・ポリエステル13・ポリウレタン2
股下(cm)77
機能ストレッチ
ハードカバー、ワイドテーブル、フットコントローラーが標準装備のコンピューターミシン。デニムなどの厚地もスイスイ縫えるパワフル貫通力。
洋服作りに便利なステッチがいろいろ(59種類)。ワンクッション糸通しで、針穴への糸通しも片手でサッとカンタン。
7枚歯布送り、送りは水平送りを採用、布ズレを防ぐ。左右のラインタックを同じ方向から縫うので、縫い目の美しいスクエアボタンホールが可能。
自動糸切り、左基線伸縮縫い、自動糸調子、自動返し縫い、自動止め縫い機能付き。
用途ジャノメミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、コンピューターミシン、コンピュータミシンとして。
付属品基本押え、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押えボタンホール押え、シームリッパー、ボビン(4個)、糸こま受け台、フェルト、ミシンブラシ、針(3本)、ドライバー、補助糸立て棒、糸こま押え(大/小)、取扱説明書、フットコントローラー、取扱DVD、電源コード、ワイドテーブル、ハードケース
質量(kg)5.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×184×298
速度最高ぬい速度/毎分700針
アズワン品番64-3771-23
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
関連キーワード